カテゴリ

  • 店舗什器・備品(6)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)

「NB-252」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ荷締めベルト メタルバックルモノタロウ(608件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
(252)M/BカバCP NBロビン12,17 スバル(252)M/BカバCP NBロビン12,17スバル
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
のぼり 母の日 花 P・O・Pプロダクツのぼり 母の日 花P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 母の日 花
ミリタリーナイロンベルト TRUSCOミリタリーナイロンベルトTRUSCO
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束などに。材質カムバックル:亜鉛合金幅(mm)25厚さ(mm)1.5材質(本体)ナイロン使用荷重(kg)100(最大)ベルト色迷彩/OD最大使用荷重(kg)100
スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5青木精密工業
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型2 歯車の精度1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5軸穴径公差JIS H7級
ベベルギアボックス(KNB-252) ニッセイベベルギアボックス(KNB-252)ニッセイ
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
減速比2枠番25RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり 渡船 お気軽にお尋ねください P・O・Pプロダクツのぼり 渡船 お気軽にお尋ねくださいP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 渡船 お気軽にお尋ねください
のぼり ランチ限定 ご飯とキムチ食べ放題! P・O・Pプロダクツのぼり ランチ限定 ご飯とキムチ食べ放題!P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり ランチ限定 ご飯とキムチ食べ放題!
のぼり オリジナルフォトグッズを作ろう! P・O・Pプロダクツのぼり オリジナルフォトグッズを作ろう!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり オリジナルフォトグッズを作ろう!
のぼり 父の日 花 P・O・Pプロダクツのぼり 父の日 花P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 父の日 花
のぼり 胡蝶蘭ギフト 開店祝い 新築祝い P・O・Pプロダクツのぼり 胡蝶蘭ギフト 開店祝い 新築祝いP・O・Pプロダクツ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 胡蝶蘭ギフト 開店祝い 新築祝い