カテゴリ
- バイク部品(72)
- 制御機器(29)
- 切削工具(16)
- 測定用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- メカニカル部品(5)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電動工具(4)
- 建築金物(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(14)
- ゴールドメダル(12)
- リオン(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- SIEMENS(9)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- EFFEX(エフェックス)(8)
- ヤマモトレーシング(8)
- 日研工作所(6)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(6)
- スリーピース(5)
- オサカダツール(4)
- U-CP(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- brembo(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- ノガ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「NC75」の検索結果

超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロングリットカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
VU継手インクリーザー 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
コネクタ BNC700シリーズ
多治見無線電機(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から92日以内出荷BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ 着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
スイーツチェアドーナツハイトール
ルネセイコウ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷座高さが700mm以上でハイカウンターテーブルに合います用途立ち作業に便利材質ポリエステル/スチールパイプ幅(mm)370質量(kg)3.7高さ(mm)1030奥行(mm)440耐荷重(kg)80背もたれあり折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×120×1105座高(mm)750高さ調節不可素材ファブリックグリーン購入法適合
ガススプリング NCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から13日以内出荷NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥81,980税込¥90,1781本当日出荷から翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。
アルミ製 ポンプ内洗浄用給水キャップ(洗浄キャップ)
岩崎製作所¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から16日以内出荷可搬ポンプの吸口側に取り付け、本体接続のタケノコにブレードホースを差し込むことで、ポンプ内の洗浄を容易にできます。材質アルミ製ねじ規格消防女ネジ75A
樹脂製 ポンプ内洗浄用給水キャップ(洗浄キャップ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷可搬ポンプの吸口側に取り付け、本体接続のタケノコにブレードホースを差し込むことで、ポンプ内の洗浄を容易にできます。材質樹脂製ねじ規格消防女ネジ75A
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック
HUBER & SUHNER¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。長さ(mm)33.8タイプ(A)BNC、(B)BNC材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂色シルバーホワイト
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥549税込¥6041個当日出荷ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付色シルバーホワイト
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から13日以内出荷BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899税込¥9891個当日出荷3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥889税込¥9781個欠品中形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz)コネクタタイプBNC75Ω
穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS
OSG(オーエスジー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から8日以内出荷先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。ねじれ角(°)20材質ハイス仕様先端角の許容差は90°±1°となります。表面処理ノンコーティング
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプSU-75特(75×80)
セラミック ハードカット 75°
ノガ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷硬質のプラスチックに特に有効です。 ドリル穴、プレス穴や直線部が、きれいにバリ取りできます。用途セラミックブレード用トラスコ品番363-6461セット内容ノガカットハンドル(NC5000)1個セラミックハードカットブレード75°(CR6100)1個質量(g)52
圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection
GEMS SENSORS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応