カテゴリ

  • 制御機器(30)
    • 配線用遮断器本体(12)
  • 自動車純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ

「NE53C」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
感震機能付サーキットブレーカー 日東工業感震機能付サーキットブレーカー日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)極数・素子数3P3E
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業感震機能付サーキットブレーカ日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS 日東工業プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS日東工業
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ日東工業
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
アイセーバ分岐ブレーカ
用途協約型プラグイン電灯・動力盤用仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
用途サーキットブレーカ容量(kW)(適用電動)7.5切替方式(相・電圧)不可定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)32保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max 22
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ日東工業
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
アイセーバ分岐ブレーカ
用途協約型プラグイン電灯・動力盤用適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)20(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)JIS(sym)定格遮断容量(kA)5(AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)アンペアフレーム:50外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様線押え端子M5
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用) 日東工業NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用)日東工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法B(mm)125寸法C(mm)62
外部操作ハンドル 日東工業外部操作ハンドル日東工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック エンクローズブレーカ 日東工業プラスチック エンクローズブレーカ日東工業
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様露出専用Nホワイトグレー色(N8.5)材質(キャビネット)PC+ABS
(NE)フロアー パン,トランク MAZDA(マツダ)(NE)フロアー パン,トランクMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
フレーム(R)フロントーアウター (NE) MAZDA(マツダ)フレーム(R)フロントーアウター (NE)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ブラケット(R) シート (NE) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) シート (NE)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
パネル シュラウド (NE) MAZDA(マツダ)パネル シュラウド (NE)MAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
パイプ(R) フロント ブレーキ (NE) MAZDA(マツダ)パイプ(R) フロント ブレーキ (NE)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)日東工業
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用)日東工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アース・銅バー 日東工業アース・銅バー日東工業
3,198税込3,518
1セット(30本)
4日以内出荷から5日以内出荷
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
HP-J 一次送り端子台 日東工業HP-J 一次送り端子台日東工業
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
用途日東工業ブレーカ専用直結形送り仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)300材質(基台)ポリエステル樹脂
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤 日東工業スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤日東工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
CLE・CLN コンセント盤 日東工業CLE・CLN コンセント盤日東工業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
深さ(mm)80種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
ねじタイプ電灯分電盤 日東工業ねじタイプ電灯分電盤日東工業
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
プチセーバ電灯・動力分電盤 日東工業プチセーバ電灯・動力分電盤日東工業
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤
パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤 日東工業パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤日東工業
63,980税込70,378
1台
11日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
ねじタイプ EP-PS パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤 日東工業ねじタイプ EP-PS パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤日東工業
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
種類標準分電盤予備スペース0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
関連キーワード
配線用遮断器本体カテゴリ
関連カテゴリ