カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
絞り込み

「NEC 逆富士」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機
29,980税込32,978
1セット
92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)1.740材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500製品形状ウォールウオッシャ器具取付け方法直付形光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5950ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
26,980税込29,678
1セット
92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)140材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500取付け方法直付形光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6400ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
26,980税込29,678
1セット
90日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)1.340材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500製品形状逆富士タイプ 230幅取付け方法直付形光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6400ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
26,980税込29,678
1セット
90日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250質量(kg)(器具本体のみ)1.640高さ(mm)57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ取付け方法直付形光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6400ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機
32,980税込36,278
1セット
90日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)2.440材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500製品形状学校用 スクールファイン取付け方法直付形(直付・吊下兼用形)光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5630ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 直付型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE fix-a 高演色LED ベースライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE fix-a 高演色LED ベースライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー) ランプホルダーも兼ねる意匠はシンプルさを追及し安全性も確保 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別直観形LED18.5W(G13)No.441RM材質鋼・樹脂(白色)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.4高さ(mm)63電圧(V)100-242定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)、20(200V)、21(242V)明るさHf32W定格出力相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2500調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED LED-LINE ベースライト 埋込型40・20形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED LED-LINE ベースライト 埋込型40・20形 逆富士山型ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節 高演色照明R15クラス2
種別LEDユニット UN4406RH長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.8取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型40・20形、逆富士山型電圧(V)100-242定格消費電力(W)41.7対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.4材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)42(100V)、43(200V)、46(242V)明るさHf32W高出力×2灯相当別売品番【連結金具】XA453045演色指数(Ra)94定格光束(Lm)6900調光率(%)連続100-1取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用連結可能型調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ