カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,397)
- 制御機器(206)
- パソコン/周辺機器(124)
- 電気材料(85)
- バイク純正部品(49)
- 切削工具(40)
- 学童・教育用品(39)
- 農業機械(38)
- 空調・照明・電設資材(32)
- バイク部品(30)
- 家電(26)
- トラック純正部品(20)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 自動車純正部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- オフィス家具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 物流用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 測定用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業服(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 卓上消耗品(4)
- 塗料(4)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- ヘルスケア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- 作業工具(3)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 完成車(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(27)
- NEG(日電理化硝子)(1,386)
- OSRAM(オスラム)(27)
- PGYTECH(22)
- RS PRO(66)
- Simplism(12)
- SPARKFUN(27)
- Telegartner(132)
- Texas Instruments(30)
- Vesrah(12)
- サンワサプライ(29)
- トリニティ(18)
- フジキン(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- ホンダ(91)
- メディアカバーマーケット(29)
- 三菱ふそう(20)
- 京セラ(12)
- 住友電工ハードメタル(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

チップ SNMG-NEG
住友電工ハードメタル¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NEG
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-NEG
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-NEG
住友電工ハードメタル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
NEG-02 ネスタグローブ
NESTA¥1,498税込¥1,6481双4日以内出荷超伸縮フィット極薄手袋です。 背ナイロン生地で優れた伸縮性・通気性です。 手の平シリコンプリントで滑りにくくなっています。 親指と人差し指はスマホ対応可能です。 甲部ロゴは反射プリントを採用しています。 調整可能なアジャスター付きです。材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン入数(双)1機能スマホ対応(親指/人差し指)・極薄・超伸縮
NEG-03 ネスタネオプレングローブ
ケイワーク(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双4日以内出荷耐水ネオプレン生地仕様で水濡れに強く、風もブロックします。 手のひらは凹凸パターンで滑りにくくなっております。 手甲部分にロゴの反射プリントを施し、暗所の視認性を向上します。 親指・人差し指にタッチパネル対応生地を採用しています。(使用条件によりタッチパネル機能は反応しにくい場合があります)材質合成ゴム(ネオプレン)/ポリエステル/ポリウレタン色ブラックカモ入数(双)1機能耐水、タッチパネル対応
包埋剤Neg50
Richard-Allan Scientific¥7,698~税込¥8,468~1パック(2本)ほか翌々日出荷から8日以内出荷包埋剤Neg-50を使用すると試料温度が-50℃まで対応。脂肪組織の薄切に最適容量(mL)118
NEGバキュームバイアル SVF
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(50本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
NEG凍結乾燥用ゴム栓
NEG(日電理化硝子)¥1,198税込¥1,3181箱(25個)4日以内出荷備考バイアル瓶V、低アルカリ瓶NV、ガスクロバイアルSVG、バキュームバイアルSVF用規格ブチルA(大)口内径(Φmm)12.5適合バイアル(mL)V-5A・5B・10A・10B~100、NV-5~30 SVG-10~30、SVF-10~30
SEKIYA バイアル瓶アダプター(NEG規格)
SEKIYA¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷NEGのねじ口瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。用途ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。サイズ(摺)15/25材質(本体)PTFE樹脂材質(パッキン)バイトン
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4
Texas Instruments¥339税込¥3731個5日以内出荷IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-40V●電圧 - 出力(最小/固定):-1.2V●電圧 - 出力(最大):-37V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:60dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4アズワン品番67-0406-93
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥8,598~税込¥9,458~1組(50個)ほか当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
フリージングコンテナー FC
NEG(日電理化硝子)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥5,890~税込¥6,479~1パック(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
フリージングコンテナー用フタ FC-C
NEG(日電理化硝子)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-14適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて)型式FC-Cフタ寸法(mm)120×193×20H
ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
フリージングコンテナー 本体C
NEG(日電理化硝子)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-33型式本体C寸法(mm)190×230×80H適合中仕切FC-4専用
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥2,998~税込¥3,298~1ケース(5本)当日出荷から6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
遠心沈殿管(丸底)
NEG(日電理化硝子)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。用途遠心分離材質強化硬質ガラス品名丸型遠沈管
フリージングコンテナー 本体B
NEG(日電理化硝子)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-42型式本体B寸法(mm)115×190×55H適合中仕切FC-1、2、3、5、09用
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら