カテゴリ

  • バイク純正部品(192)
  • バイク部品(29)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 自転車部品(12)
  • 安全保護具(6)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NEXUS」の検索結果

関連キーワード
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDSOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDROSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から翌々日出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
釘袋  小 NEXUS(ネクサス)釘袋 小NEXUS(ネクサス)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
外側ビット収納ポケット内側補強加工で強い耐久性大型Dリングフック付でセーフティーコード等取り外しが簡単
材質コンプリートレザー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×230×90
仮枠釘袋  鋲止タイプ NEXUS(ネクサス)仮枠釘袋 鋲止タイプNEXUS(ネクサス)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外側ビット収納ポケット内側補強加工で強い耐久性大型Dリングフック付でセーフティーコード等取り外しが簡単
材質コンプリートレザー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×290×50
仮枠釘袋Wポケット忍者タイプ NEXUS(ネクサス)仮枠釘袋Wポケット忍者タイプNEXUS(ネクサス)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
内側補強加工で強い耐久性大型Dリングフック付でセーフティーコード等取り外しが簡単内側ビット収納ポケット付内側収納ポケット裏側 曲尺収納ポケット付
ブラック材質コンプリートレザー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×290×100
仮枠釘袋 Wポケット 忍者 NEXUS(ネクサス)仮枠釘袋 Wポケット 忍者NEXUS(ネクサス)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
内側補強加工で強い耐久性大型Dリングフック付でセーフティーコード等取り外しが簡単内側ビット収納ポケット付内側収納ポケット裏側 曲尺収納ポケット付
ホワイト材質コンプリートレザー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×290×100
仮枠釘袋  墨壺差付 NEXUS(ネクサス)仮枠釘袋 墨壺差付NEXUS(ネクサス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
内側補強加工で強い耐久性大型Dリングフック付でセーフティーコード等取り外しが簡単内側ビット収納ポケット付内側収納ポケット
材質コンプリートレザー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×340×100
仮枠釘袋  工具差付 NEXUS(ネクサス)仮枠釘袋 工具差付NEXUS(ネクサス)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
外側ビット収納ポケット内側補強加工で強い耐久性大型Dリングフック付でセーフティーコード等取り外しが簡単
材質コンプリートレザー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×90
BR-C3010-F NEXUS フロントハブ ローラーブレーキ SHIMANO(シマノ)BR-C3010-F NEXUS フロントハブ ローラーブレーキSHIMANO(シマノ)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
ブレーキ性能の向上 フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス100kg)以上を達成 現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ ブレーキレバーBL-C6010使用時 放熱性の高い大型フィンタイプ
仕様制動力:1.3、熱放散:1.2、ローラーブレーキモジュレーターグレード:26インチを超える、標準シルバータイプノーマルシリーズNEXUS C3000 シリーズ適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28直径(mm)クーリングフィン:140
EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10SHIMANO(シマノ)
6,598税込7,258
1個
欠品中
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上放熱性の高い大型フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:4.0mm (Axle:M10)シルバー
EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10SHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Hyperwith Cooling FinフロントNut:4.0mm (Axle:M10)シルバー
EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上放熱性の高い大型フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8SHIMANO(シマノ)
5,198税込5,718
1個
欠品中
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinリアWasher:8.2mm (Axle:3/8)シルバー
Google Nexus 10 10.055インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットGoogle Nexus 10 10.055インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
タブレットケース特徴10インチタブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。液晶保護フィルム特徴 指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Google Nexus 10ブラックタイプ手帳型ケース寸法(mm)約275×195×11入数1セット対応インチサイズ10.055インチ特性スタンド機能付/360度回転/耐久性/指紋防止機能付・クリア光沢タブレットサイズ(目安)274×183×12mm以内
SM-C7000-5 内装ハブ部品 (11/8/7/5スピード用) SHIMANO NEXUS SHIMANO(シマノ)SM-C7000-5 内装ハブ部品 (11/8/7/5スピード用) SHIMANO NEXUSSHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
付属品袋ナット×2、ワッシャー・スナップリングなしタイプカセットジョイントタイプ:CJ-C7000-5
EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Hyperwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
EBRC3001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC3001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10SHIMANO(シマノ)
5,198税込5,718
1個
欠品中
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinリアWasher:8.2mm (Axle:M10)シルバー
SG-C6061-8D 内装ハブ(Di2 仕様) 8S ディスクブレーキ(センターロック) ブラック SHIMANO NEXUS SHIMANO(シマノ)SG-C6061-8D 内装ハブ(Di2 仕様) 8S ディスクブレーキ(センターロック) ブラック SHIMANO NEXUSSHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
ブレーキディスクブレーキ(センターロック)ブラック軸長(mm)187ロックナットオーバーロックナット寸法:135mm
PLATE "NEXUS" 624609 piaggio(ピアッジオグループ)PLATE "NEXUS" 624609piaggio(ピアッジオグループ)
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
DISTANCE GIL NEXUS 975105 piaggio(ピアッジオグループ)DISTANCE GIL NEXUS 975105piaggio(ピアッジオグループ)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
SERRAT GIL NEXUS 975092 piaggio(ピアッジオグループ)SERRAT GIL NEXUS 975092piaggio(ピアッジオグループ)
94,980税込104,478
1個
31日以内出荷
DISTANCE GIL NEXUS 975727 piaggio(ピアッジオグループ)DISTANCE GIL NEXUS 975727piaggio(ピアッジオグループ)
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
SPOILER GIL NEXUS 975064 piaggio(ピアッジオグループ)SPOILER GIL NEXUS 975064piaggio(ピアッジオグループ)
41,980税込46,178
1個
31日以内出荷
S. カスタマイズ NEXUS スペシャルカラー BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ NEXUS スペシャルカラーBAGSTER (バグスター)
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
適合車種GILERA、NEXUS (2002-2006)
CARPET SX GIL NEXUS 975067 piaggio(ピアッジオグループ)CARPET SX GIL NEXUS 975067piaggio(ピアッジオグループ)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
MUFFLER GIL NEXUS 300 8751155 piaggio(ピアッジオグループ)MUFFLER GIL NEXUS 300 8751155piaggio(ピアッジオグループ)
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
DISTANCE GIL NEXUS 300 650755 piaggio(ピアッジオグループ)DISTANCE GIL NEXUS 300 650755piaggio(ピアッジオグループ)
4,798税込5,278
1個
31日以内出荷
FILTER BENZ GIL NEXUS 641277 piaggio(ピアッジオグループ)FILTER BENZ GIL NEXUS 641277piaggio(ピアッジオグループ)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
STRUMENTAZ GIL NEXUS 500 641085 piaggio(ピアッジオグループ)STRUMENTAZ GIL NEXUS 500 641085piaggio(ピアッジオグループ)
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
SWITCH DX GIL NEXUS 584886 piaggio(ピアッジオグループ)SWITCH DX GIL NEXUS 584886piaggio(ピアッジオグループ)
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
CAVAL LAT GIL NEXUS 975717 piaggio(ピアッジオグループ)CAVAL LAT GIL NEXUS 975717piaggio(ピアッジオグループ)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
SERB BENZ GIL NEXUS 975153 piaggio(ピアッジオグループ)SERB BENZ GIL NEXUS 975153piaggio(ピアッジオグループ)
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
EXHAUST GIL NEXUS 125 8732605 piaggio(ピアッジオグループ)EXHAUST GIL NEXUS 125 8732605piaggio(ピアッジオグループ)
169,800税込186,780
1個
31日以内出荷
PROTECTION HEAT GIL NEXUS 849829 piaggio(ピアッジオグループ)PROTECTION HEAT GIL NEXUS 849829piaggio(ピアッジオグループ)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
SPRING ELASTICA GIL NEXUS 843603 piaggio(ピアッジオグループ)SPRING ELASTICA GIL NEXUS 843603piaggio(ピアッジオグループ)
1,498税込1,648
1袋(2個)
31日以内出荷
MASK SW GIL NEXUS 624797 piaggio(ピアッジオグループ)MASK SW GIL NEXUS 624797piaggio(ピアッジオグループ)
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷
SEALS MOT GIL NEXUS 975750 piaggio(ピアッジオグループ)SEALS MOT GIL NEXUS 975750piaggio(ピアッジオグループ)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
COPRIMANUB POST GIL NEXUS 975077 piaggio(ピアッジオグループ)COPRIMANUB POST GIL NEXUS 975077piaggio(ピアッジオグループ)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
COLL PR GIL NEXUS 846758 piaggio(ピアッジオグループ)COLL PR GIL NEXUS 846758piaggio(ピアッジオグループ)
31,980税込35,178
1個
31日以内出荷