カテゴリ

  • バイク部品(7)
    • 業務用タイヤ(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
    • 井戸用ポンプ(1)
  • 制御機器(381)
  • 自動車純正部品(193)
  • 切削工具(113)
  • メカニカル部品(80)
  • オフィス家具(45)
  • 測定用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 事務用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 電気材料(19)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 農業機械(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 物流用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 医療(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モリタ宮田(2)
  • IRC(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
  • 三菱電機(180)
  • ニッサン(161)
  • NSK(日本精工)(61)
  • omron(オムロン)(58)
  • プロトティップ(37)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • TDK(29)
  • KEMET(27)
  • イトーキ(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • イシハシ精工(19)
  • エスコ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • BOURNS(16)
  • SKC(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(323)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(45)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
  • レンタル(1)
  • 組立・設置・取付(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NF3」の検索結果

関連キーワード
1,149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット コントロール (1NF3) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NF3)

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • 520ERVT-100FT G&G 9079D-65NF3 YAMAHA(ヤマハ)

    520ERVT-100FT G&G 9079D-65NF3

    YAMAHA(ヤマハ)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
  • ポンプ制御盤 NF3シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 NF3シリーズ

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    フロートスイッチ用単独自動運転用
  • ポンプ制御盤 NF3シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 NF3シリーズ

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
  • [EA109NF-3用] スチール缶 エスコ

    [EA109NF-3用] スチール缶

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NF-3C
  • [EA109NF-3用] 交換用内容器(10枚) エスコ

    [EA109NF-3用] 交換用内容器(10枚)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109NF-3B
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー(21件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
  • フェライトコア エレコム

    フェライトコア

    エレコム(16件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
    用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
  • 単列円筒ころ軸受 NF312MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF312MC3

    NSK(日本精工)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NF312MC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312寸法Ew(mm)113基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)124000
  • 単列円筒ころ軸受 NF319WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF319WC3

    NSK(日本精工)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】NF319WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)95寸法r1(mm)最小3呼び番号319寸法Ew(mm)173.5基本定格荷重Cor(N)289000基本定格荷重Cr(N)259000
  • 単列円筒ころ軸受 NF306WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF306WC3

    NSK(日本精工)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】NF306WC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
  • 単列円筒ころ軸受 NF314MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF314MC3

    NSK(日本精工)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NF314MC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小2.1呼び番号314寸法Ew(mm)130基本定格荷重Cor(N)156000基本定格荷重Cr(N)149000
  • 単列円筒ころ軸受 NF317MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF317MC3

    NSK(日本精工)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NF317MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000
  • 単列円筒ころ軸受 NF308MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF308MC3

    NSK(日本精工)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NF308MC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500
  • 単列円筒ころ軸受 NF313WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF313WC3

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】NF313WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小2.1呼び番号313寸法Ew(mm)121.5基本定格荷重Cor(N)139000基本定格荷重Cr(N)135000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NF309WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF309WC3

    NSK(日本精工)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NF309WC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NF310WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF310WC3

    NSK(日本精工)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NF310WC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310寸法Ew(mm)95基本定格荷重Cor(N)86000基本定格荷重Cr(N)87000
  • 単列円筒ころ軸受 NF310MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF310MC3

    NSK(日本精工)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NF310MC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310寸法Ew(mm)95基本定格荷重Cor(N)86000基本定格荷重Cr(N)87000
  • ナット ハンマーキャスター

    ナット

    ハンマーキャスター(16件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ(FR-4)スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列円筒ころ軸受 NF308WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF308WC3

    NSK(日本精工)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NF308WC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 単列円筒ころ軸受 NF312WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF312WC3

    NSK(日本精工)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NF312WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312寸法Ew(mm)113基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)124000
  • 貝印 NF-3(黒) 山陽物産

    貝印 NF-3(黒)

    山陽物産
    56,980税込62,678
    1箱(1200個)
    3日以内出荷
    プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このカミソリは再生プラスチックとバイオ添加物を配合しています。
    用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。ブラック入数1200本
  • 単列円筒ころ軸受 NF309MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF309MC3

    NSK(日本精工)
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NF309MC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000
  • 単列円筒ころ軸受 NF311WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF311WC3

    NSK(日本精工)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NF311WC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311寸法Ew(mm)104.5基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)111000
  • 単列円筒ころ軸受 NF318WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF318WC3

    NSK(日本精工)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NF318WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000
  • 単列円筒ころ軸受 NF318MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF318MC3

    NSK(日本精工)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NF318MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000
  • イベント用リストバンド SONIC(ソニック)[文具]

    イベント用リストバンド

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(100枚)
    当日出荷
    イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
    材質PE厚さ(mm)0.17サイズ(mm)255×20×0.17
  • 単列円筒ころ軸受 NF321MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF321MC3

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NF321MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000
  • 単列円筒ころ軸受 NF314WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF314WC3

    NSK(日本精工)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NF314WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小2.1呼び番号314寸法Ew(mm)130基本定格荷重Cor(N)156000基本定格荷重Cr(N)149000
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 4サイズラチェットレンチ スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ

    スーパーツール(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    1丁で4サイズ。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
  • 貝印 NF-3(3枚刃) 山陽物産

    貝印 NF-3(3枚刃)

    山陽物産
    49,980税込54,978
    1箱(1200個)
    3日以内出荷
    古来より多くの時代や季節をかさねて受け継がれてきた日本の伝統柄・色を用いたかさねシリーズとなります。
    用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。ホワイト入数1200本
  • 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー

    黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(150本×20巻)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント TBC(タブチ)

    機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント

    TBC(タブチ)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    火無し工法だからロウ付け不要です。火無し工法だから火災・火傷の心配がありません。ワンタッチ継手だから施工時間を短縮します。ワンタッチ継手だから特殊技能や取付工具は不要です。
    適合【銅管】JIS B 8607(国土交通省仕様)使用温度範囲(℃)-40~130温度(℃)冷媒:-40~130最高使用圧力(MPa)4.3冷媒R32・R410A・R407Cに対応適合管冷媒配管用銅管
  • キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類 杉原産業

    キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類

    杉原産業
    569税込626
    1個
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
nf30特集