カテゴリ

  • 作業工具(2)
    • 圧着工具本体(1)
  • 電気材料(19)
    • その他形状圧着端子(1)
    • 丸形圧着端子(3)
    • Y型(先開型)圧着端子(3)
  • 物流用品(4)
    • ジャッキアクセサリー(1)
  • 制御機器(83)
  • バイク部品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 空調・電設資材(9)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(7)
  • エンジン工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • マスク(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「NH5」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4114NH5 EBM PAPST4114NH5EBM PAPST
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フロント ボディパッド MT-NH005KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロント ボディパッド MT-NH005KRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-NH005KR販売備考:Black with Red & Metallic Silver キャンセル不可商品です。タイプ:Front Body Pad色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:HONDA CBR1000RR FIREBLADE (04/05)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/メタリック シルバー備考HONDA CBR1000RR FIREBLADE (04/05)タイプFront Body Pad
U形二段掛棒 NH-5 シロクマU形二段掛棒 NH-5シロクマ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
材質寸法D(mm)30サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
dufix ハケ塗り粘着はがし剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix ハケ塗り粘着はがし剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(22件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(500mL)
当日出荷
強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。透明
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
メッシュパネル用パーツ10個入 光メッシュパネル用パーツ10個入(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
シルバー材質スチール、表面処理:クロームメッキ仕上幅(mm)31高さ(mm)67表面仕上げクロームメッキ
ポストイット フィルムふせん ジョーブ メッセージポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ メッセージポインター 3M スリーエム3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(40枚×5冊)
当日出荷
フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!
仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
ドレントラップ 日本精器ドレントラップ日本精器(18件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
ネット用フック 光ネット用フック(5件のレビュー)
329税込362
1袋(2個)
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から71日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
名札キーホルダー TRUSCO名札キーホルダーTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(50個)
当日出荷
鍵や小物の管理に便利です。 リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。 文字が書けるシート付です。
用途鍵や小物の管理に。材質(本体)ポリプロピレン材質ポリプロピレンタイプ片面ハードタイプ寸法(縦×横)(mm)85×27材質(リング)スチール
フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
油性ボールペン タプリクリップ 0.4 ゼブラ油性ボールペン タプリクリップ 0.4ゼブラ(1件のレビュー)
74税込81
1本
当日出荷
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。
全長(mm)143最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)0.4グリーン購入法適合仕様ラバーグリップ付シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂替芯SK-0.4芯インク油性色数単色商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 185入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
片側カップリング付油圧ホース(72MPa) 大阪ジャッキ製作所片側カップリング付油圧ホース(72MPa)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72長さ(m)2内径(Φmm)6.3
カータークリーナー ニューホープカータークリーナーニューホープ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500mL)ほか
当日出荷から21日以内出荷
万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。 車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。 必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。 強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。
用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。 虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。成分非イオン系界面活性剤液性アルカリ性適合油膜、虫などの除去危険物の類別非危険物
フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ヘルメット簡易装着式フェイスシールド トーアボージンヘルメット簡易装着式フェイスシールドトーアボージン
2,298税込2,528
1個
欠品中
ヘルメット簡易装着式フェイスシールド。二重ヘッドクッション。 内側スベリ止め付25mm巾ゴムバンド。各種ヘルメットに取付可能。 ヘルメット簡易装着式フェイスシールド
用途飛沫感染防止用形状防災面質量(g)39材質(シールド)塩ビ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×295×0.3
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700サトーパーツ(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から78日以内出荷
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
タプリクリップ ボールペン ゼブラタプリクリップ ボールペンゼブラ
99税込109
1本
翌々日出荷
たっぷりインク・タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。・スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。・可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
材質樹脂軸径(Φmm)最大11.4全長(mm)143インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
フックアイナット(ミリネジ)  ステンレス製 AIOULE(ふじわら)フックアイナット(ミリネジ) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス質量(g)15.5寸法L(mm)20寸法H(mm)24ねじミリネジねじ径M5使用荷重(kg)15寸法A(mm)13寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)10
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafeロープタイオフ(トラックレール用先端金具)allsafe(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
インサートホルダー CKボーリングシステム BIG DAISHOWAインサートホルダー CKボーリングシステムBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)重量用抜き差し丁番 HNH型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソフト名札キーホルダー TRUSCOソフト名札キーホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(50個)
当日出荷
鍵や小物の管理に便利です。リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。
用途鍵や小物の管理に。仕様ソフトタイプ材質本体:軟質塩化ビニール、リング:スチール質量(g)550寸法(縦×横)(mm)65×252018年トラスコ掲載ページ10 0232
たっぷり塗れる たれ塗り名人 岡部洋食器製作所たっぷり塗れる たれ塗り名人岡部洋食器製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
毛が抜けず、きれいに洗え、塗りやすい刷毛業界の革命的商品です。
用途塗ったときに毛が抜けないので衛生的で作業効率もUPします。刷毛の中央部が格子状になっており、塗るものをたっぷり含むので一度で塗ることができます。刷毛に色がついているので異物混入防止にもなります。柄に付いた突起部分で容器に掛けておくことができます。飲食店、製菓店、製パン店などに。材質刷毛/シリコンゴム、ハンドル/ナイロン66温度(℃)耐熱温/200、耐冷温/ー20
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
平型ノズル パーカーコーポレーション平型ノズルパーカーコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷
熱風を広く吹出せる様になります。
材質SUS304
名札キーホルダー(ハードタイプ) TRUSCO名札キーホルダー(ハードタイプ)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50枚)
当日出荷
鍵や小物の管理に便利です。リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。
用途鍵や小物の管理に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール幅(mm)27タイプ片面ハード間口(mm)14寸法(縦×横)(mm)85×27縦(mm)85横(mm)27ホルダー数1内径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1組(3個)
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路) Panasonic(パナソニック)埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タイプ位置表示機能付定格ランプ回路10A 100V AC、スイッチ回路10A 250V AC結線方式ねじなし端子式
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
波線対応用ホルダー ワールドオートツール波線対応用ホルダーワールドオートツール
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。
寸法(mm)フライス部分/26全長(mm)55危険物の類別非危険物
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール(ハード)ヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から34日以内出荷
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
RoHS指令(10物質対応)対応