種類3個口
極数2P
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
種類埋込コンセント
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類1個口
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様専用取付枠付属
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)
用途金属部品の補修 。ネジの補修。プラスチック部品の補修(PP、PEは除く)
色グレー
使用温度範囲(℃)-40~150
可使時間(分)3~5
危険物の類別非危険物
1本(114g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
新たな方向性「NKシリーズ」
定格15A/300V
用途電動ドライバ用ビット
形名プラス
適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用
軸径(Φmm)4
用途電動ドライバ用ビット
形名プラス
適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用
軸径(Φmm)5 六角
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス
刃先形状スクエア
ねじれ角30°
シャンク径公差(mm)h7
電流(A)15
電圧(V)300
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別ブランクチップ
表面処理シボ加工
入数(個)1
種類2個口
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
使用率(%)60
フィレー無を分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-
サイズ42×34×24
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。個々のスイッチ操作面にネーム表示をする代わりに、スイッチの並びを示す図やフロアの平面図などを用いて、スイッチと照明の対応関係をまとめて表示し、スイッチの近傍に掲示します。
種別マップホルダー
入数(個)1
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
仕様専用取付枠付属
アズワン品番64-9628-12
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
表面処理シボ加工
入数(個)1
ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロン
色グレー
H1.1
わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。不燃性で化学反応による危険性がありません。発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×10 3Paの差圧において発泡します。中性です。
用途ガス・エアもれ検査液
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)235
1缶(15kg)
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
仕様専用取付枠付属
アズワン品番64-9628-08
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。
種別コンポスイッチ
使用温度範囲(℃)-10~40
適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2
入数(個)1
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
種別感熱センサ用ロータリスイッチ
定格12A/300V
入数(個)1
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ