カテゴリ

  • 制御機器(174)
  • 物流用品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 建築金物(26)
  • バイク部品(22)
  • 自動車純正部品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 医療(17)
  • 梱包用品(14)
  • 測定用品(13)
  • 家電(11)
  • 作業工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「NP-10」の検索結果

571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P16NP103MAB15 VISHAYP16NP103MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
uni パワータンク替芯 uni(三菱鉛筆)uni パワータンク替芯uni(三菱鉛筆)(33件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
四角プラグ アソー四角プラグアソー(26件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質黄銅形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブーブー釘砂利用 グラス・ファイバー工研ブーブー釘砂利用グラス・ファイバー工研(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。 硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘長さ(mm)100タイプ砂利用線径(Φmm)4.57
スプリューP型挿入工具 日本スプリュースプリューP型挿入工具日本スプリュー(12件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
318税込350
1個
5日以内出荷
録画保存を何度でも用途:録画用規格:BD-RE書き込み速度:1-2倍速レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ録画用構造片面1層速度1-2倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)25
スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スナッパーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)NP テーパ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)ラピットグラス部品/内側保護プレートIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
当日出荷から7日以内出荷
環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付 金沢車輌環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付金沢車輌(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場! 載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。 ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です! 安心・安全・高品質の純国産品です。
材質フットブレーキ/スチールキャスター固定×2個、自在×2個騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
ネイプロ(爪保護剤) ルックネイプロ(爪保護剤)ルック(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(10mL)
当日出荷
元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。 ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。 よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。 トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。材質キャップ:プラ、本体:ガラス外形寸法(mm)25×25×35RoHS指令(10物質対応)対応
PEボトル(ノズルタイプ) GA(グリーンエース)PEボトル(ノズルタイプ)GA(グリーンエース)
199税込219
1個
当日出荷
化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機車載用拡声装置 スピーカーノボル電機
6,798税込7,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
海外コンセント用変換プラグ 日章工業海外コンセント用変換プラグ日章工業
1,398税込1,538
1台
当日出荷から7日以内出荷
世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルポンチ SK(新潟精機)ネイルポンチSK(新潟精機)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
全長(mm)100材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10質量(g)50全幅(mm)11
不燃パイプ カナイ不燃パイプカナイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。材質鋼板
スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴスナッパーホースクリップ〈POM製〉コクゴ
4,498税込4,948
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
樹脂台車 金沢車輌樹脂台車金沢車輌
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
高品質かつエコノミー。 キャスターはノンカーボングレーゴムタイヤを使用し床面を汚しません。 指詰め防止キャップを使用しており使用者の安全にも配慮。 全ての国内製造にこだわった高品質製品。 定番中の定番品。 軽くて操作性抜群の樹脂製台車です。 キャスターに至るまで国産にこだわり、耐久性・操作性も高く走行音も比較的静かで好評を頂いております。 グレーゴム車輪を使用しており室内の床面を汚さず安心して思いっきりお使い頂けます!
仕様ハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)905材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
環境静音樹脂台車 金沢車輌環境静音樹脂台車金沢車輌(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
材質樹脂材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音ブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)905材質(台)PP材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性環境静音、騒音対策騒音対策あり材質(荷台)PPハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻) エスコ19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)エスコ
95税込105
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-109材質塩化ビニール粘着タイプ強力
HN型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)HN型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプHN嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
549税込604特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状-回路-
データ用DVD-R HIDISCデータ用DVD-RHIDISC(2件のレビュー)
709税込780
1個(10枚)
当日出荷
パソコンなどのデータ保存に最適!
用途パソコンなどのデータ保存に。タイプデータ用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
三ツ巻押え ニッポー(日邦ミシン)三ツ巻押えニッポー(日邦ミシン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2215ミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
ナットプロテクター(ステンレス)(小箱) システムナットプロテクター(ステンレス)(小箱)システム
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷
ねじの呼びNP-10材質ステンレスねじの種類ナット
新聞ばさみ ナイキ新聞ばさみナイキ(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
取扱停止中
付属品1本入トラスコ品番868-5796質量(kg)0.15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×19×16適合厚さ(mm)【扉部】23まで収納可
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
22,980税込25,278
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
チェーン入りポール カーボーイチェーン入りポールカーボーイ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
チェーンを内蔵したプラポールです!チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。
用途立ち入り防止ポールに長さ(mm)863直径(Φmm)63
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)GSユアサ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1本
当日出荷から24日以内出荷
斜ニッパ スリーピークス斜ニッパスリーピークス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
指先で作業している時でも、手の中に収められるコンパクトボディ。 刃部を鋭利に加工してあるため、銅線・より線の切断に最適です。
用途電気工事関係、電気通信機器関係材質特殊合金鋼呼び寸法(mm)100硬さ54~62HRC(刃部)寸法D(mm)8寸法E(mm)19寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2切断径(より線mm2)1.25
PE角型ボトル GA(グリーンエース)PE角型ボトルGA(グリーンエース)
339税込373
1個
当日出荷
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
耐熱温度(℃)60胴径(Φmm)121.5奥行(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)23.5全高(mm)175材質PE容量(mL)1000アズワン品番65-2366-04
POPウエルナット スナップタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スナップタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)ポップリベット・ファスナー(5件のレビュー)
619税込681
1パック(2個)
当日出荷
材質ゴム-黄銅
環境静音樹脂台車 金沢車輌環境静音樹脂台車金沢車輌
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
特性環境静音、騒音対策、環境省基準値40デシベル適合騒音対策あり材質(荷台)PP(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
SNP ニップル イハラサイエンスSNP ニップルイハラサイエンス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
空調用ニップル フジモリ産業空調用ニップルフジモリ産業
429税込472
1個
当日出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
...