カテゴリ

  • 切削工具(65)
    • タップ(18)
    • ダイス(4)
    • ねじ切り(30)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 六角穴付ねじプラグ(3)
  • 科学研究・開発用品(82)
    • 加圧/減圧ろ過製品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,545)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 農業機械(6)
  • テープ(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
14・16・16.5・17・18・19・19.5・20・21・26・28・31・35・45・50
食付
2.5・3
表面処理
TiCN系コーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NPTF」の検索結果

関連キーワード
2,881件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPTFねじ切りチップ IR-NPTF イスカルNPTFねじ切りチップ IR-NPTFイスカル
8,598税込9,458
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
NPTFねじ切りチップ ER-NPTF イスカルNPTFねじ切りチップ ER-NPTFイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
チップ ER/L-NPTF タンガロイチップ ER/L-NPTFタンガロイ
10,990税込12,089
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH725種別外径ねじ用ねじの種類ナショナルパイプねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手コーナー半径(mm)-チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ IR/L-NPTF タンガロイチップ IR/L-NPTFタンガロイ
10,990税込12,089
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH725種別内径ねじ用寸法t(mm)1.6ねじの種類ナショナルパイプねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手寸法l3(mm)1.2コーナー半径(mm)-チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TL25SEI-NPTF タンガロイチップ TL25SEI-NPTFタンガロイ
49,990税込54,989
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH725ねじの種類NPTF加工内外径共用RoHS指令(10物質対応)対応切刃数山数:13TPI山数:14
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR)セコ・ツールズ・ジャパン
6,698税込7,368
1箱(2個)
翌々日出荷
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサートです。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッドNPTFねじ切りチップ21mm カーメックスミルスレッドNPTFねじ切りチップ21mmカーメックス
39,980税込43,978
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
プラグNPTFシズミUBK 大阪魂プラグNPTFシズミUBK大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ミルスレッドNPTFねじ切りチップ14mm カーメックスミルスレッドNPTFねじ切りチップ14mmカーメックス
33,980税込37,378
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
超硬ソリッドミルスレッド NPTF カーメックス超硬ソリッドミルスレッド NPTFカーメックス
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
ミルスレッドNPTFねじ切りチップ40mm カーメックスミルスレッドNPTFねじ切りチップ40mmカーメックス
35,980税込39,578
1箱(2個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
ミルスレッドNPTFねじ切りチップ30mm カーメックスミルスレッドNPTFねじ切りチップ30mmカーメックス
59,980税込65,978
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
プラグNPTFウキ(UBK 大阪魂プラグNPTFウキ(UBK大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法E(mm)1.5
NPTF内径ねじ切チップ60° カーメックスNPTF内径ねじ切チップ60°カーメックス
22,980税込25,278
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF イスカルミルスレッド チップ MT LNHT-NPTFイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)
4日以内出荷から29日以内出荷
内外径NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTF カーメックススパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTFカーメックス
10,980税込12,078
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
内径/外径兼用
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-NPTF イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-NPTFイスカル
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
GOSHOプラグNPTFウキGD 大阪魂GOSHOプラグNPTFウキGD大阪魂
10,354税込11,389
1個
翌々日出荷
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。
サイズ呼びとねじ山数:1"1/4-11・1/2寸法a(mm)10.66寸法D(Φmm)41.864寸法E(mm)3寸法B(mm)19.23寸法D1(Φmm)40.218寸法l(mm)20.6寸法d2(Φmm)37.3寸法K(mm)約2.2寸法m(mm)19.05
ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ジオメット GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂ジオメット GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/16-27寸法a(mm)0.47寸法D(Φmm)7.779寸法E(mm)1.3寸法B(mm)4.03寸法D1(Φmm)7.142寸法l(mm)6.35寸法d2(Φmm)6寸法K(mm)1寸法m(mm)3.97
ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじの種類NPTF
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
DRYシール GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂DRYシール GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/16-27寸法a(mm)0.47寸法D(Φmm)7.779寸法E(mm)1.3寸法B(mm)4.03寸法D1(Φmm)7.142寸法l(mm)6.35寸法d2(Φmm)6寸法K(mm)1寸法m(mm)3.97
アメリカドライシール管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカドライシール管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。トラスコ品番217-2709RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
316LプラクNPTFシズミGDL 大阪魂316LプラクNPTFシズミGDL大阪魂
1,640税込1,804
1個
翌々日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/4-18寸法a(mm)0.7寸法D(Φmm)13.489寸法E(mm)1.5寸法B(mm)6.43寸法D1(Φmm)12.487寸法l(mm)10.3寸法d2(Φmm)10.7寸法K(mm)1.3寸法m(mm)6.35
コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145サンドビック
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B145
スレッドミル用インサート TM24-NPTF ケナメタルスレッドミル用インサート TM24-NPTFケナメタル
22,980税込25,278
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPTF
刃数17長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02TPI18
スレッドミル用インサート TM24-NPTF ケナメタルスレッドミル用インサート TM24-NPTFケナメタル
22,980税込25,278
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT
刃数17長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02TPI18
スレッドミル用インサート TM40-NPTF ケナメタルスレッドミル用インサート TM40-NPTFケナメタル
24,980税込27,478
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。NPTF
長さL1(mm)40厚さS(mm)3.5幅W1(mm)7.3
3カ-W GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂3カ-W GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145サンドビック
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B145
ねじ切りカッター TICNコート(NPTFねじ) プロトティップねじ切りカッター TICNコート(NPTFねじ)プロトティップ
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り インサート LT-NR/L-NPTF ケナメタルねじ切り インサート LT-NR/L-NPTFケナメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ねじ切り用インサート。NPTF。内径
寸法E(mm)14勝手インサートサイズ16
超硬ソリッドエンドミル MTEC-NPTF イスカル超硬ソリッドエンドミル MTEC-NPTFイスカル
60,980税込67,078
1個
8日以内出荷
内外径NPTFねじ切り加工用です。 ねじ切り加工用。
仕様●Cソノ他ミーリング/チップCOAT●画像はイメージです。●材質/仕上:材質:超硬+(TiAlN-PVD)コーティング●原産国:日本●コード番号:520-4356アズワン品番67-9173-30
ねじ切り インサート LT-ER/L-NPTF ケナメタルねじ切り インサート LT-ER/L-NPTFケナメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ねじ切り用インサート。NPTF。外径
勝手インサートサイズ16
...