カテゴリ
- メカニカル部品(36)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「NSK 905」の検索結果

単式スラスト玉軸受 905
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)48番号【NSK名番】905内径d(Φmm)25厚さT(mm)15.5呼び番号905
単式スラスト玉軸受 900形
NSK(日本精工)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51100番台
NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台
NSK(日本精工)(25件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
単式スラスト玉軸受51100番台
(76件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼販売区分業務用
単式スラスト玉軸受51200番台
(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DDT Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(27件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDT-DSG Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(19件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
単式スラスト玉軸受 51100番台
NSK(日本精工)(10件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から6日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
単式スラスト玉軸受51200番台
NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(120件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クラフトダイヤモンドバー 球
NSK(ナカニシ)¥2,798税込¥3,0781パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状球全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
単列深溝玉軸受 6905ZZ
NSK(日本精工)¥719税込¥7911個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】6905ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6905シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6905
NSK(日本精工)¥619税込¥6811個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】6905CM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6905シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6905VV
NSK(日本精工)¥799税込¥8791個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】6905VVCM寸法r(mm)【r】最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6905シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単式スラスト玉軸受 2905
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)45番号【NSK名番】2905内径d(Φmm)25厚さT(mm)14呼び番号2905
単列深溝玉軸受 6905Z
NSK(日本精工)¥719税込¥7911個欠品中・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】6905ZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6905シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6905ZZC3
NSK(日本精工)¥719税込¥7911個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】6905ZZC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6905シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7905A5TSULP4
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】7905A5TYNSULP4寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)25作用点a(mm)12.3基本定格荷重Cr(kN)7.45基本定格荷重Cor(kN)5.15呼び番号7905A5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7905CTSULP4
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】7905CTYNSULP4寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)25作用点a(mm)9基本定格荷重Cr(kN)7.85基本定格荷重Cor(kN)5.4呼び番号7905C寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列深溝玉軸受 6905DD
NSK(日本精工)¥799税込¥8791個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】6905DDUCM寸法r(mm)【r】最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6905シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス軸受 SS6905DD-T
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK名番】6905-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)5950許容荷重(N)290呼び番号SS6905シールド形状両側接触シール形
ステンレス軸受 SS6905ZZ-T
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK名番】6905-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)5950許容荷重(N)290呼び番号SS6905シールド形状両側シールド形
単列深溝玉軸受 6905VVC3
NSK(日本精工)¥799税込¥8791個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】6905VVC3寸法r(mm)【r】最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6905シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6905C3
NSK(日本精工)¥619税込¥6811個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】6905C3寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6905シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単式スラスト玉軸受 3905
NSK(日本精工)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)52番号【NSK名番】3905内径d(Φmm)25厚さT(mm)16呼び番号3905
単列深溝玉軸受 6905ZZNXR
NSK(日本精工)¥839税込¥9231個6日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様輪溝付き外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】6905ZZNX1R寸法a(mm)最大1.7寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大40.7内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小0.95呼び番号6905寸法r0(mm)最大0.25シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式ステンレス スラスト玉軸受
小西製作所(MRK)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
単式スラスト玉軸受 51200番台
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
ユーティリティーワゴン SKシリーズ
金沢車輌¥159,800~税込¥175,780~1個14日以内出荷清潔なステンレス鏡面仕上げ。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム材質ステンレス寸法(mm)905×500×850キャスター種類固定2輪、自在2輪:100Φ
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工