カテゴリ

  • バイク純正部品(85)
  • 切削工具(23)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • バイク部品(19)
  • 制御機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 清掃用品(17)
  • 空調・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 溶接用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「NT25」の検索結果

関連キーワード
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO布粘着テープ(重量物梱包用)TRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
はしご・脚立・作業台用すべり止めテープ ノンスリップテープ ピカコーポレイションはしご・脚立・作業台用すべり止めテープ ノンスリップテープピカコーポレイション(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。 はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。 視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。 ■サイズ:25mm×3m/1巻 ■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
プラコロ NT型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)プラコロ NT型 ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
内部媒介球は鋼製です。
キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪径(Φmm)25取付高(mm)34.5ロックなし耐荷重(N)245材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂質量(g)58材質(本体)ポリアミド(PA)ねじ径MM10色(本体)ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種)廣杉計器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス規格1種RoHS指令(10物質対応)対応
No.N トルクスビット ベッセルNo.N トルクスビットベッセル(5件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
679税込747
1個
当日出荷から翌日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)関連資料(0.3MB)
板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション板厚サドルバンド ビス穴昭和コーポレーション
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
CS1シリーズ用 ロッド先端ナット SMCCS1シリーズ用 ロッド先端ナットSMC
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種)廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格3種RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキNT 三桂製作所サンフレキNT三桂製作所
13,980税込15,378
1巻(30m)
3日以内出荷
ホースジョイント サンホープホースジョイントサンホープ
529税込582
1個
当日出荷
ホースを接続するための継手。ポータブルセットやホースセットに使用。
タンカン標識 グリーンクロスタンカン標識グリーンクロス
799税込879
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
樹脂(ABS)製 配管継手 3段【異径】ホースニップル(両タケノコ) 岩崎製作所樹脂(ABS)製 配管継手 3段【異径】ホースニップル(両タケノコ)岩崎製作所(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質プラスチック製サイズ25A×25A/20A/15Aインチ表示1×1・3/4・1/2
Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルNタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル
589税込648
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ビス穴昭和コーポレーション
369税込406
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体TOEX(LIXIL)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ポール径(Φmm)60.5
ギヤ フイフスドリブン NT:25 24351-20F02 スズキギヤ フイフスドリブン NT:25 24351-20F02スズキ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
ギヤ フイフスドライブ  NT:25 24251-18H00 スズキギヤ フイフスドライブ NT:25 24251-18H00スズキ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
増速・キャリアナガナット KANA(片山チエン)増速・キャリアナガナットKANA(片山チエン)
329税込362
1個
3日以内出荷
種類その他
ギヤ フイフスドリブン NT:25 24351-12C60 スズキギヤ フイフスドリブン NT:25 24351-12C60スズキ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ギヤ フイフスドリブンNT:25 24351-02F13 スズキギヤ フイフスドリブンNT:25 24351-02F13スズキ
7,676税込8,444
1個
4日以内出荷
ギヤ セカンドドリブン NT:25 24321-37E02 スズキギヤ セカンドドリブン NT:25 24321-37E02スズキ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
T型アダプター SNT 清水製作所[継手]T型アダプター SNT清水製作所[継手]
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
鋼管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器鋼管用継手 SKXナット付チーズ川西水道機器
4,798税込5,278
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中空軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)
6,798税込7,478特価
1本
当日出荷から29日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中空
ギヤ フォースドライブ NT:25 24241-41F00 スズキギヤ フォースドライブ NT:25 24241-41F00スズキ
4,288税込4,717
1個
4日以内出荷
ギヤ サードドリブン NT:25 24331-10H00 スズキギヤ サードドリブン NT:25 24331-10H00スズキ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ギヤ フォースドリブン NT:25 24341-38B12 スズキギヤ フォースドリブン NT:25 24341-38B12スズキ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ギターネオパス 寺西化学ギターネオパス寺西化学
79税込87
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ジェット パイロット (# 25) 1NT-14142-25 YAMAHA(ヤマハ)ジェット パイロット (# 25) 1NT-14142-25YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ギヤ フォースドリブン NT:25 24341-41F00 スズキギヤ フォースドリブン NT:25 24341-41F00スズキ
5,347税込5,882
1個
4日以内出荷
耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT ミドリ安全耐油・耐薬仕様安全靴 V251NTミドリ安全
7,898税込8,688
1足
翌々日出荷から30日以内出荷
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。 靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(アッパー)牛革(ウレタン加工)材質(底部)ゴム1層材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
青銅 ボール BX-N-T BX-N-Tシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BX-N-T BX-N-Tシリーズ東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
キーパロイ製400型ボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製400型ボールバルブKITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状蝶形クラス400型バルブ種類ボールバルブ
青銅 ボール BOX-N-T BOX-N-Tシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BOX-N-T BOX-N-Tシリーズ東洋バルヴ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
塗 ストロング掛金 25mm MK(丸喜金属本社)塗 ストロング掛金 25mmMK(丸喜金属本社)
9,998税込10,998
1セット(40個)
翌々日出荷
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装付属品鉄皿木ネジ2.1×10トラスコ品番811-0889長さ(mm)32幅(mm)15質量(g)7