カテゴリ

  • 清掃用品(25)
  • 切削工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • バイク部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 溶接用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NT25」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kシステムベルト NT25 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    Kシステムベルト NT25

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    簡単・確実に固定可能なKシステムベルト。
    セット内容本体×1材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)400×1020対応商品MFK-294、MFK-295
  • 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所

    黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
    材質黄銅製形状ホースニップル
  • 金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器

    金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
  • No.N トルクスビット ベッセル

    No.N トルクスビット

    ベッセル(5件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
  • プラコロ NT型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラコロ NT型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    内部媒介球は鋼製です。
    材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂車輪径(Φmm)25材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58取付高(mm)34.5ねじ径MM10色(本体)ブラウンロックなし耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
  • NTハイロート採水器 アズワン

    NTハイロート採水器

    アズワン
    55,300税込60,830
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド ビス穴

    昭和コーポレーション
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
  • ステンレス板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ビス穴

    昭和コーポレーション
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
  • トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
    先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • ホースジョイント サンホープ

    ホースジョイント

    サンホープ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ホースを接続するための継手。ポータブルセットやホースセットに使用。
  • サンフレキNT 三桂製作所

    サンフレキNT

    三桂製作所
    9,998税込10,998
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
  • T型アダプター SNT 清水製作所[継手]

    T型アダプター SNT

    清水製作所[継手]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT ミドリ安全

    耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT

    ミドリ安全
    7,898税込8,688
    1足
    当日出荷から30日以内出荷
    油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。 靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(アッパー)牛革(ウレタン加工)材質(底部)ゴム1層材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル

    Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

    ベッセル
    539税込593
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 増速・キャリアナガナット KANA(片山チエン)

    増速・キャリアナガナット

    KANA(片山チエン)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    種類その他
  • ギターネオパス 寺西化学

    ギターネオパス

    寺西化学
    79税込87
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 鋼管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXナット付チーズ

    川西水道機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT ミドリ安全

    耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT

    ミドリ安全
    12,980税込14,278
    1足
    3日以内出荷から5日以内出荷
    油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    用途建設業。製造業。材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ウレタン加工)、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底形状ミドルカット質量(kg)1ブラック種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格標準質量(g/片足)1040JIS規格JIS T8101 C1/S/BO甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • キーパロイ製400型ボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製400型ボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状蝶形クラス400型バルブ種類ボールバルブ
  • 塗 ストロング掛金 25mm MK(丸喜金属本社)

    塗 ストロング掛金 25mm

    MK(丸喜金属本社)
    9,998税込10,998
    1セット(40個)
    翌々日出荷
    南京錠を掛けることが出来ます。
    用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ2.1×10トラスコ品番811-0889長さ(mm)32幅(mm)15材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)7
  • 転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK

    転造ボールねじ用 リターンパイプナット

    THK
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
    仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類角形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションビット(差込角6.35mm) ハゼット

    トーションビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • MR-GM3/GM5 シリーズ共通 2.5Mケーブル型アンテナ MR-GM3-ANT(2.5M) マイクロリサーチ

    MR-GM3/GM5 シリーズ共通 2.5Mケーブル型アンテナ MR-GM3-ANT(2.5M)

    マイクロリサーチ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    GMシリーズ 専用2.5M延長アンテナ(1セット=2本)。
    適合MR-GM3/GM5 シリーズ
  • チップ SFKN 住友電工ハードメタル

    チップ SFKN

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SFEN 住友電工ハードメタル

    チップ SFEN

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の有無穴あり
  • NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中空軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷から29日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中空
  • フェンスネット25X20mm角目(PE製) 日本マタイ

    フェンスネット25X20mm角目(PE製)

    日本マタイ
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    ポリエチレン製のテグスタイプのフェンスネットです。25X20mm角目で張りやすいネットです。ワイヤーメッシュや波板と比較した場合、軽くて錆びないメリットがあります。
    用途小動物の侵入防止に。仕様紙管巻
  • チップ SDNN 住友電工ハードメタル

    チップ SDNN

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ SFEN 住友電工ハードメタル

    チップ SFEN

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • チップ SENN 住友電工ハードメタル

    チップ SENN

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ SDMR 住友電工ハードメタル

    チップ SDMR

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18(±0.05)切刃長さ(mm)12.7(±0.075)
  • スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNT イスカル

    スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNT

    イスカル
    81,980税込90,178
    1本
    4日以内出荷
    高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    2,598税込2,858
    1本
    13日以内出荷から32日以内出荷
    ・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNT
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(12件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
  • ラッシングベルト エンドレスタイプ 25mm幅750kg FREAK(フリーク)

    ラッシングベルト エンドレスタイプ 25mm幅750kg

    FREAK(フリーク)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25NT750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様エンドレス破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステル