カテゴリ

  • 清掃用品(19)
  • 切削工具(17)
  • 空調・電設資材(12)
  • 梱包用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NT45」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(ML230)EMBLEM,NT45 三菱ふそう(ML230)EMBLEM,NT45三菱ふそう
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
サンフレキNT用45コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用45コネクタ三桂製作所
529税込582
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
スペアクリップ 仁礼工業スペアクリップ仁礼工業(14件のレビュー)
699税込769
1袋(200個)
当日出荷
しめしめ45結束機の交換用クリップです。
ミニのぼり NT-45型 友屋ミニのぼり NT-45型友屋
279税込307
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×150、ポール先端パーツ:10×20寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:100~120×360までベースΦ76mmポールΦ5.8×440mm
トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
739税込813
1個
当日出荷から8日以内出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)関連資料(0.3MB)
小型結束機 しめしめ45ツールキット 仁礼工業小型結束機 しめしめ45ツールキット仁礼工業(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個破断強度(kg)10材質(ベルト)66ナイロン材質(クリップ)ポリアセタール色(本体)
替え刃 仁礼工業替え刃仁礼工業(3件のレビュー)
599税込659
1シート(5枚)
当日出荷
しめしめ45適合替え刃。
適合45ⅡBKO-15,45ⅡCSO-15,45ⅡSKO-100,NT45CSB-15,NT45MKB-15,NT45CSB-15G,NT45CKB-15
タンカン標識 グリーンクロスタンカン標識グリーンクロス
799税込879
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
六角軸中タップ・下穴ドリルセット ライト六角軸中タップ・下穴ドリルセットライト
3,598税込3,958
1セット(3本)
翌々日出荷
六角軸の中タップが2サイズと六角軸タップ下穴用ドリルが各1本が入ったセットです。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途薄鉄板、アルミ、真鍮等のねじ山の形成および修正に。付属品下穴用ドリル(LST-T410)トラスコ品番236-0519セット内容M4×0.7・M5×0.8中タップ・下穴ドリル各1本材質高速度鋼(HSS)精度3級シャンク径(mm)6.35加工ねじメートルねじ
その他(L~) SMCその他(L~)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
六角軸中タップ・下穴ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸中タップ・下穴ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,898税込4,288
1セット
3日以内出荷
通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティングドリル長(mm)(下穴用ドリル)75ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5関連資料(1.34MB)
しめしめ45結束機用スペアベルト 仁礼工業しめしめ45結束機用スペアベルト仁礼工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
しめしめ45用スペアベルト(緑)です。
用途しめしめ45用スペアベルト(緑)トラスコ品番815-7656材質66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)15m×2
六角軸中タップ 下穴用ドリルセット Linc六角軸中タップ 下穴用ドリルセットLinc
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
ネジ山修正・ネジ立て作業と下穴あけ作業工具がセットになったタップ&タケノコドリルセット中タップと下穴あけタケノコドリルがセットになりました。プラスチックケース付きで収納可能。
付属品プラスチックケース付き
アルティア トール下段引出ユニット ナビス(アズワン)アルティア トール下段引出ユニットナビス(アズワン)
142,880税込157,168
1個
翌々日出荷
感染管理対策として、ユニット下部には遮蔽板付きソフトクローズ引出しを採用しています。 引出しにもアルティアトレーを入れることができます。組み立て式。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
スプロケット リヤ NT:45 64511-27E00 スズキスプロケット リヤ NT:45 64511-27E00スズキ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
サイズ530/45T
アルティアトールトレーユニット プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトールトレーユニットプロシェア(ナビス/アズワン)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
深型・浅型トレー(別売)を組み合わせて使用します。便利なシャッター付きもラインナップ。 品番: NT-450D-PTは扉に鍵がついた安心設計です。品番:NT-650は鍵付きシャッターですので、セキュリティ対策として、また衛生的に保管できます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
スプロケット リヤ NT:45 64511-20C21 スズキスプロケット リヤ NT:45 64511-20C21スズキ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
スプロケット リヤ NT:45 64511-42A01 スズキスプロケット リヤ NT:45 64511-42A01スズキ
8,259税込9,085
1個
4日以内出荷
サイズ520/45T
六角軸中タップ3本組 Linc六角軸中タップ3本組Linc
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性に優れたHSS製
付属品プラスチックケース材質HSS
しめしめ45業務用スペアクリップ黒 仁礼工業しめしめ45業務用スペアクリップ黒仁礼工業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(1000個)
当日出荷
適合しめしめ45結束機トラスコ品番815-7660材質ポリアセタール質量(g)392
しめしめ45業務用スペアクリップ白 仁礼工業しめしめ45業務用スペアクリップ白仁礼工業
3,500税込3,850
1箱(1000個)
当日出荷
適合しめしめ45結束機トラスコ品番815-7661材質ポリアセタール質量(g)392
スプロケット リヤ NT:45-520 64511-19F01 スズキスプロケット リヤ NT:45-520 64511-19F01スズキ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
サイズ520/45T
スプロケット リヤ NT:45-520 64511-07F00 スズキスプロケット リヤ NT:45-520 64511-07F00スズキ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプナカ工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
ニュー角柱(300番)棚受 SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)棚受SUGICO(スギコ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
塗 ストロング掛金 45mm MK(丸喜金属本社)塗 ストロング掛金 45mmMK(丸喜金属本社)
9,498税込10,448
1セット(30個)
翌々日出荷
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装付属品鉄皿木ネジ2.7×16トラスコ品番811-0891長さ(mm)58幅(mm)22質量(g)20
しめしめ45 スペアベルト 仁礼工業しめしめ45 スペアベルト仁礼工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です。
用途しめしめ45用業務用ベルト(赤)トラスコ品番864-1649材質66ナイロンベルト色RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト 幅4.5mm TGK(東京硝子器械)ベルト 幅4.5mmTGK(東京硝子器械)
1,220税込1,342
1組(15m×2本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
簡単な梱包に。 パイプ、袋物などの口元の結束に。 ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。 フリーサイズで無駄がでません。 片手で操作・引き締めが可能です。
露出型LANローゼット(ツールレス方式) 八光電機製作所露出型LANローゼット(ツールレス方式)八光電機製作所
29,980税込32,978
1セット(5個)
4日以内出荷
自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様露出型
ナット付ネジ棒 M61BNTシリーズ ミヤコナット付ネジ棒 M61BNTシリーズミヤコ
399税込439
1個
8日以内出荷
洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。高さ調節ができます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
スペアベルト 仁礼工業スペアベルト仁礼工業(19件のレビュー)
999税込1,099
1パック(15m×2本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
しめしめ45結束機の交換用ベルトです。
ベルト幅(mm)4.5材質66ナイロン
転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK転造ボールねじ用 リターンパイプナットTHK
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類角形給脂穴M6仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタン HTーFoam250防蟻 ヘルメチック発泡ウレタン HTーFoam250防蟻ヘルメチック
6,398税込7,038
1個
当日出荷
シロアリ対策用の発泡ウレタン剤です。
仕様一液簡易型防蟻発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5637JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
REAR SPROCKET NT:45 49411571AA DUCATIREAR SPROCKET NT:45 49411571AADUCATI
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
S45C(A)セッサクNT1シュ 大阪魂S45C(A)セッサクNT1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5寸法s(mm)30寸法m(mm)16ねじの呼びdM20
S45C(H)UNCヘビーNT 大阪魂S45C(H)UNCヘビーNT大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
S45C(H)2シュNTセッサク 大阪魂S45C(H)2シュNTセッサク大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)1.5タイプ細目呼びM12
S45C(H)10ワリNT1 大阪魂S45C(H)10ワリNT1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ねじの呼びd3/8-16
ユニクロ S45C(H)10ワリNT1 大阪魂ユニクロ S45C(H)10ワリNT1大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷