カテゴリ

  • 清掃用品(24)
  • 切削工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 梱包用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NT45」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンフレキNT用45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキNT用45コネクタ

    三桂製作所
    619税込681
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • スペアクリップ 仁礼工業

    スペアクリップ

    仁礼工業(14件のレビュー)
    699税込769
    1袋(200個)ほか
    当日出荷
    しめしめ45結束機の交換用クリップです。
  • 小型結束機 しめしめ45ツールキット 仁礼工業

    小型結束機 しめしめ45ツールキット

    仁礼工業(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
    用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個破断強度(kg)10材質(ベルト)66ナイロン材質(クリップ)ポリアセタール色(本体)
  • ミニのぼり NT-45型 友屋

    ミニのぼり NT-45型

    友屋
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×150、ポール先端パーツ:10×20寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:100~120×360までベースΦ76mmポールΦ5.8×440mm
  • 替え刃 仁礼工業

    替え刃

    仁礼工業(3件のレビュー)
    599税込659
    1シート(5枚)
    当日出荷
    しめしめ45適合替え刃。
    適合45ⅡBKO-15,45ⅡCSO-15,45ⅡSKO-100,NT45CSB-15,NT45MKB-15,NT45CSB-15G,NT45CKB-15
  • トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
    先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • しめしめ45結束機用スペアベルト 仁礼工業

    しめしめ45結束機用スペアベルト

    仁礼工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    しめしめ45用スペアベルト(緑)です。
    用途しめしめ45用スペアベルト(緑)トラスコ品番815-7656材質66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)15m×2
  • 六角軸中タップ3本組 Linc

    六角軸中タップ3本組

    Linc
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたHSS製
    付属品プラスチックケース材質HSS
  • 六角軸中タップ・下穴ドリルセット ライト

    六角軸中タップ・下穴ドリルセット

    ライト
    3,598税込3,958
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    六角軸の中タップが2サイズと六角軸タップ下穴用ドリルが各1本が入ったセットです。通り穴、止まり穴共に使用できます。
    用途薄鉄板、アルミ、真鍮等のねじ山の形成および修正に。付属品下穴用ドリル(LST-T410)トラスコ品番236-0519セット内容M4×0.7・M5×0.8中タップ・下穴ドリル各1本材質高速度鋼(HSS)精度3級シャンク径(mm)6.35加工ねじメートルねじ
  • しめしめ45業務用スペアクリップ白 仁礼工業

    しめしめ45業務用スペアクリップ白

    仁礼工業
    3,598税込3,958
    1箱(1000個)
    当日出荷
    適合しめしめ45結束機トラスコ品番815-7661材質ポリアセタール質量(g)392
  • しめしめ45業務用スペアクリップ黒 仁礼工業

    しめしめ45業務用スペアクリップ黒

    仁礼工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(1000個)
    当日出荷
    適合しめしめ45結束機トラスコ品番815-7660材質ポリアセタール質量(g)392
  • アルティアトールトレーユニット プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティアトールトレーユニット

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    深型・浅型トレー(別売)を組み合わせて使用します。便利なシャッター付きもラインナップ。 品番: NT-450D-PTは扉に鍵がついた安心設計です。品番:NT-650は鍵付きシャッターですので、セキュリティ対策として、また衛生的に保管できます。
    材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
  • 六角軸中タップ 下穴用ドリルセット Linc

    六角軸中タップ 下穴用ドリルセット

    Linc
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    ネジ山修正・ネジ立て作業と下穴あけ作業工具がセットになったタップ&タケノコドリルセット。中タップと下穴あけタケノコドリルがセットになりました。プラスチックケース付きで収納可能。
    付属品プラスチックケース付き
  • しめしめ45 スペアベルト 仁礼工業

    しめしめ45 スペアベルト

    仁礼工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です。
    用途しめしめ45用業務用ベルト(赤)トラスコ品番864-1649材質66ナイロンベルト色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー角柱(300番)棚受 SUGICO(スギコ)

    ニュー角柱(300番)棚受

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
  • 天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ

    ナカ工業(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
    用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
  • 塗 ストロング掛金 45mm MK(丸喜金属本社)

    塗 ストロング掛金 45mm

    MK(丸喜金属本社)
    9,498税込10,448
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    南京錠を掛けることが出来ます。
    用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ2.7×16トラスコ品番811-0891長さ(mm)58幅(mm)22材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)20
  • スペアベルト 仁礼工業

    スペアベルト

    仁礼工業(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(15m×2本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    しめしめ45結束機の交換用ベルトです。
    材質66ナイロンベルト幅(mm)4.5
  • 転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK

    転造ボールねじ用 リターンパイプナット

    THK
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
    仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類角形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • しめしめ45結束機用スペアクリップ緑 仁礼工業

    しめしめ45結束機用スペアクリップ緑

    仁礼工業
    859税込945
    1袋(200個)
    欠品中
    適合しめしめ45結束機トラスコ品番815-7663材質ポリアセタール質量(g)66クリップの色深緑
  • 発泡ウレタン HTーFoam250防蟻 ヘルメチック

    発泡ウレタン HTーFoam250防蟻

    ヘルメチック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    シロアリ対策用の発泡ウレタン剤です。
    仕様一液簡易型防蟻発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5637JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • S45C(A)セッサクNT1シュ 大阪魂

    S45C(A)セッサクNT1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.5寸法s(mm)30寸法m(mm)16ねじの呼びdM20
  • S45C(H)UNCヘビーNT 大阪魂

    S45C(H)UNCヘビーNT

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C(H)ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • S45C(H)2シュNTセッサク 大阪魂

    S45C(H)2シュNTセッサク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)1.5タイプ細目呼びM12
  • S45C(H)10ワリNT1 大阪魂

    S45C(H)10ワリNT1

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    ねじの呼びd3/8-16
  • ユニクロ S45C(H)10ワリNT1 大阪魂

    ユニクロ S45C(H)10ワリNT1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • クロメート S45C(H)2シュNTセッサク 大阪魂

    クロメート S45C(H)2シュNTセッサク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)1.5タイプ細目呼びM12
  • 3カ-W S45C(H)10ワリNT1 大阪魂

    3カ-W S45C(H)10ワリNT1

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法s(mm)32寸法m(mm)19.05ねじの呼びd3/4-10
  • サクションホース径61、4m、パイプ直結型 ケルヒャー

    サクションホース径61、4m、パイプ直結型

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ベンディングパイプはありません。サクションパイプに直接お繋ぎください。6.906-852.0(メタル製パイプ)、6.906-851.0(ステンレス製パイプ)。旧接続のホースです(通称クリップシステム)。現行の乾湿両用掃除機(通称 NEW クリップシステム)に接続するには、ホースアダプター( 5.031-436.0 )が必要です。 。 適合機種:NT 27/1、NT48/1、NT25/1、NT35/1 Ap、NT35/1 Tact 帯電防止、NT45/1、NT55/1 Tact、NT65/1 Tact2(旧仕様のオプション)、NT35/1 Tact H
  • サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m ケルヒャー

    サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m

    ケルヒャー
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 460 x 75。適合機種:NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
  • ベンディングパイプ 乾湿両用掃除機用 ID35mm ケルヒャー

    ベンディングパイプ 乾湿両用掃除機用 ID35mm

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プラスチック 内径 35mm。クリップシステム対応。 入数 (個) :1。 パイプ径 ( ) :ID 35。 材質:樹脂製。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :245 x 70 x 50。 適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
  • ベンディングパイプ ケルヒャー

    ベンディングパイプ

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    業務用掃除機用のベンディングパイプ。 。 入数 (個):1。 パイプ径:(5.031-939.0:ID 35)、(5.031-904.0:ID 40)、(2.889-199.0:ID 35)。 材質:樹脂製。 バージョン:帯電防止(5.031-939.0のみ)。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):(5.031-939.0:240 x 70 x 50)、(5.031-904.0:245 x 75 x 55)、(2.889-199.0:295 x 85 x 51)。 。 適合機種。 【5.031-939.0】NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact。 【5.031-904.0】NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m。 【2.889-199.0】NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1。
  • 延長サクションホース 2.5M ケルヒャー

    延長サクションホース 2.5M

    ケルヒャー
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    内径:35mm、長さ:2.5m。延長用ホース。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入り数:1個、梱包重量 (kg):0.6。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
    対応機種T 7/1 Plus (S/N 507672以降)・T 9/1 Bp・T 10/1 (S/N 500359以降)・T 12/1 (S/N 500239以降)・NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
  • サクシヨンホース 4M (NT) ケルヒャー

    サクシヨンホース 4M (NT)

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    欠品中
    標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):4、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.8、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):430 x 430 x 110。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
    対応機種NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
  • サクションホース(帯電防止) ケルヒャー

    サクションホース(帯電防止)

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース(帯電防止)。。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:帯電防止、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入り数:1個、色:黒、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :480 x 470 x 80。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact。
  • サクションホース2.5m ケルヒャー

    サクションホース2.5m

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    帯電防止用 2.5m 内径 35mm。ベンディングパイプ付※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg) :0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :470 x 470 x 90。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
  • 合成繊維フィルターバッグ 5枚入り ケルヒャー

    合成繊維フィルターバッグ 5枚入り

    ケルヒャー
    7,798税込8,578
    1個
    欠品中
    紙製のペーパーフィルターバッグに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。 5枚入。入り数:5枚、色:白、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):350 x 210 x 60。適合機種:NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)。
    適合機種NT 45/1、NT 55/1
  • ヘパフィルター(NT361ECOH) ケルヒャー

    ヘパフィルター(NT361ECOH)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。
    仕様NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tactトラスコ品番794-1927適合機種NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1種別乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー幅(mm)57高さ(mm)240質量(g)400奥行(mm)140