カテゴリ

  • 制御機器(682)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(11)
  • テープ(9)
    • OPPテープ(8)
  • メカニカル部品(2,805)
  • パソコン/周辺機器(533)
  • 機構部品(269)
  • 科学研究・開発用品(112)
  • 学童・教育用品(112)
  • ねじ・ボルト・釘(111)
  • タイヤ・足回り(105)
  • 防犯用品(83)
  • 電気材料(74)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
  • 測定用品(53)
  • 溶接用品(50)
  • 整備工具・収納(45)
  • 自転車部品(44)
  • バイク純正部品(35)
  • バイク部品(34)
  • 作業工具(26)
  • 梱包用品(25)
  • トラック純正部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 切削工具(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 家電(18)
  • オフィス家具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 住設機器(13)
  • 保管用品(12)
  • 照明(10)
  • 医療(10)
  • カー用品(10)
  • 救急・衛生(7)
  • 手袋(7)
  • 農業機械(7)
  • 安全保護具(6)
  • 物流用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 理美容(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「OPT」の検索結果

5,591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ OPTLED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズOPT
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
LED-OSL-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)4.5消費電力(W)9倍率(倍)4入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源白色LED×2本作動距離(mm)110レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラスヘッド寸法(mm)180×237
OPT-1B 通信用プラボックス 日東工業OPT-1B 通信用プラボックス日東工業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
ライトベージュ色材質ABS樹脂保護等級IP43寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80カバー持上式質量(kg)0.17板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー PLC-OPTフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
PARTS,CARB.OPT. ホンダPARTS,CARB.OPT.ホンダ
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
(MK649)HARNESS,OPT 三菱ふそう(MK649)HARNESS,OPT三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(31846)PIPE,WATER SUCTION (OPT) 三菱ふそう(31846)PIPE,WATER SUCTION (OPT)三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(MB164)PIPE,JOINT (OPT) 三菱ふそう(MB164)PIPE,JOINT (OPT)三菱ふそう
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(MA230)COVER,PLATE(OPT.) 三菱ふそう(MA230)COVER,PLATE(OPT.)三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(MA224)SWITCH ASSY(OPT) 三菱ふそう(MA224)SWITCH ASSY(OPT)三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MB163)BRACKET,LEVER(OPT) 三菱ふそう(MB163)BRACKET,LEVER(OPT)三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
OPT TANK SET   04901HA2810 ホンダOPT TANK SET 04901HA2810ホンダ
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
検眼鏡 交換用電球(OPT用) 田中産業検眼鏡 交換用電球(OPT用)田中産業
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
アズワン品番0-391-11
REVシフトレバー OPT チップパイプ ZETAREVシフトレバー OPT チップパイプZETA
599税込659
1セット
6日以内出荷
回転式チップを採用 6段階のポジション選択が可能!! スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
(ME602)PTO ASSY (OPT.KICK UP) 三菱ふそう(ME602)PTO ASSY (OPT.KICK UP)三菱ふそう
939,800税込1,033,780
1個
5日以内出荷
REVシフトレバー OPT チップマウント ZETAREVシフトレバー OPT チップマウントZETA
1,498税込1,648
1セット
6日以内出荷
スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
(OPT)SET HEATER A 08T00MJN317 ホンダ(OPT)SET HEATER A 08T00MJN317ホンダ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
(ME622)T/M ASSY,M5S6 MM116OPT 三菱ふそう(ME622)T/M ASSY,M5S6 MM116OPT三菱ふそう
779,800税込857,780
1個
5日以内出荷
ソリッドステートリレー, SPNO PLC-OPT-24DC/V8C/SEN フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー, SPNO PLC-OPT-24DC/V8C/SENフエニックス・コンタクト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流:3 mA 、 シリーズ:PLC-OPT-24DC/V8C/SEN 、 最小負荷電圧:5 V dc 、 最大負荷電圧:30 V dc 、 最小電圧制御:19.2 V dc 、 最大電圧制御:28.8 V dc 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 パッケージスタイル:モジュール 、 最大ターンオン時間:20 μs 、 寸法:6.2 x 94 x 80mm 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
診察台カバー EX-OPTシリーズ EX-CS2 タカラベルモント診察台カバー EX-OPTシリーズ EX-CS2タカラベルモント
7,998税込8,798
1個
14日以内出荷から17日以内出荷
防水パイルカバーは表面の肌触りの良いパイル地で、温水や高圧蒸気滅菌処理が可能です。
フランジType7 8PORT用 OPT-FLG-S7H-8PORT NEC三菱フランジType7 8PORT用 OPT-FLG-S7H-8PORTNEC三菱
3,998税込4,398
1台
13日以内出荷
フランジ Type7
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-29
フランジType8 8PORT用 OPT-FLG-S8H-8PORT NEC三菱フランジType8 8PORT用 OPT-FLG-S8H-8PORTNEC三菱
3,998税込4,398
1台
13日以内出荷
フランジ Type8
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-30
フランジType9 Full size用 OPT-FLG-S9H-FULL NEC三菱フランジType9 Full size用 OPT-FLG-S9H-FULLNEC三菱(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
24日以内出荷
フランジ Type9
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-31
ワゴンモール付属品 チーズ 未来工業ワゴンモール付属品 チーズ未来工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状チーズ
オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン)オプティマレベルタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面本体上下の測定面でのマルチ測定が可能衝撃吸収バンパーを両端面に搭載左右に2種類の通し孔付磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
段ボール色OPPテープ TRUSCO段ボール色OPPテープTRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。
トラスコ品番249-3846幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
PVKボックス(防水タイプ) 未来工業PVKボックス(防水タイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
透明梱包用OPPテープ(手で切れる) TRUSCO透明梱包用OPPテープ(手で切れる)TRUSCO
419税込461
1巻
当日出荷
トラスコ品番115-0001幅(mm)48厚さ(mm)0.055質量(g)165長さ(m)50主な用途梱包用テープタイプ手で切れる
静音透明梱包用OPPテープ TRUSCO静音透明梱包用OPPテープTRUSCO
309税込340
1巻
当日出荷
テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
幅(mm)48長さ(m)50主な用途梱包用
梱包用OPPテープ TRUSCO梱包用OPPテープTRUSCO
209税込230
1巻ほか
当日出荷
重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。透明主な用途梱包用2018年トラスコ掲載ページ6 1897テープタイプ重ね貼り可
産業用カメラ Opt-C:Link モデル omron(オムロン)産業用カメラ Opt-C:Link モデルomron(オムロン)
869,800税込956,780
1個
41日以内出荷
ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業ワゴンモール付属品 テーパーエンド未来工業
148税込163
1個
当日出荷から7日以内出荷
ウェットディスポーザブルモップ トイレ掃除 床 壁用 (30枚入) 3Mウェットディスポーザブルモップ トイレ掃除 床 壁用 (30枚入)3M
1,498税込1,648
1箱(30枚)
当日出荷
トイレの床や壁の水拭き作業に適した片面使用のモップシートです。 2層構造で汚れのかき取りと水分吸収を両立します。 使い捨てタイプのため、作業後は洗う必要がなく廃棄するだけですので、衛生的です。 裏面層には液体吸収素材を使用しており、水などの液体を吸収し、吸水性能に優れます。 フラットタイプで作業中は汚れた面が外から見えないため、清潔感のある作業が可能です。
トラスコ品番253-1163アズワン品番65-0294-16
工事管理懸垂幕用スタンド 日本緑十字社工事管理懸垂幕用スタンド日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
当日出荷
別売の工事管理垂れ幕用スタンド(130040)に設置することで、2枚の垂れ幕を表裏両面に掲示することが可能です。
用途工事管理垂れ幕用スタンドの両面掲示用パーツとして材質本体:スチール・ナイロン仕様両面掲示用付属品連結用ステー×2本、取付用ボルト×4個トラスコ品番102-8480幅(mm)404高さ(mm)60質量(g)690奥行(mm)155適合品番130040日本緑十字社品番130041
透明梱包用テープ(中・軽量物用) 5巻入 TRUSCO透明梱包用テープ(中・軽量物用) 5巻入TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(5巻)
当日出荷
中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。 重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。 透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。 宅配便や小包の梱包に。 15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。トラスコ品番207-2067幅(mm)48厚さ(mm)48質量(g)980長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.065引張強度(N/10mm)44アズワン品番64-8630-57
液晶保護フィルム 取り付け用 100枚セット エレコム液晶保護フィルム 取り付け用 100枚セットエレコム
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィルター用取り付けシールセット
その他100枚セット
スーパーワゴン用中棚セット サカエスーパーワゴン用中棚セットサカエ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペイントシール兜 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ペイントシール兜トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
309税込340
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
文字内容取付方式シール材質アクリル系樹脂寸法(mm)85×60
ペイントシール誠 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ペイントシール誠トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
329税込362
1枚
翌々日出荷
文字内容取付方式シール材質アクリル系樹脂寸法(mm)85×60
ペイントシール魂 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ペイントシール魂トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
309税込340
1枚
翌々日出荷から11日以内出荷
文字内容取付方式シール材質アクリル系樹脂寸法(mm)85×60
ワゴンモール付属品 チーズ 未来工業ワゴンモール付属品 チーズ未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
ブラック
...