「OPTICS」の検索結果
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なキーホルダーケース
ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能
使用用途に応じた3つのレンズ倍率
薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける
携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール)
厚さ(mm)2
質量(g)4
折り畳み式の眼鏡ケースです。眼鏡などの使用時にはコンパクトに収納が可能です。
用途偏光グラス・眼鏡・サングラス・保護メガネなどの収納に。
トラスコ品番138-8764
幅(mm)160
質量(g)121
組立寸法(mm)幅160×奥行70×高さ68
アズワン品番64-8408-60
折りたたみ寸法(mm)幅160×厚さ12×高さ70
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なスマホケース(スマホ貼り付け)
ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能
使用用途に応じた3つのレンズ倍率
薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける
携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール)
厚さ(mm)2
質量(g)4
1個
¥90,980
税込¥100,078
31日以内出荷
Global Laser 635 nm Gated Cameo はミニチュアレーザーダイオードモジュールです。バルクヘッドに簡単に取り付けることができるねじ付きバレルを備えており、モジュールとヒートシンクの間の熱的接触が良好です。過渡保護及び極性保護による高い出力電力安定性と、ダイオードとケース間の電気的絶縁を実現しています。信頼性の高いコネクタ構造 絶縁金属製ケース 取り付けが簡単
仕様●レーザータイプ:ダイオード●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:635nm●光出力パワー:0.8mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●供給電圧レンジ:3.3 → 5 V●コード番号:210-7345
アズワン品番65-7241-87
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
偏光サングラスです。サイドカウルやエアインテークに加えて、フロント上下に備えたシェードにより、社交性をさらに高め、風の巻き込みも軽減します。フレキシブルなバネ構造を採用した柔軟なテンプルが、フレームやレンズへの負荷を緩衝します。イヤーパッドには摩擦が少ないソフトな素材を使用し、フィット感の向上だけでなく、耳への負担も軽減します。
用途車の運転での使用を推奨。港湾などの水辺での使用を推奨。
材質(レンズ)CR39
質量(g)32
紫外線カット○
機能ツル調整、防傷加工
鼻あて○
角度調整範囲○
高さ(mm)38
長さ(mm)151
幅(mm)143
レンズ厚さ(mm)2
マルチモードファイバ用ST(R)コネクタ.STIポリマーボディコネクタとSTII金属製ボディコネクタには、マルチモードファイバ用のセラミック製精密フェルールが付いています。外径125μm又は140μm、2.8mmケーブル。裸線取り付け用のアダプタニップルが付属しています。プラグインインデックス。同等のSTコネクタと完全な互換性があります。
仕様(片面/両面)シンプレックス
色黒
材質(ハウジング)ポリマー
モードマルチモード、シングルモード
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。
色ブラック
レンズ色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。
色ブラック
質量(g)15
レンズ色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×140×31
材質(フレーム)フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90)
材質(レンズ)プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

ポケットルーペ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品ケース
タイプ高倍率ルーペ
種類携帯用
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
レンズプラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
質量(g)約12
可視光線透過率(%)約20
一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。
カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
仕様【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃)
容量(mL)5
アズワン品番2-9503-01
1袋(3本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。
使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
質量(g)約10
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
お手持ちの帽子(キャップ)にワンタッチで装着できる前掛偏光サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪ラチェットギア式でレンズの上下・前後・傾斜位置調節も可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
材質(フレーム)プラ
寸法(mm)(フレーム)横:約155・(レンズ)縦:約50
質量(g)約19
可視光線透過率(%)約15
耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)
種類手持ち式
材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式無し
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式
電源単4電池3個
照明白色LED1個
クリップをメガネに挟むだけのワンクリップ装着。更に跳ね上げ機能付きで掛け外し不要です。
用途お手持ちのメガネを掛けたまま使うことのできるオーバーグラスタイプの老眼鏡です。
質量(g)18
レンズ色クリア
レンズサイズ(mm)横56×縦15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000034
医薬品医療機器等法一般医療機器
Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-37
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
Cマウントレンズ用の『リアキャップ』です。Cマウント規格になっている、レンズなどに取付け、埃や汚れからレンズを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-36
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
こんなお得な商品も!

スケールルーペ 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
タイプ縞見ルーペ
種類縞見ルーペ
材質(レンズ)ガラス
SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。
ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
レンズ色クリア
フレーム色ブラウン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。
タイプ時計見ルーペ
種類アイルーペ
材質(ボディ)プラスチック
ポッドリーダーは回転式テンプルの折りたたみ老眼鏡です。
テンプルは耐久性に優れ、肌触りも良い【新素材TR-90】を使用。
超薄型で持ち運びに便利です。
専用のソフトケースを付属。
寸法(mm)(フレーム:横)約141×(鼻幅)約15×(テンプル)約135、(レンズ)約 縦15×横45
質量(g)約12
倍率(倍)非球面ハードアクリル
材質(フレーム)ソフトケース
材質(レンズ)合金・TR-90
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00007000036
医薬品医療機器等法一般医療機器
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
眼鏡の掛け替え不要。そのまま眼鏡の上に掛けるだけ。
用途お手持ちのメガネを掛けたまま使うことのできるオーバーグラスタイプの老眼鏡です。
長さ(mm)(ツル)125
質量(g)40
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
レンズサイズ(mm)横60×縦12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000034
医薬品医療機器等法一般医療機器
レンズ下部に小玉タイプの度付レンズがある二重焦点タイプの遠近両用老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。レンズ上部は無度の平面レンズなので遠くを見ることができます。目線を下に向けるだけでよいのでわざわざ掛けはずしの手間がなく便利です。人気のツーポイントフレームに掛け心地にもこだわった超弾性テンプル設計もうれしい。
用途店舗用などに
寸法(mm)(フレーム)横:約142、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約130
質量(g)約12
レンズ二重焦点プラレンズ(上部:無度数・下部:有度数約28×17mm)
材質(フレーム)合金
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)
質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)8
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)
調光方式無し
調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
仕様2枚構成
タイプ縞見ルーペ
種類縞見ルーペ
材質(レンズ)ガラス
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ