「OSB合板」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛剣 薄刃木工チップソー組刃 EARTH MAN剛剣 薄刃木工チップソー組刃EARTH MAN
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
直進性に優れキレイに切れる!4:1組刃薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング静音・制振レーザースリット付
用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(寸法(mm)165刃数(p)55刃厚(mm)1.4外径(mm)165穴径(mm)20
剛剣 薄刃木工用チップソー組刃 EARTH MAN剛剣 薄刃木工用チップソー組刃EARTH MAN
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
直進性に優れキレイに切れる!4:1組刃薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング静音・制振レーザースリット付
用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(寸法(mm)125刃数(p)45刃厚(mm)1.1外径(mm)125穴径(mm)20
剛剣 薄刃木工用チップソー EARTH MAN剛剣 薄刃木工用チップソーEARTH MAN
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング静音・制振レーザースリット付
用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(穴径(mm)20
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
五充拳 龍 木工用 Y'sGOD五充拳 龍 木工用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ エスコ造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
仕様●型番:450●全長:595mm●刃長:270mm●ピッチ:1.7mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、コンパネ、MDF、PB(OSB)、薄板合板●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式アズワン品番65-3885-87
プリント合板 OSB クトクマーケティングプリント合板 OSBクトクマーケティング
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板です。
用途内装壁面材材質プリント合板厚さ(mm)2.5入数(枚)10色(柄)OSB
RUSTICK【ラスティック】M トーシンコーポレーションRUSTICK【ラスティック】Mトーシンコーポレーション
13,980税込15,378
1枚
9日以内出荷
M550のプランター専用のテーブルトップ。こちらの天板をのせればプランターからテーブルに。
外径(Φmm)550外寸厚(mm)20
プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキプロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズモトユキ
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断にタイプ5本組刃
OSB合板 欧州産 ノーブランドOSB合板 欧州産ノーブランド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材材質OSB合板ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆幅(mm)910長さ(mm)1820寸法(mm)910×1820
チップソー オールラウンド モノタロウチップソー オールラウンドモノタロウ(60件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
深切り無限チップソー ハウスビーエム深切り無限チップソーハウスビーエム
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷
超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。 深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。 台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。
用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材材質台金:工具鋼、チップ:超硬
マルチカットソー WIZ'AマルチカットソーWIZ'A
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。
ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGODハイブリッドX(マルノコ用)Y'sGOD(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)Y'sGOD(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
ドイツスーパーマックス オールラウンド チップソージャパンドイツスーパーマックス オールラウンドチップソージャパン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
釘が入っている材料もラクラク切断 粗大ゴミの解体などにも最適 ブラックコーティングでヤニ、接着剤などの付着を軽減
内径(Φmm)20切断対象木質系/一般木、合板、コンパネ、OSB、MDF他金属系/金属系サイディング、トタンブリキ、鉄板(1.5mm以下)、鉄製アングル(3.0mm以下)樹脂系/塩ビ管、プラスチック、アクリル板、ポリカ窯業系/ケイカル板、木毛セメント、化粧ボード、ラスボード、石膏ボード
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(342件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ブラックパールサイレント 木工用チップソー Y'sGODブラックパールサイレント 木工用チップソーY'sGOD(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライスゾーン。新登場2層コート!ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!切粉・ヤニに強くすべりの良い切断。
穴径(Φmm)20適合切断材木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板スリット
木工用チップソー どんなもんじゃい Y'sGOD木工用チップソー どんなもんじゃいY'sGOD(24件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用 宮大工造作仕様仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
木工用チップソー 静龍拳 Y'sGOD木工用チップソー 静龍拳Y'sGOD(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
刃数60Pで鋭く切り込み切断面も美しい仕上がり。 振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。 カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃数(p)60適合機種電動マルノコ適合材木工スリット
木工用チップソー 弁慶 Y'sGOD木工用チップソー 弁慶Y'sGOD(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)52適合機種電動マルノコ切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工
木工用チップソー 義経 Y'sGOD木工用チップソー 義経Y'sGOD(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに穴径(mm)20刃数(p)52適合機種電動マルノコ適合材木工スリット
スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用) Y'sGODスーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)Y'sGOD(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
スーパーオールマイティチップソー Y'sGODスーパーオールマイティチップソーY'sGOD(21件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
超硬パネルビット 大見工業超硬パネルビット大見工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。
用途合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。刃径(Φmm)6刃長(mm)21全長(mm)53トラスコ品番337-5218適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35質量(g)35先端角(°)120有効切削能力(mm)合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)石膏ボードはどちらでも20厚まで
レシプロソーブレード(木工用/高速) エスコレシプロソーブレード(木工用/高速)エスコ
1,180税込1,298
1枚ほか
翌日出荷
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他材質SK材全長(mm)227質量(g)30ピッチ(mm)3.4刃長(mm)200山数7板厚(mm)0.9適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板切り幅(mm)1.5
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb