Whatman(ワットマン)¥1,098~税込¥1,208~
1パック(100枚)ほか
当日出荷から82日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。
仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06