カテゴリ

  • 農業機械(29)
  • バイク純正部品(17)
  • 制御機器(17)
  • 作業工具(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 建築金物(10)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P561」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
アングル蝶番 ハイロジックアングル蝶番ハイロジック(82件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(33件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
389税込428
1パック(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
90税込99
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
18-8口金 (星) サンクラフト18-8口金 (星)サンクラフト
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-8ステンレススチール質量(kg)0.007直径×高さ(mm)25×36
鋼線ニッパ 室本鉄工鋼線ニッパ室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。
用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。刃形薄刃全長(mm)121呼び寸法(mm)120仕様ソフトカバー・ばね付トラスコ品番368-9158切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.2
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(413件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
天板ガラス用はめ込みプレート CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレートCLOVER(クローバ)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウィズ ステンSPRING ACE(エース)ウィズ ステンSPRINGACE(エース)
99税込109
1パック
3日以内出荷から10日以内出荷
RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラー RG(レーシングギア)RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラーRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1セット(2個)
翌日出荷
手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!
形状1996/11/16定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,098税込8,908
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
34,980税込38,478
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
弁当容器 バイオ晴箱膳 80-5B 黒 リスパック リスパック弁当容器 バイオ晴箱膳 80-5B 黒 リスパックリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。
材質バイオPPF寸法(mm)230×190×26質量(g)20
彩り生活 12タンブラー 東洋佐々木ガラス彩り生活 12タンブラー東洋佐々木ガラス
1,998税込2,198
1箱(3個)
3日以内出荷
容量(mL)370仕様口部物理強化口径×高さH(mm)89×123
ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V アクアシステムハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100Vアクアシステム
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油を高速移送連続運転可能
トラスコ品番509-5808材質本体:FC パッキン:NBR型式ポンプ単体質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電源(V)AC100揚程(m)10(押上)2(吸込)電力(W)550使用圧力(MPa)0.15最大吐出量(L/min)46(1cP時)電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
500税込550
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
シールプレート ラジエータシユラウト (B2) MAZDA(マツダ)シールプレート ラジエータシユラウト (B2)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ディスプレー インフォメーション (BA) MAZDA(マツダ)ディスプレー インフォメーション (BA)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
カバー(R) エンジン スプラッシ (1K) MAZDA(マツダ)カバー(R) エンジン スプラッシ (1K)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ガード(L) マッド (B3) MAZDA(マツダ)ガード(L) マッド (B3)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ガードアンダー (S4) MAZDA(マツダ)ガードアンダー (S4)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
彩り生活 8タンブラー 東洋佐々木ガラス彩り生活 8タンブラー東洋佐々木ガラス
1,498税込1,648
1箱(3個)
4日以内出荷
容量(mL)220仕様口部物理強化口径×高さH(mm)83×89
ガード(R) マッド (B3) MAZDA(マツダ)ガード(R) マッド (B3)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
ガード(R),リヤー マッド(NA) MAZDA(マツダ)ガード(R),リヤー マッド(NA)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ガード(L),リヤー マッド(NA) MAZDA(マツダ)ガード(L),リヤー マッド(NA)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ガード(L) マッド (B2) MAZDA(マツダ)ガード(L) マッド (B2)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ガードアンダー (S3) MAZDA(マツダ)ガードアンダー (S3)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
(82131)カウル ワイヤ トヨタ(82131)カウル ワイヤトヨタ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
カウチソファKAN セルタンカウチソファKANセルタン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)15サイズ二人掛け幅(cm)130~168高さ(cm)48.5~65.5奥行き(cm)73.5~108.5
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 560Ω, ±0.1% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 560Ω, ±0.1%SUSUMU
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 560Ω, ±0.5% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 560Ω, ±0.5%SUSUMU
349税込384
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ 表面実装 STMicroSTMicroelectronics NPN パワートランジスタ 表面実装STMicro
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 Vパッケージタイプ:SOT-223実装タイプ:表面実装最大パワー消費:1.6 W最小DC電流ゲイン:25トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:100 V最大エミッタ-ベース間電圧:5 Vピン数:3 + Tab1チップ当たりのエレメント数:1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 14Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
種類HTDプーリ歯形14M