カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(236)
  • 油圧機器・油圧ホース(230)
  • バイク純正部品(219)
  • FA担当者のオススメ新商品(208)
  • 制御機器(195)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 測定用品(53)
  • 建材・エクステリア(31)
  • メカニカル部品(27)
  • 自動車純正部品(25)
  • 機構部品(21)
  • 研磨材(21)
  • 電気材料(20)
  • 作業服(19)
  • 物流用品(17)
  • 電動工具(17)
  • 溶接用品(15)
  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 梱包用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 事務用品(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 建築金物(6)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 切削工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PA12」の検索結果

1,420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライビング&ディファレンシャル (PA12) MAZDA(マツダ)ドライビング&ディファレンシャル (PA12)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
クロメート パーチクルビスPA12ゴウ 大阪魂クロメート パーチクルビスPA12ゴウ大阪魂
2,727税込3,000
1袋(365個)ほか
翌々日出荷
寸法d(mm)3.7呼び3.7
ブランチテイ PA12-04 富士インパルスブランチテイ PA12-04富士インパルス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
対応FV-400-10W/FV-400(5,10)/FV-600-10W/FV-600(5,10)アズワン品番62-9110-75構成部品エア配管関連
汎用ビト砥石PA12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA12号NORITAKE(ノリタケ)
3,698税込4,068
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状12最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R寸法U(mm)3
【リサイクル】(マキタ)PA12 ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド【リサイクル】(マキタ)PA12 ※お預かり再生(リターン式)ノーブランド
7,498税込8,248
1台
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
499税込549
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ピラーPA-12 車止め サンポールピラーPA-12 車止めサンポール
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質ステンレス仕上#400タイプピラーポール径(Φmm)114.3
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
DTM13-12PA-12PB-R008 DEUTSCHDTM13-12PA-12PB-R008DEUTSCH
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
締付プラグ 正和締付プラグ正和(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状プラグ接続ねじ種類M
ピラーPA-12 車止め交換用本体 サンポールピラーPA-12 車止め交換用本体サンポール
48,980税込53,878
1本
6日以内出荷から15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質ステンレスタイプピラー仕上#400ポール径(Φmm)114.3
脚止め金具/プレート ダイワアドテック脚止め金具/プレートダイワアドテック
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
キソパッキン 城東テクノキソパッキン城東テクノ(11件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)ブラック
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(2件のレビュー)
33,476税込36,824
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)ハッピートップヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(20枚)
当日出荷
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン A型 大喜多ダウエルピン A型大喜多(11件のレビュー)
91税込100
1本
当日出荷から5日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)スパークディスク(エコノミータイプ)ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
電気ケトル 1.5L フィルター付き YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.5L フィルター付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空焚き防止機能搭載本体二重構造で熱くならない電源プレートは裏面コード収納可能蓋が取り外せてお手入れ簡単入切のみの簡単操作注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5取扱説明書(0.37MB)
油性サインペン ピースマーカー uni(三菱鉛筆)油性サインペン ピースマーカーuni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
いろんな素材にスラスラ書ける!速書きしてもカスレにくい。いろんな素材に筆記可能な油性マーカー。極細+細字のツインタイプ。溶剤にアルコールを使用してるため身体にも安全な油性サインペンです。描線幅0.4mm/0.9mm。
タイプツイン線幅(mm)極細0.4/細0.9インク油性商品タイプ使い切り本体線の太さ極細+細字丸芯エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 171
ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進ポンプ用吐出ホースシリーズ工進
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプ使用時の送水用として
耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 5枚入TRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(5枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ
24,980税込27,478
1枚
当日出荷から9日以内出荷
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50本)
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 100枚入TRUSCO
4,198税込4,618
1箱(100枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
TOBI ペンチ差 2丁差 ふくろ倶楽部TOBI ペンチ差 2丁差ふくろ倶楽部
1,898税込2,088
1個
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
プラグアンカー(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質RENYタイプワッシャ頭部形状六角
出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(5件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-2NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
溶接面 PAシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 PAシリーズ日本光器製作所(NIKKO)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。 軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。 剛性と難燃性も有しています。 特に屋外作業に最適です。
用途溶接・溶断作業材質ポリアミド
部品 イスカル部品イスカル
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
マンドレール ミニターマンドレールミニター
5,498税込6,048
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ブランチエイ PISCO(ピスコ)ブランチエイPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
749税込824
1個
当日出荷から51日以内出荷
プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(50本)
当日出荷から28日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
ステンレス製ダブルフェルール継手 プラグ(インチサイズ・Hy-Lokポート用) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 プラグ(インチサイズ・Hy-Lokポート用)ハイロック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状プラグ取扱説明書取付手順(0.55MB)
ブッシングプーリー SPA-1 エバオンブッシングプーリー SPA-1エバオン(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)20種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルトA、SPA
プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー
5,798税込6,378
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
...