20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)8.4 厚さ(mm)2.5 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-17~93 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
用途電源ケーブル固定、結束。 質量(g)54 タイプ屋内用 使用温度範囲(℃)‐18~104 テープ幅(mm)19.1 テープ長さ(m)6.1 テープ厚さ(mm)0.9 材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
1巻(6.1m)
2,798 税込3,078
当日出荷

LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)594 材質(裏)ポリエチレン(PE) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)222
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。 材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.9
1巻
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(m)22.8 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1巻
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE) 長さ(m)10.6 トラスコ品番124-8213 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 質量(g)655
1セット(10巻)
27,980 税込30,778
当日出荷

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 幅(mm)15 厚さ(mm)1.5 質量(g)60 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5~65
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)152 最大結束径(Φmm)38 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1袋
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE) 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 質量(g)177 長さ(m)10.6 使用温度範囲(℃)-18~104
1箱(24巻)ほか
82,980 税込91,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 幅(mm)20 質量(g)80 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5~65 テープ厚さ(mm)1.5
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。 テープ長さ(m)3 厚さ(mm)1.0 材質(フック)ポリエチレン 材質(ループ)ナイロン
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。 材質ポリエチレンクロス 質量(g)260 取付方式テープ テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)2 材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。 材質ポリエステル タイプ縫製取付タイプ
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト ジョイント
エコ商品
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束 トラスコ品番124-8211 材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 長さ(m)22.8 使用温度範囲(℃)-18~104 引張強度(N)178
1パック
6,298 税込6,928
当日出荷