カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 照明(3)
  • バイク部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「PAR-20」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップスCDM-R高効率セラミックメタルハライドランプフィリップス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
カバー フレームライト(アイボリー) 47111-42J20-PAR スズキカバー フレームライト(アイボリー) 47111-42J20-PARスズキ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
カバー フレームレフト(アイボリー) 47211-42J20-PAR スズキカバー フレームレフト(アイボリー) 47211-42J20-PARスズキ
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
植物育成用LED電球 東京メタル植物育成用LED電球東京メタル
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。光強度は20.0PAR/PPFでハーブ、多肉植物(サボテン、アロエなど)サクラソウ、アフリカスミレなどの育成に適しています。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください) ※断熱施工器具、密閉型器具には使用できません。調光器具には使用できません。
仕様【光強度】20.0PAR/PPF寸法(mm)幅129×高さ120質量(g)98消費電力(W)16定格AC100V(50/60Hz)口金E26全光束(Lm)900定格寿命(時間)25000配光角度(°)40防水IP44
ハウジング ヘッドランプ 51810-32G20-PAR スズキハウジング ヘッドランプ 51810-32G20-PARスズキ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
カバー ハンドルクランプ 56319-32G20-PAR スズキカバー ハンドルクランプ 56319-32G20-PARスズキ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PAR-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PAR-1 BLノーリツ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
UV運転(※1)、見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイププレミアム形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外据置形号数20号
Aruba AP-635-CVR-20 20-pack for AP-635 white non-glossy snap-on covers HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-635-CVR-20 20-pack for AP-635 white non-glossy snap-on coversHP(日本ヒューレット・パッカード)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
Aruba AP-635-CVR-20 20-pack for AP-635 white non-glossy snap-on covers。
パス パッセル クリアラベル巻き 使い方集付 ぺんてるパス パッセル クリアラベル巻き 使い方集付ぺんてる
829税込912
1セット
翌々日出荷
ミシン目入りの透明フィルムで巻いているため、長さに合わせてそれを剥がせばいつまでもボロボロにならず、手が汚れることもありません。
レモンいろ/みかんいろ/だいだいいろ/ペールオレンジ/おうどいろ/ちゃいろ/こげちゃ/あか/きいろ/むらさき/みずいろ/ももいろ/きみどり/みどり/ふかみどり/あお/ぐんじょう/はいいろ/くろ/しろ色数20色
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
13,980税込15,378
1箱(2個)
8日以内出荷
全長(mm)96消費電力(W)35口金E26定格消費電力(W)35定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000直径(mm)64定格光束(Lm)1700電球の種類HIDランプ
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ホルダ CTPA NTKカッティングツールズホルダ CTPANTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
形状ひし形80°寸法L2(mm)-最大突切り径(mm)16寸法f(mm)0