液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-16
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-15
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 アルミニウム 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ノートPC用アクセサリ付属
エコ商品
横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントとノートブックトレイが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、ノートブックトレイと固定キット、取り付け金具
色アルミ色
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで
本体質量(kg)約7.0
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2台
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
関連キーワード