2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし
セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)737
幅(mm)200
質量(kg)4.6
色ブラック
高さ(mm)570
耐荷重(kg)6
ディスプレイ17 インチ~27インチ
液晶モニター2画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
高さ調整範囲(mm)245~400
アスペクト比16:9
メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
タイプ支柱取り付けタイプ
アームの可動方向水平
取付方式クリップ式
耐荷重(kg)6
サイズ(inch)(最大対応)24
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
関連キーワード