カテゴリ
- 制御機器(2)
- 清掃用品(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「PCA-15」の検索結果

3M スコッチ 車輌用両面テープ
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥819税込¥9011巻当日出荷自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
ねじ式万能型クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から6日以内出荷・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ種別立吊・横吊兼用
つまみ力測定治具
イマダ¥48,980税込¥53,8781個当日出荷サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。 ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。 目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。 フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。用途挟む・つまむ・開く力の測定寸法(mm)75×285×44質量(g)約360、計測軸取付部:約50最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15最大荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
緊急対策セット MB-1
JOHNAN¥18,980税込¥20,8781セット欠品中ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約35kgトラスコ品番387-0545対応オイル、水、溶剤
緊急対策セット/詰め替え用 MB-T
JOHNAN¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MB-1の詰め替え用です。用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙吸油量約35kgトラスコ品番828-4089対応オイル、水、溶剤繰り返し・詰め替え対応
グレイチェンジカラートリートメント
ジュン・コスメティック¥879税込¥9671本(240g)5日以内出荷毎日のお風呂でのトリートメントとして使用いただくだけで自然にヘアカラーが出来る髪を痛めない白髪染め用のカラートリートメントです。 天然ヘナ成分が髪のダメージをケアしながら、使用するたびに少しずつ白髪をカバーして自然な色合いを与えます。 2~3週間で自然なカラーチェンジができます。 髪質によって染まり具合は異なります。 褪色や変色したヘアカラーの色合いを徐々に補正し、美しい髪に保ちます。 天然ヘナ成分と、植物から抽出した天然エキス(クチナシ・カワラヨモギ)を配合。 真珠タンパクが髪の色合いを美しくします。 紫外線防止効果のあるコメ胚芽油が、日光による髪の褪色を防ぎます。商品タイプ本体容量(g)240
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 5MOPP
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル¥49,980税込¥54,9781個67日以内出荷・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 4MOPP