カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「PCA-15」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M スコッチ 車輌用両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 車輌用両面テープ

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
    使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
  • SGP キャップ 淡路マテリア

    SGP キャップ

    淡路マテリア
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼
  • ねじ式万能型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ
    種別立吊・横吊兼用
  • パーツケース浅型 大阪製罐

    パーツケース浅型

    大阪製罐(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプです。 引出しは透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)で浅型です。 仕切板各2枚付でストッパー付の為、はずれにくく収納物がまざりません。 引出しの仕切りは25mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙付です。
    材質(本体)スチール、引出し:透明プラスチック(PS:ポリスチレン)奥行(mm)238寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】104×35仕切板(PFD)2枚付色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)100有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)37
  • つまみ力測定治具 イマダ

    つまみ力測定治具

    イマダ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。 ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。 目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。 フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。
    用途挟む・つまむ・開く力の測定寸法(mm)75×285×44質量(g)約360、計測軸取付部:約50最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15最大荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信用ケーブル/コネクタ  PCA-1シリーズ SMC

    通信用ケーブル/コネクタ PCA-1シリーズ

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • FORVICE シーリング15 日本フォームサービス

    FORVICE シーリング15

    日本フォームサービス
    31,980税込35,178
    1個
    11日以内出荷
    小型ディスプレイ用天吊金具です。 高さ位置、角度の調整が可能です。
    用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0717セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)190質量(kg)5.5高さ(mm)658奥行(mm)190耐荷重(kg)15ポール長(mm)600
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • 緊急対策セット MB-1 JOHNAN

    緊急対策セット MB-1

    JOHNAN
    18,980税込20,878
    1セット
    欠品中
    ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
    用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約35kgトラスコ品番387-0545対応オイル、水、溶剤
  • 緊急対策セット/詰め替え用 MB-T JOHNAN

    緊急対策セット/詰め替え用 MB-T

    JOHNAN
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MB-1の詰め替え用です。
    用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙吸油量約35kgトラスコ品番828-4089対応オイル、水、溶剤繰り返し・詰め替え対応
  • 中継用接続パネル AURORA(オーロラジャパン)

    中継用接続パネル

    AURORA(オーロラジャパン)
    64,980税込71,478
    1式
    翌々日出荷
  • グレイチェンジカラートリートメント ジュン・コスメティック

    グレイチェンジカラートリートメント

    ジュン・コスメティック
    879税込967
    1本(240g)
    5日以内出荷
    毎日のお風呂でのトリートメントとして使用いただくだけで自然にヘアカラーが出来る髪を痛めない白髪染め用のカラートリートメントです。 天然ヘナ成分が髪のダメージをケアしながら、使用するたびに少しずつ白髪をカバーして自然な色合いを与えます。 2~3週間で自然なカラーチェンジができます。 髪質によって染まり具合は異なります。 褪色や変色したヘアカラーの色合いを徐々に補正し、美しい髪に保ちます。 天然ヘナ成分と、植物から抽出した天然エキス(クチナシ・カワラヨモギ)を配合。 真珠タンパクが髪の色合いを美しくします。 紫外線防止効果のあるコメ胚芽油が、日光による髪の褪色を防ぎます。
    商品タイプ本体容量(g)240
  • スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PCA シリーズ

    コーセル
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    ・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 5MOPP
  • スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PCA シリーズ

    コーセル
    49,980税込54,978
    1個
    67日以内出荷
    ・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 4MOPP