カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(353)
  • バイク純正部品(246)
  • 切削工具(179)
  • 科学研究・開発用品(130)
  • 制御機器(87)
  • バイク部品(66)
  • 安全保護具(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • 作業工具(46)
  • 農業機械(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 自動車純正部品(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • メカニカル部品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 事務用品(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 清掃用品(17)
  • オフィス家具(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 空調・電設資材(12)
  • 測定用品(11)
  • 家電(10)
  • 住設機器(9)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 保管用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 日用品(5)
  • 照明(5)
  • 作業服(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PCL」の検索結果

1,642件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-ValueEVC-200PCL用 丸毛ブラシE-Value(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル E-ValueEVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズルE-Value(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種別ワイド ノズル適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
女性用ヘルメット LSC-11PCL ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLミドリ安全
4,998税込5,498
1個
当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)51~60仕様衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
αライナーヘルメット SC-11PCL RA α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11PCL RA αミドリ安全
5,198税込5,718
1個
当日出荷から30日以内出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)450帽体ポリカーボネート樹脂
PCL722AS SWITCHCRAFTPCL722ASSWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCL パッキングキューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]PCL パッキングキューブMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ダブルジッパーを採用しており、フタを全開にできます。バックパックの中身を整理して収納するのに役立ちます。
トラスコ品番836-1747材質420デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)343高さ(mm)254質量(g)165奥行(mm)1022018年トラスコ掲載ページ4 2203
女性用ヘルメット LSC-11PCL α ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCL αミドリ安全
4,598税込5,058
1個
当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)51~60仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
αライナーヘルメット SC-12PCL RA α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-12PCL RA αミドリ安全
5,198税込5,718
1個
当日出荷から30日以内出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
岩田 PCL-7B・10B PCプレート アネスト岩田岩田 PCL-7B・10B PCプレートアネスト岩田(1件のレビュー)
399税込439
1パック
当日出荷
外径用ホルダ PCL2NR/L タンガロイ外径用ホルダ PCL2NR/Lタンガロイ
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
トラスコ品番712-9190RoHS指令(10物質対応)対応
集光レンズ PCLシリーズ 日本ピー・アイ集光レンズ PCLシリーズ日本ピー・アイ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UP ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UPミドリ安全
5,198税込5,718
1個
当日出荷から30日以内出荷
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)480通気孔なし
交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCL 内装一式 ミドリ安全交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCL 内装一式ミドリ安全
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11PCL DR αミドリ安全
6,398税込7,038
1個
当日出荷から30日以内出荷
質量(g)480帽体ポリカーボネート樹脂
岩田 PCL-7B・10Bフタパキン アネスト岩田岩田 PCL-7B・10Bフタパキンアネスト岩田
339税込373
1パック
当日出荷
IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α ミドリ安全IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 αミドリ安全
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。種類アメリカン耐衝撃性衝撃吸収ライナー付材質PC(ポリカーボネート)頭囲(cm)52.5~63仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)475寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
PCL712AS SWITCHCRAFTPCL712ASSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン針 134PCL シュメッツミシン針 134PCLシュメッツ
719税込791
1袋(10本)
5日以内出荷
集光レンズ PCLシリーズ 日本ピー・アイ集光レンズ PCLシリーズ日本ピー・アイ
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UPミドリ安全
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品材質PC(ポリカーボネート)質量(g)470頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分電気絶縁用(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用、墜落時保護用
交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCL 耳アゴ紐 ミドリ安全交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCL 耳アゴ紐ミドリ安全
1,198税込1,318
1組
当日出荷
PCL6125評価ボード マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PCL6125評価ボードマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。
セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
ボーリングヘッド H-PCL ケナメタルボーリングヘッド H-PCLケナメタル
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
ボーリングヘッド。H-PCLN95°
ゲージインサートCN_120408
ミシン針 134-35PCL シュメッツミシン針 134-35PCLシュメッツ
949税込1,044
1袋(10本)
5日以内出荷から16日以内出荷
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V PCL712AS SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V PCL712ASSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 12.0 V長さ = 21.0mm実装タイプ = PCBマウントIP保護等級 = IP68ピン径 = 2.5mm表面処理:コンタクト = 銀コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = L VersionDC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット SC-11PCL ミドリ安全ヘルメット SC-11PCLミドリ安全
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用。電気用。(使用電圧7000V以下)トラスコ品番274-5518材質ポリカーボネート樹脂色(帽体)イエロー頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーなし通気孔なしバイザー色スモーク
家庭用生ごみ減量乾燥機PCL-35用脱臭フィルター(2個入り) PCL-35-AC33 島産業家庭用生ごみ減量乾燥機PCL-35用脱臭フィルター(2個入り) PCL-35-AC33島産業
4,388税込4,827
1個
8日以内出荷
交換目安時期(1個あたり):約4~9ヶ月。ご使用状況により前後する場合がございます。
ニーケアー・PCL 19203(L) アルケアニーケアー・PCL 19203(L)アルケア
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
下腿の後方動揺に不安のある方用の後方制限付膝サポーター大腿部前面、下腿部後面の2点支持により、下腿の後方動揺を抑制します。オフセットジョイント構造のアルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制します。
PCLカード タイプC375 RICOH(リコー)PCLカード タイプC375RICOH(リコー)
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
PCL6(PCL XL)、PCL 5cによる出力が可能
仕様●電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為
膝関節用サポーター エクスエイド ニーPCL SIGMAX(シグマックス)膝関節用サポーター エクスエイド ニーPCLSIGMAX(シグマックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
主な用途脛骨の後方動揺性のある膝関節のサポート主な特長両サイドに側方の安定性を高めるアルミ製オフセットジョイントを配置。前面サポートストラップと固定ストラップ、伸縮ストラップで的確に4点を支持。後方に手を回さず着脱できるストラップレイアウト。膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用し、屈曲時の動きに対してフィット感を向上。
BM-PCL-19樹脂パーツのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BM-PCL-19樹脂パーツのみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
899税込989
1個
6日以内出荷
Φ19mmのフィッシュセンサーアームをクランプする樹脂パーツです。該当の樹脂パーツの破損、劣化時のスペアパーツとしてご利用ください。
材質樹脂/ステンレスタイプノブMねじ規格1/4-20(インチネジ)
PCLカード タイプ6500 RICOH(リコー)PCLカード タイプ6500RICOH(リコー)
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
Hewlett-Packard社 PCL6、PCL5eによる出力が可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-11
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
17,500税込19,250
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6145」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 30MHz)、実装LSI:PCL6145質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm PCL722AS SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm PCL722ASSWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCソケット定格電流 5.0A接続方向 ストレート定格電圧 30.0 V長さ 26.3mm実装タイプ パネルマウントIP保護等級 IP68表面処理:コンタクト 銀コンタクト材質 銅合金シリーズ PCL7Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
ニーケアー・PCL (後方制限付膝サポーター) アルケアニーケアー・PCL (後方制限付膝サポーター)アルケア
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
適合部位ひざ用
【オーダー】ファサラ ドット SH2PCL6 ルナ シックス 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ ドット SH2PCL6 ルナ シックス 1270mm3M(スリーエム)
13,900税込15,290
1巻
3日以内出荷
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)76サービス分類オーダー・加工
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
21,250税込23,375
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト  トリコロール PCL-35 [温風乾燥式] 島産業生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト トリコロール PCL-35 [温風乾燥式]島産業
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283本体質量(kg)2.1電源コード(m)1.6電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円運転音36db処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
【オーダー】ファサラ ドット SH2PCL9 ルナ ナイン 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ ドット SH2PCL9 ルナ ナイン 1270mm3M(スリーエム)
13,900税込15,290
1巻
3日以内出荷
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)83サービス分類オーダー・加工
生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト  ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式] 島産業生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式]島産業
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283本体質量(kg)2.1電源コード(m)1.6電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円運転音36db処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
...