カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 店舗什器・備品(1)

「PDA-100H」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDA-100Hホイルナット(C) HiKOKI(旧:日立工機)PDA-100Hホイルナット(C)HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
PDA-100Hホイルワッシャ(ゴム付) HiKOKI(旧:日立工機)PDA-100Hホイルワッシャ(ゴム付)HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
適合本体G10VE、FG10SB3等
ツーウェイバスケ 河淳ツーウェイバスケ河淳
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
青果、グロサリー、ドラッグなどの売場に、突き出しや関連販売に最適なアンコ付バスケットです。 リバーシブル(浅底/深底)に使えるアンコ付きです。
仕様スタッキング可能、アンコ付材質(本体)PP均等耐荷重(kg)15
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ガイドベース組 HiKOKI(旧:日立工機)ガイドベース組HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合PDA-100H・G10SH6など適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
ホイルワッシャ HiKOKI(旧:日立工機)ホイルワッシャHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
859税込945
1個
予約販売
適合機種G10SH3/G10SH3(E)/G10SL3/G10SL3/G10SP3/G10SM2/G10MH/G10ML/G10VE/PDA-100H/PDA-100H(E)/PDH-100H/PDH-100H(E)
スパークバスター ナカヤスパークバスターナカヤ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(旧:日立工機)カップワイヤブラシ用保護カバーHiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ワイヤの飛散防止に
クリ~ン太くんサンディングディスク用自己集じんタイプ(ハイコーキ用) 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くんサンディングディスク用自己集じんタイプ(ハイコーキ用)三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。
用途塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんにトラスコ品番121-9231セット内容サンディングディスク(Φ125#16)×2枚、メッシュバック、紙フィルタ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用Oリング、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ材質強化プラスチック他質量(kg)1.8使用工具日立製ディスクグラインダー:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100Hアズワン品番64-8481-36
クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-34RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド式集塵アダプター トルネード ナカヤハイブリッド式集塵アダプター トルネードナカヤ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新開発のスライド式カッター交換システムを採用。 グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム) 接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン) 螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)
付属品ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ本体質量(g)約520対応機種日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100Hマキタ:9533シリーズリョービ:G104Pシリーズ切込深さ(mm)5~23面取りカッター径(mm)105ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1個
当日出荷
集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!! 集じん機に接続時、95%の集じん効率 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
用途4型ディスクグラインダ専用付属品ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズダクト径(Φmm)34使用の目安ダストパック粉じん廃棄:約3m毎切込深さ(mm)5~23適合カッター外径105mm、刃厚1.5~2.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
トルネード ナカヤトルネードナカヤ
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
トルネード ナカヤトルネードナカヤ
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途ブロック等の切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)125mm・t1.5~2.2
ハイブリッド式集塵アダプター トルネード (125mm) ナカヤハイブリッド式集塵アダプター トルネード (125mm)ナカヤ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載 125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。 95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。 新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。 らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
被削材軟質系材料(ブロック・レンガ等)本体質量(g)約520対応機種日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ切込深さ(mm)5~33面取りカッター径(mm)125ダストバック約2m(粉塵廃棄目安)