「PDF作成」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神栄テクノロジー温度ロガー
エコ商品
医薬品GDPや食品業界のHACCP対応に適した温度ロガーです。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 用途に応じて「輸送モード」と「保存モード」を選択して使用できます。
仕様【Bluetooth接続ボタン】2秒以上押すことでBluetooth通信有効、【計測開始/終了】アプリにて行う 表示【LED】モード表示(MODE)→スタンバイ/赤 保存モード/緑 輸送モード/橙 エラー表示(ERR)→しきい値エラー/橙 ローバッテリー/赤 正常/緑 Bluetooth通信有効(BLE)→有効/緑 無効/消灯 内部異常/赤 温度測定範囲(℃)-40~80(結露なきこと) 精度(℃)±0.4(-30~30℃) サンプリング10、20、30、60秒から選択 検出素子【温度】サーミスタ データ数最大10000件(最大100データ(しきい値エラー保存)) RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔1~60分(1分単位) Bluetooth5
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄テクノロジー振動ロガー
エコ商品
3軸振動センサおよび温湿度センサを搭載した小型のデータロガーです。Bluetooth無線技術を用いたワイヤレス接続によって、スマートフォンなどの携帯端末でのデータ確認ができます。アプリ上で、PDF形式とCSV形式の測定レポートを作成することができます。
スイッチ押しボタン3種(測定開始用/シリアルNo表示用/ BLE通信ON/OFF切替用) 電源単4電池×2(モニタ電池付属) 温度測定範囲(℃)-20~60 湿度測定範囲0~99%RH 液晶表示最大加速度 温湿度 記録データ数 電池残量 シリアルNo. RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔加速度:10秒~30分 温湿度:1分~30分 Bluetooth5
1個(1個)
97,980 税込107,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)