カテゴリ

  • 制御機器(1,485)
  • 油圧機器・油圧ホース(685)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(621)
  • 測定用品(391)
  • 整備工具・収納(283)
  • 配管・水廻り設備部材(256)
  • 農業機械(230)
  • FA担当者のオススメ新商品(195)
  • 空調・電設資材(192)
  • 切削工具(133)
  • 機構部品(94)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • 建築金物(56)
  • 溶接用品(45)
  • 電気材料(42)
  • バイク純正部品(33)
  • 農業・園芸資材(31)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • 作業工具(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • メカニカル部品(20)
  • オフィス家具(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 防災用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 安全用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • バイク部品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 保管用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「PF-01」の検索結果

5,094件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラップポン PF-1 手動ラップ式簡易トイレ 日本セイフティーラップポン PF-1 手動ラップ式簡易トイレ日本セイフティー
979税込1,077
1箱(30個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャフト プロペラ (PF01) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (PF01)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
[EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ[EA538PF-1用] 連結板 (10個入)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538PF-10種別EA538PF-1用連結板
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m SCS3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2mSCS
35,980税込39,578
1巻
当日出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてグリーン厚さ(mm)2トラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000質量(kg)7長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(0.8kg)
当日出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
エポキシ系接着剤PF用1kgセット ユニットエポキシ系接着剤PF用1kgセットユニット
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
835-321/322/323/324 ポストフレックス用の2液性エポキシ樹脂系接着剤です。
トラスコ品番743-5908セット内容主剤670g×1、硬化剤330g×1材質エポキシ樹脂(2液性)質量(kg)1危険物の類別非危険物
90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒) エスコ90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒)エスコ
8,450税込9,295
1個
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304質量(kg)2.8耐荷重(kg)約477
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 12pF 1kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 561R シリーズ 12pF 1kV dcVISHAY
269税込296
1個
5日以内出荷
561RシリーズセラミックコンデンサVishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なるすべてのコンデンサはラジアル型
仕様●静電容量:12pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7169-23
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 8.2pF 1kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 561R シリーズ 8.2pF 1kV dcVISHAY
319税込351
1個
7日以内出荷
561RシリーズセラミックコンデンサVishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なるすべてのコンデンサはラジアル型
仕様●静電容量:8.2pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7169-22
PF0001/63 BULGINPF0001/63BULGIN
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dcVISHAY
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dcVISHAY
789税込868
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47VISHAY
299税込329
1個
翌々日出荷
静電容量 = 47pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 11.2mm奥行き = 4mm寸法 = 11.2 (Dia.) x 43.2mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dcVISHAY(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dcVISHAY
249税込274
1個
6日以内出荷
561RシリーズセラミックコンデンサVishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
仕様●静電容量:10pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7163-42
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22VISHAY
179税込197
1個
翌々日出荷
静電容量 = 22pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 7.4mm奥行き = 4mm寸法 = 7.4 (Dia.) x 39mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10VISHAY
179税込197
1個
翌々日出荷
静電容量 = 1pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0K (P100)直径 = 6.4mm奥行き = 4mm寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
1PP.ベント/ドレインプラグ1/4PF 1箱 6個入 ADVANTEC1PP.ベント/ドレインプラグ1/4PF 1箱 6個入ADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(6個)
5日以内出荷
材質PPアズワン品番64-1026-71
SMS-360RT25用部品 ボールコック G(PF)1/4 工進SMS-360RT25用部品 ボールコック G(PF)1/4工進
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
トリマコンデンサ 最大静電容量:200pF 1袋 5個入 MURATA(村田製作所)トリマコンデンサ 最大静電容量:200pF 1袋 5個入MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LXRW●電圧:5.3V dc●実装タイプ:表面実装●寸法:1.3 x 0.9 x 0.4mm●奥行き:0.9mm●高さ:0.4mm●長さ:1.3mm●最大静電容量:200pF●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7136-27
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 15pF 1kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 561R シリーズ 15pF 1kV dcVISHAY
309税込340
1個
7日以内出荷
561RシリーズセラミックコンデンサVishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
仕様●静電容量:15pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7169-82
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
959税込1,055
1袋(2個)
当日出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7207-83
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dcVISHAY
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-63
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68VISHAY
239税込263
1個
翌々日出荷
静電容量 = 6.8pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 6.4mm奥行き = 4mm寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマコンデンサ 最大静電容量:90pF 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)トリマコンデンサ 最大静電容量:90pF 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LXRW●電圧:50V ac●実装タイプ:表面実装●寸法:0.6 x 0.6 x 0.3mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.3mm●長さ:0.6mm●最大静電容量:90pF●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7139-61
MLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:68pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-58
MLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
989税込1,088
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:680pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-74
MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-93
MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo33pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6992-23
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 2.2pF 1kV dc 561R10TCCV22 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 2.2pF 1kV dc 561R10TCCV22VISHAY
249税込274
1個
翌々日出荷
静電容量 = 2.2pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0K (P100)直径 = 6.4mm奥行き = 4mm寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mmコンデンサファミリ = 単層℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33VISHAY
229税込252
1個
翌々日出荷
静電容量 = 3.3pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 6.4mm奥行き = 4mm寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10VISHAY
319税込351
1個
翌々日出荷
静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 14.2mm奥行き = 4mm寸法 = 14.2 (Dia.) x 46.2mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
32,980税込36,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 56 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:56pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6986-81
MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
22,980税込25,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-12
PF1/4" フレアナット(Φ8mm) エスコPF1/4" フレアナット(Φ8mm)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアー適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52アズワン品番64-7849-14取付ねじサイズG1/4"ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"ナット対辺(mm)16適合銅管外径(mm)8
JOINT ELBOW PF 1/ ホンダJOINT ELBOW PF 1/ホンダ
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
NUT (PF 1/4) ホンダNUT (PF 1/4)ホンダ
159税込175
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
...