幅(mm)1150
長さ(m)1
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。
材質PFA
寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000
連続使用温度(℃)-253~260
適合流体酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)1000
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)50
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
幅(mm)1150
長さ(m)10
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)25
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフッ素フィルムです。
長さ(mm)1000
幅(mm)1250
使用温度範囲(℃)-253~260
融点(℃)302~310
PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
連続使用温度(℃)最高:+260
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。
寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000
材質FEP
連続使用温度(℃)-240~200
適合流体酸・アルカリなど
幅(mm)1250
長さ(m)1
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)100
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)100
連続使用温度(℃)-253~+260
融点(℃)302~310
色半透明
PFA のシートです。半透明になります。
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。
すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。
少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。
-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。
すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。
各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。
すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。
耐炎性にすぐれています。
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)500
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)1000
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)250
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250
厚さ(μm)250
連続使用温度(℃)-253~+260
融点(℃)302~310
色半透明
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)25
連続使用温度(℃)-253~260
融点(℃)302~310
色半透明
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)50
連続使用温度(℃)-253~+260
融点(℃)302~310
色半透明
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1200
厚さ(μm)1000
長さ(mm)1
連続使用温度(℃)-253~+260
融点(℃)302~310
色半透明
1巻
¥240,000
税込¥264,000
102日以内出荷
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250
厚さ(μm)500
連続使用温度(℃)-253~+260
融点(℃)302~310
色半透明
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
幅(mm)1250
長さ(m)10
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
厚さ(mm)1
幅(mm)1200
長さ(m)1
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
アズワン品番3-5592-07
1巻
¥383,000
税込¥421,300
5日以内出荷
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。
フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。
PETセパレーター付の製品です。
用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護
トラスコ品番788-7515
材質基材:フッ素樹脂(PFA)
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
質量(g)144
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)2.5
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
1組
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
1組
¥128,800
税込¥141,680
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
再生紙使用マーク適合
関連キーワード