カテゴリ

  • 作業工具(190)
  • 科学研究・開発用品(184)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 測定用品(62)
  • スプレー・オイル・グリス(58)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 制御機器(29)
  • バイク純正部品(22)
  • メカニカル部品(22)
  • 機構部品(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 切削工具(14)
  • バイク部品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 日用品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 住設機器(8)
  • 塗料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 作業服(6)
  • 農業機械(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 電動工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 保管用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH20」の検索結果

899件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
用途通常水溶液の水質調査など付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケース寸法(mm)190×165×40測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH・℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断防塵防水性能IP67質量(g/セット)488校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ工進(32件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下取り外しハンドル(ZDC タイプ)ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き カンツール電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付きカンツール
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。 機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。
奥行(mm)310高さ(mm)390消費電力(W)200電源(V)AC100電源コード(m)4幅(mm)250回転数(min-1[r.p.m])290
電動ハンディロッダーPH-20R 標準セット カンツール電動ハンディロッダーPH-20R 標準セットカンツール
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
電動ハンディ型の清掃器です。 6・8mm2種類のワイヤーと5種類のヘッドがセットになっています。
トラスコ品番523-7254質量(kg)12
電動ハンディロッダーPH-20R ハウス(本体) カンツール電動ハンディロッダーPH-20R ハウス(本体)カンツール
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
モータ駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディに清掃作業ができます。
トラスコ品番523-7246質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])290動力AC100V・200Wモータ
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウプラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(79件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチコンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
取り外しハンドル 内外電機取り外しハンドル内外電機(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツRoHS指令(10物質対応)対応
グロープラグ HKTグロープラグHKT
979税込1,077特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から97日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
ポケット硬鋼線カッター HIT(ヒット)ポケット硬鋼線カッターHIT(ヒット)(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
パリスハット パリスパリスハットパリス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(10枚)
当日出荷
サイズフリー材質天然植物性不織布ホワイト混率(%)天然植物性不織布100
丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下丸型取り外しハンドルジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
ステンレス棚受 SPH-20 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPH-20LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック質量(g)4.5仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)441(45)アズワン品番64-6792-51耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用スモールローラー大塚刷毛製造(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
建築用 シャープペン 2.0mm超硬芯 不易建築用 シャープペン 2.0mm超硬芯不易(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
強靭でタフなボディ(真鍮製)強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。芯強度UP!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。質量(g)31方式ノック式芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
傘ぽん 長傘専用袋 新倉計量器傘ぽん 長傘専用袋新倉計量器
8,998税込9,898
1セット(2000枚)
当日出荷
傘ぽん専用の追加用かさ袋です。 かさ袋には「傘落下防止用の帯」がついており、フロアにかさ袋が散らかるのを防ぎます。 有毒ガスの出ないポリエチレン製なので、燃えるゴミとして処理できます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)トラスコ品番470-4991質量(kg)4.5寸法(幅W×長さL)(mm)110×750
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から22日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます取付用ねじ穴なし表面処理メッキねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
発泡面木 プラテック発泡面木プラテック(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(200本)
3日以内出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
パリスハット 薄型 パリスパリスハット 薄型パリス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(10枚)
当日出荷
サイズフリー材質天然植物性不織布ホワイト混率(%)天然植物性不織布100
ピーチ 外装用レギュラーローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用レギュラーローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から3日以内出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズレギュラー筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
心高ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)心高ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットpH計 ケニスポケットpH計ケニス
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌日出荷
防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点温度補償自動防水性IP67電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
388税込427
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用ヒーターSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
プラスチックヘラ オレンジ BIGMAN(ビッグマン)プラスチックヘラ オレンジBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
下地調整
紙針ホッチキス P-KISS20 MAX(マックス)[事務用品・工具]紙針ホッチキス P-KISS20MAX(マックス)[事務用品・工具]
24,980税込27,478
1個
欠品中
ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B)綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安)ネイビーブルー付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)質量(kg)1.1(カートリッジ含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260使用環境温度(℃)10~40針装てん数(本)900アズワン品番65-0387-68綴じ口寸法(mm)1.95繰り返し・詰め替え対応
ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーエレメント HAMP(ホンダ)エアーエレメントHAMP(ホンダ)(65件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用ミドルローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドル適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ペーパータオルホルダー SARAYA(サラヤ)ペーパータオルホルダーSARAYA(サラヤ)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
コンパクトタイプ。 据え置きでも壁付けでも使える2WAY仕様で、最後の1枚まで簡単に取り出せます。 フロントパネルが半透明で残量が確認できます。
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×100×77付属品アルコールシート×1枚、両面テープ×1枚、ねじセット(タッピンねじ2個、プラグ2個)×1セット、取扱説明書トラスコ品番474-1561ホワイト質量(g)270収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
...