カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)

「PLヒンジ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique SensorsXCSPL772 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL772TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 88mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL552 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL552TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL782 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL782TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 161mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL962 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL962TELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL762 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL762TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL562 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL562TELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = NC / NOIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles
Telemecanique SensorsXCSPL791 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL791TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = PG11シリーズ = Preventa XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles
Telemecanique SensorsXCSPL582 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL582TELEMECANIQUE SENSORS
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 PLヒンジ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 PLヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
100°以上開かない仕様です。
質量(g)55最大扉高さ(mm)750最大扉幅(mm)600材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/NC, PG11 TELEMECANIQUE SENSORS安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/NC, PG11TELEMECANIQUE SENSORS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, PG11 TELEMECANIQUE SENSORS安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, PG11TELEMECANIQUE SENSORS
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, M16×1.5 TELEMECANIQUE SENSORS安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, M16×1.5TELEMECANIQUE SENSORS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
ステンレス PL ヒンジ ACE(エース)ステンレス PL ヒンジACE(エース)
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用材質ステンレスSUS430仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入セット内容左右1セット幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
659税込725特価
1個
取扱停止中
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)27種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)20羽根厚さ(mm)2推奨扉厚(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレスPLヒンジ LAMP(スガツネ工業)ステンレスPLヒンジLAMP(スガツネ工業)
879税込967
1個
当日出荷
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)22適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)55種類ピボットヒンジ本体長さ(mm)23羽根厚さ(mm)3適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450