カテゴリ

  • 制御機器(2,804)
  • 科学研究・開発用品(501)
  • バイク純正部品(310)
  • パソコン/周辺機器(210)
  • 自動車純正部品(140)
  • FA担当者のオススメ新商品(139)
  • メカニカル部品(98)
  • 電気材料(71)
  • 測定用品(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 自動車補修部品(48)
  • トラック用品・パーツ(47)
  • 作業工具(26)
  • バイク部品(25)
  • トラック純正部品(24)
  • 家電(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 農業機械(17)
  • オフィス家具(15)
  • 安全保護具(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 安全標識(12)
  • 作業服(11)
  • 切削工具(11)
  • 医療(9)
  • 照明(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「PLC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
4,690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HD-PLC対応PLCアダプター Panasonic(パナソニック)HD-PLC対応PLCアダプターPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
長距離通信を実現する「HD-PLC」マルチポップ機能搭載 電力線を利用して、工場・ビルをはじめ通信線工事・無線工事が困難なシーンのネットワーク化を実現します。 電力線を利用してネットワークを構築 HD-PLC対応PLCアダプターは、電力を供給している既存の電力線を利用してデータ通信を行います。通信専用線の敷設や 無線通信が困難な場面でのネットワーク構築に活用できます。 通信可能なエリアが拡大 マルチホップ機能により、複数のターミナル(子器)を中継して通信ができるため、配線長が長い工場・ビルなどでもPLCネットワークの構築が可能です。 設定作業なしで通信が可能(自動ルーティング) PLCアダプターの電源を入れる(マスター/ターミナル順序不同) だけで、自動的にマスター(親器)にターミナル(子器)が登録されるため、アダプター間で認証設定するなどの初期設定が必要ありません。
使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)4以下定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.5相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
FP-Xバックアップ電池 (PLC用) Panasonic(パナソニック)FP-Xバックアップ電池 (PLC用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種FP-Xシリーズ
FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC) Panasonic(パナソニック)FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種AFP2209種類電池品番:BR-1225Aバッテリー容量(mAh)48
遮光・PET広口瓶 PLCシリーズ Qorpak遮光・PET広口瓶 PLCシリーズQorpak
369税込406
1個
当日出荷
材質ボトル/PET、キャップ/PP、ライナー/PEフォーム
PLC バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)PLC バックアップ電池Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
適合機種FP-XHシリーズ、GT707シリーズ
PLC CONTROL FPWINPRO7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINPRO7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
電源インレット防塵プラグ PLC タカチ電機工業電源インレット防塵プラグ PLCタカチ電機工業
199税込219
1袋(5個)
4日以内出荷
特性防塵材質TPE(UL94V-0)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリングPLC カップリング・ボディ ケニスプラスチックカップリングPLC カップリング・ボディケニス
2,398税込2,638
1個(1個)
3日以内出荷
インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用タケノコ接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINGR7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から42日以内出荷
初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
小型PLC omron(オムロン)小型PLComron(オムロン)
779税込857
1個
翌々日出荷
プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート ケニスプラスチックカップリングPLC カップリング・インサートケニス
1,798税込1,978
1個(1個)
3日以内出荷
インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
PLC拡張モジュール SIEMENSPLC拡張モジュールSIEMENS
51,980税込57,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S
パナソニックPLC接続用ケーブル Panasonic(パナソニック)パナソニックPLC接続用ケーブルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱電機PLC用接続ケーブル Panasonic(パナソニック)三菱電機PLC用接続ケーブルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ仕様ミニDIN8ピンケーブル長(m)2仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズ
PLCアダプタ Panasonic(パナソニック)PLCアダプタPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)ACコード:約500法規制電波法・電気通信事業法セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.67MB)アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
PLCインターフェースユニット omron(オムロン)PLCインターフェースユニットomron(オムロン)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
PLC FP7 出力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 出力ユニットPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー PLC-OPTフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
RS PRO 小型PLC デジタル RS PRORS PRO 小型PLC デジタルRS PRO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲル60 PF254 PLC用 PLC用 107747 1KG Merck(メルクミリポア)シリカゲル60 PF254 PLC用 PLC用 107747 1KGMerck(メルクミリポア)
25,599税込28,159
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0303-28
Flow switch inline G1 PLC CYNERGY3Flow switch inline G1 PLCCYNERGY3
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質真鍮製シリーズFSVPLC圧力【最大】8バール検出方式インライン接続1 BSPメス電源電圧(V)5ac対象【監視】液体動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応
Omron PLC拡張モジュール omron(オムロン)Omron PLC拡張モジュールomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ガスケット 12341-PLC-000 SPIガスケット 12341-PLC-000SPI
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番12341-PLC-000
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 omron(オムロン)PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用omron(オムロン)
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Transistor●寸法:110 x 150 x 50 mm●コード番号:401-434アズワン品番65-7302-30
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 オムロンヘルスケアPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用オムロンヘルスケア
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
CP1L 温度センサ入力モジュール温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Analogueアズワン品番65-7299-95
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用ワゴジャパン
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
WagoPLCI/OWagoPLCI/Oモジュールは、750シリーズと併用0.5A電流の8チャンネルデジタル出力を提供します。制御システムからのデジタル出力は、接続された負荷をオンにするために使用されます。特長と利点すべての出力は短絡保護されていますフィールドレベルとシステムレベルは電気的に絶縁されています入力供給電圧定格:24Vdc最大スイッチング周波数は2kHzです動作温度範囲:-20→60℃用途産業オートメーションロボット自動車産業認定CEKC認定UL508認定
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●出力タイプ:デジタル●シリーズ:TM5●寸法:100 x 12 x 64 mmアズワン品番65-7349-45
シリカゲル60 PF254 PLC用 PLC用 107747 2.5KG Merck(メルクミリポア)シリカゲル60 PF254 PLC用 PLC用 107747 2.5KGMerck(メルクミリポア)
73,299税込80,629
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0303-29
PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応4.全通信ポートが絶縁で安心横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 omron(オムロン)PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用omron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
CP1L デジタル入出力モジュール - リレー出力最大スイッチング容量: 2 A @ 250 V ac ( cos O:1 )、24 V dc 4 A / コモン 最小スイッチング容量: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命(抵抗負荷): 150 x 10 3 動作、24 V dc 電気的寿命(誘導負荷): 100 x 10 3 回、24 V ac ( cos:0.4 ) 機械的寿命: 20 x 10 6 回 DC 入力オンディレー: 0 → 32 mS (最大) (デフォルトは 8 ms
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Relay●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-444アズワン品番65-7265-28
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 オムロンヘルスケアPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
CP1Lデジタル出力モジュールCP1LCPUに接続できるデジタル拡張ユニットで、必要な出力ポイント数を設定することができます。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●出力タイプ:Transistor●寸法:90 x 66 x 50 mmアズワン品番65-7334-03
分取用PLCプレート Merck(メルクミリポア)分取用PLCプレートMerck(メルクミリポア)
43,980税込48,378
1箱(20枚)ほか
翌々日出荷
一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート寸法(mm)200×200
RS Pro 小型PLC ディスプレイ付き RS PRORS Pro 小型PLC ディスプレイ付きRS PRO
25,980税込28,578
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = あり長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジプログラミングインターフェイス = Computerネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 小型PLC ディスプレイなし RS PRORS Pro 小型PLC ディスプレイなしRS PRO
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングモジュールタイプ = I/O拡張出力電流 = 8 A基準合致 = CE認定、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリ Battery CMINIH/C200H PLC用 オムロンヘルスケアバッテリ Battery CMINIH/C200H PLC用オムロンヘルスケア
3,500税込3,850
1個
当日出荷
Omron C200H リチウムOmron C200H リチウム充電式電池は、定格出力電圧 3 V、容量 1.7 Ahこれは、CMINIH / C200H PLC と組み合わせて使用します
仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CMINIH/C200H PLCアズワン品番65-7359-25
PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ) Panasonic(パナソニック)PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット種類DC入力規格UL/C-UL、CE
RS Pro 小型PLC ディスプレイ付き RS PRORS Pro 小型PLC ディスプレイ付きRS PRO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア オムロンヘルスケアPLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェアオムロンヘルスケア
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
CX-One 4.0は、次のオペレーティングシステムをサポートしています。 Windows 98 (Second Edition) Windows ME Windows NT (SP6) Windows 2000 (SP4) Windows XP Professional (SP2) Windows Vista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、Business and Enterpriseエディション Vista Basic (Home)及び64ビット版はサポートされていません CX-Oneは対話
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェアアズワン品番65-7317-79
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 omron(オムロン)PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用omron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
CP1L デジタル入出力モジュール - トランジスタ出力最大スイッチング容量: 0.3 A / ポイント @ 4.5 → 30 V dc ( CP1W - 40EDT1 )、0.3 A / ポイント @ 24 V ac + 10 % / -5 % ( CP1W - 20EDT1 ) 漏洩電流:最大 0.1 mA 残留電圧:最大 1.5 V
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Transistor●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-488アズワン品番65-7299-73
変換コネクターケーブルPLC(モジュラ) ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
Dsub15ピン変換コネクタ
仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
E/Gシール 91212-PLC-003 Koyo(光洋シーリングテクノ)E/Gシール 91212-PLC-003Koyo(光洋シーリングテクノ)
499税込549
1個
翌日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番91212-PLC-003
...