カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PLCC」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡張アダプタ USB TypeC PD対応 サンワサプライ拡張アダプタ USB TypeC PD対応サンワサプライ
4,398税込4,838
1本
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。(AD-ALCCPD02)<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、PD対応:対応電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。最大出力(W)USB PD:92ケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13~26、iOS 17・18・26、ChromeOS対応機種対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、スマートフォン、対応出力機器/USB Type-C入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ、ARグラス、モバイルモニターなど ※タッチパネルモニターのタッチバック機能にも対応しますが全ての機器の動作保証をするものではございません。インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD:100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大4K/60Hz、最大表示:4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力USB Type-CメスHDMI規格HDMI2.0コネクタ形状-アップストリームUSB 5Gbps Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応)HDR対応対応
PLCC 引抜治具 サンハヤトPLCC 引抜治具サンハヤト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きにトラスコ品番385-9673対応幅(mm)ピンコネクター10~50対応ICPLCC IC32~160ピン
コンセントカバー タカチ電機工業コンセントカバータカチ電機工業
99税込109
1袋(5個)
翌々日出荷
100Vコンセント用カバーです。使用していない差込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入を防ぎます。
材質ABS(UL94HB)ブラック質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用タツタ電線
3,998税込4,398特価
1本(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
計量ライン用コントローラ(CC-LINK) A&D(エー・アンド・デイ)計量ライン用コントローラ(CC-LINK)A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
CC-Linkを利用し計量データをPLCへ送信
RoHS指令(10物質対応)対応
Preci-Dip PLCCソケット PRECI-DIPPreci-Dip PLCCソケットPRECI-DIP
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
Winslow PLCCソケット WinslowWinslow PLCCソケットWinslow
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷
仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り大電
7,298税込8,028
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
積層表示灯リモートI/O表示灯 MG(旧エム・システム技研)積層表示灯リモートI/O表示灯MG(旧エム・システム技研)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
CC-Link用表示灯 PLC(プログラマブルコントローラ)からの制御信号により表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能 コネクタ形スプリング式端子台接続
取付け方法直取付供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINGR7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から42日以内出荷
初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
PLC CONTROL FPWINPRO7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINPRO7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto SemiconductorsOSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタOSRAM Opto Semiconductors
789税込868
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
フィッシャー ヒートシンク DIP用 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク DIP用Fischer Elektronik
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
仕様併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール LCコネクタ用ダストカバー 10個入りパック StarTech.comSFPモジュール LCコネクタ用ダストカバー 10個入りパックStarTech.com(1件のレビュー)
979税込1,077
1セット(10個)
当日出荷
SFP LCポートに装着しやすいダストカバー。ネットワークスイッチを埃や不純物から保護丈夫な樹脂製光ネットワーク装置のSFP/SFP+ LCポートに対応着脱が簡単
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
PLCCソケット 68ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]PLCCソケット 68ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
PLCCICを2.54mmピッチに変換するICソケットです。
ピッチ(mm)2.54
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り大電
5,498税込6,048
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
4,398税込4,838
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
169税込186
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Lite-OnLED LITE-ONLite-OnLEDLITE-ON
2,198税込2,418
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Winslow IC変換アダプタ WinslowWinslow IC変換アダプタWinslow
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
PLC FP0-CCLS CCLINKスレーブ Panasonic(パナソニック)PLC FP0-CCLS CCLINKスレーブPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
欠品中
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータAUTONICS(オートニクス)
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定通信プロトコル:CC-Linkサイドコネクタによる多段接続:最大16台
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応
PLCCソケット 32ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]PLCCソケット 32ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
99税込109
1個
5日以内出荷
PLCCICを2.54mmピッチに変換するICソケットです。
ピッチ(mm)2.54
EPROM Microchip Technology MICROCHIPEPROM Microchip TechnologyMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
iPhone 15 iPhone14 高速充電対応・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 15 iPhone14 高速充電対応・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 高速充電対応・MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載/衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
材質TPU+PC+ステンレスタイプケース型対応機種iPhone 15/iPhone 14特性高速充電対応・耐衝撃
高演色LEDライト 3310PLCC PELICAN(ペリカン)高演色LEDライト 3310PLCCPELICAN(ペリカン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
付属品ナイロン製ベルトクリップトラスコ品番251-3070材質本体:蓄光ポリカーボネート全長(mm)156電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX8色(本体)ライトグリーン(蓄光)外径(mm)40明るさ(Lm)378(強)/39(弱)照射距離(m)196m(強)/62m(弱)最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)
オスラム 950Nm 赤外線LED, サイドビュー OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 950Nm 赤外線LED, サイドビューOSRAM Opto Semiconductors
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
オスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
419税込461
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
オスラム 860Nm 赤外線LED, サイドビュー OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LED, サイドビューOSRAM Opto Semiconductors
799税込879
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
PLC CONTROL WEB Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL WEBPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
ピラーカバー チンチラ ファイブスターギガ(R2/01~)(センサー有) 雅ピラーカバー チンチラ ファイブスターギガ(R2/01~)(センサー有)
10,980税込12,078
1セット
23日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。
セット内容1セット(運助)
オスラム 可視光LED Advanced Power TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Advanced Power TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
369税込406
1袋(2個)
翌々日出荷
Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス MICROCHIPMicrochip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイスMICROCHIP
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 可視光LED Power TOPLED Lens シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Power TOPLED Lens シリーズOSRAM Opto Semiconductors
449税込494
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
PLCCソケット 84ピン LINKMANPLCCソケット 84ピンLINKMAN
249税込274
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PPS(UL94V-0)ピッチ【列間】2.54mm使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC500V(1分間)定格電流(A)1ピン数(ピン)84絶縁抵抗1000MΩ(min)(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
PLCCICを2.54mmピッチに変換するICソケットです。
ピッチ(mm)2.54
プラスチッククーラーキャップ TRUSCOプラスチッククーラーキャップTRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
室外用クーラーキャップです。蓋はネジ込み式です。左へ回すと取り外しができます。
材質ABS樹脂