カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(520)
  • バイク純正部品(437)
  • 機構部品(271)
  • 制御機器(175)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(149)
  • メカニカル部品(138)
  • 科学研究・開発用品(113)
  • バイク部品(95)
  • 学童・教育用品(82)
  • 電気材料(78)
  • トラック純正部品(77)
  • 農業機械(65)
  • 自動車純正部品(53)
  • 作業服(35)
  • オフィス家具(32)
  • 家電(28)
  • 安全保護具(23)
  • 手袋(20)
  • 住設機器(19)
  • 自転車部品(17)
  • 介護用品(16)
  • 測定用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 切削工具(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 溶接用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • カー用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 完成車(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PLT」の検索結果

関連キーワード
2,607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ APEX(コネクタ)マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグAPEX(コネクタ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
2ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-31定格125V/5A寸法(Φmm)ケーブル挿入部径(最小):6.2コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)2アズワン品番63-3109-31結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ APEX(コネクタ)マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグAPEX(コネクタ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
4ピンのMICプラグです。
品番63-3109-33アズワン品番63-3109-33
マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクル APEX(コネクタ)マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクルAPEX(コネクタ)
679税込747
1個
当日出荷
パネル取り付け型の丸型コネクターです。伝統的に無線機のマイクロホンの接続に使われてきたため通称でマイクコネクターと呼ばれますが限定した用途ではありません。丸型メタルコネクターの中では安価でピンも太く信号用から電力用まで様々な用途に使うことができます。
アルミブロックABR-96PLT BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミブロックABR-96PLTBIO-BIK(イナ・オプティカ)
41,900税込46,090
1個
当日出荷
クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
マイクコネクタ PLTシリーズ 中継アダプタ APEX(コネクタ)マイクコネクタ PLTシリーズ 中継アダプタAPEX(コネクタ)(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ APEX(コネクタ)マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグAPEX(コネクタ)
819税込901
1個
当日出荷
8ピンのMICプラグです。
品番63-3109-34アズワン品番63-3109-34
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ APEX(コネクタ)マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグAPEX(コネクタ)
669税込736
1個
当日出荷
3ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-32定格125V/5A寸法(Φmm)パネル取付部径:16コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)3アズワン品番63-3109-32結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
アルミパレット PLT型キャスター アルインコアルミパレット PLT型キャスターアルインコ
44,980税込49,478
1セット(4個)
3日以内出荷
移動用キャスターです。
用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。材質スチールトラスコ品番115-1074適合機種PLT1111P質量(kg)10.4車輪幅(mm)38取付高(mm)198品名150Φウレタンキャスター
アルミパレット PLT型 アルインコアルミパレット PLT型アルインコ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
耐久性に優れたアルミパレットです。オプション取付で1t台車になります。軽量で作業効率もアップします。
用途物流倉庫・食品工場・薬品工場に。幅(mm)485.5高さ(mm)140間口(mm)1100枚数(デッキ数)7枚中央桁幅(mm)43差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)485.5×100外寸法・奥行(mm)1100
アルコール 消毒液PLT ルックアルコール 消毒液PLTルック
1,198税込1,318
1本(100mL)
当日出荷
手指の洗浄 消毒に! 保湿成分 ヒアルロン酸Na配合
用途適量を手指にとり、手指・皮膚の洗浄・消毒エタノール含有率(%)76.9~81.4効果消毒種類スプレー成分【有効成分】エタノール76.9~81.4vol%、【添加物】精製水、ヒアルロン酸Na-2、香料商品タイプ本体医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
アルミパレット PLT型ブラケット アルインコアルミパレット PLT型ブラケットアルインコ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
単管を差し込むためのブラケットです。
用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。適合PLT1111Pトラスコ品番115-1071質量(kg)0.5品名単管差し込み用ブラケット
アルミパレット PLT型幅木 アルインコアルミパレット PLT型幅木アルインコ
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
荷崩れ防止用の幅木です。
用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。適合PLT1111P高さ(mm)120品名幅木
樹脂製排水水中ポンプPLT テラル樹脂製排水水中ポンプPLTテラル
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)160機種PL極数(P)2ケーブル種類VCT
エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー)エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLTOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
色鉛筆881 PLT 209 uni(三菱鉛筆)色鉛筆881 PLT 209uni(三菱鉛筆)
119税込131
1個(2本)
4日以内出荷
「uni Palette」は、書くことの喜びを通して、想像力を高め、自ら考える子どもたちのために開発された学習文具シリーズです。 あきのこないシンプルなデザインと、彩ゆたかなカラー展開。 信頼のブランドuniが自信をもっておすすめします。
SureSeal BMF-100-SEAL-PLTシリーズ ビーエム機器SureSeal BMF-100-SEAL-PLTシリーズビーエム機器
12,790税込14,069
1個(100枚)ほか
4日以内出荷
SureSeal Sealing Filmsサンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用、短期間保存に最適未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ ビーエム機器SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズビーエム機器
18,980税込20,878
1個(100枚)ほか
4日以内出荷
SureSeal Thermal Sealing FilmsPCRプレート用シーリングフィルム未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
SureSeal Thermal, Sterile BMF-STR-THER-PLTシリーズ ビーエム機器SureSeal Thermal, Sterile BMF-STR-THER-PLTシリーズビーエム機器
24,980税込27,478
1個(100枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
SureSeal Sealing Films, SterilePCRプレート用シーリングフィルム滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
DRIFT,PLT BRG スバルDRIFT,PLT BRGスバル
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
PLT CLUT PRESSURE ホンダPLT CLUT PRESSUREホンダ
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
SureSeal, Sterile BMF-STR-SEAL-PLTシリーズ ビーエム機器SureSeal, Sterile BMF-STR-SEAL-PLTシリーズビーエム機器
17,399税込19,139
1個(100枚)
4日以内出荷
SealPlate(R) Filmsサンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用、短期間保存に最適滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-70
GROMMET,SPEED PLT   37565323010 ホンダGROMMET,SPEED PLT 37565323010ホンダ
599税込659
1個
3日以内出荷
GROMMET,SPEED PLT   37565323000 ホンダGROMMET,SPEED PLT 37565323000ホンダ
759税込835
1個
3日以内出荷
STAY,WINKER PLT.   37565098950 ホンダSTAY,WINKER PLT. 37565098950ホンダ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
(SU003)FLANGE BOLT,PLT トヨタ(SU003)FLANGE BOLT,PLTトヨタ
33税込36
1個
3日以内出荷
PLT,KICK,STOPPER ホンダPLT,KICK,STOPPERホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
SureSeal, Sterile BMF-STR-SEAL-PLTシリーズ ビーエム機器SureSeal, Sterile BMF-STR-SEAL-PLTシリーズビーエム機器
68,980税込75,878
1セット(4個×100枚)
4日以内出荷
SureSeal Thermal qPCR Sealing FilmsリアルタイムPCR用プレートシール透明度が高い未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-71
SPECIAL TOOL PLT スバルSPECIAL TOOL PLTスバル
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Soft Rubber Roller BMF-RL-PLT-01シリーズ ビーエム機器Soft Rubber Roller BMF-RL-PLT-01シリーズビーエム機器
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
シール用ローラー均一な圧力でシーリングが可能未滅菌
仕様●寸法(WxD):114x142mm●材質:ゴム(ローラー部)、アルミ(ハンドル部)アズワン品番65-3811-36
Soft Rubber Roller BMF-RL-PLT-01シリーズ ビーエム機器Soft Rubber Roller BMF-RL-PLT-01シリーズビーエム機器
32,980税込36,278
1セット(4個)
4日以内出荷
シール用ローラー均一な圧力でシーリングが可能未滅菌
仕様●寸法(WxD):114x142mm●材質:ゴム(ローラー部)、アルミ(ハンドル部)アズワン品番65-3811-37
COL.GUID PLT DSTN ホンダCOL.GUID PLT DSTNホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
(SU003)FLANGE BOLT-PLT トヨタ(SU003)FLANGE BOLT-PLTトヨタ
33税込36
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
SOCKET,SPEEDO PLT   37562329005 ホンダSOCKET,SPEEDO PLT 37562329005ホンダ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
SOCKET,SPEED PLT.   37562329003 ホンダSOCKET,SPEED PLT. 37562329003ホンダ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
LABEL,WINKER PLT.   37556147890 ホンダLABEL,WINKER PLT. 37556147890ホンダ
519税込571
1個
3日以内出荷
PLT,CLTH PRESSUR ホンダPLT,CLTH PRESSURホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
SOCKET,WINKER PLT   37562098951 ホンダSOCKET,WINKER PLT 37562098951ホンダ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
SOCKET,SPEED PLT   37562323000 ホンダSOCKET,SPEED PLT 37562323000ホンダ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
CLOSING PLT FF CPRH スバルCLOSING PLT FF CPRHスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...