より軽く、より涼しく密着感のあるペルチェ冷却ベスト。ポリプロピレンの芯材で形状を安定させ、。的確な場所に冷却面を密着させます。高品質ペルチェモジュールを採用。強・中・弱の3段階温度切替が可能。手元スイッチ付きケーブルで簡単操作。強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働。強で環境温度から約-20℃の冷却効果。重さを感じさせないフィット感と6個のデバイスの冷却面積の広さは、。暑熱環境下において快適感をもたらします。電源:5V 10,000mAh(37Wh)。材質。・ベスト(ポリエステル)。・ペルチェデバイス(ABS)。温度切替:3段階切替。適応胸囲。・F:85~112cm。入力:5V 2.4A
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
色ブラック
素材服:ポリエステル、PP デバイス:ABS他
1着
¥34,900
税込¥38,390
翌々日出荷
電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを実装した冷却ベスト
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
セット内容アクティブハーネス、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書
色ブラック
混率(%)(服)ポリエステル100
連続使用時間(時間)(冷却)強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約6時間、(加熱)強:約13時間、弱:約26時間
材質(デバイス)ABS他
冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
セット内容ベスト、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書
色ブラック
材質(デバイス)ABS
素材ポリエステル
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
置きにくい所にも置ける案内板。
脚の高さを左右で独立して調整でき、段差や傾斜地での設置に対応。
仕様屋外・両面・高さ調整・段差OK
種類アートパネル白3mm
材質(フレーム)アルミ押出材アルマイト仕上げ
コーナーABS樹脂
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)5
ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)160
機種PL
極数(P)2
ケーブル種類VCT
高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
表面処理EgiAsコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
種別部品
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。
長さ(mm)102
幅(mm)2.5
質量(g)18
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)21
ループ引張強度規格値(N[kgf])80
使用流体圧縮空気
ドレン貯容量(cm3)1
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色青
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質ナイロン66
長さ(mm)368
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(g)271
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)222
使用場所屋内用
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
31日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷