カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • カー用品(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PNY」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PNYパッキン 阪上製作所PNYパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
クウキアツヨウパッキン PNY 大阪魂クウキアツヨウパッキン PNY大阪魂
91,840税込101,024
1袋(100個)
3日以内出荷
32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラック シャープ32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラックシャープ
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。
仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合サイズ32型ピッチ水平0.364×垂直0.364mm電源AC100V 50/60Hz適合規格60065本体質量(kg)約7.1入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)69コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080ケーブルACコード入力端子HDMI×3、D-SUB×1スピーカーあり 5W+5W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)450USBあり
スーパー如意棒定規 タジマツール(TJMデザイン)スーパー如意棒定規タジマツール(TJMデザイン)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
スーパー如意棒用交換定規
材質ABS樹脂
μデッキパネル 一般タイプ 真和工業μデッキパネル 一般タイプ真和工業
47,980税込52,778
1箱(20枚)
4日以内出荷
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5質量(kg)移送可能:150質量(g)約590/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3素材ポリアセタール(POM)耐荷重(t)4
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
カートリッジオイルフィルター (PN) MAZDA(マツダ)カートリッジオイルフィルター (PN)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
カートリッジ オイル バイパス (PN) MAZDA(マツダ)カートリッジ オイル バイパス (PN)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
パーフェクトスーパー如意棒 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトスーパー如意棒タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
パイプブリーザー (PN) MAZDA(マツダ)パイプブリーザー (PN)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
カバー シリンダーヘッド (PN) MAZDA(マツダ)カバー シリンダーヘッド (PN)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
リング セット ピストン (PN) MAZDA(マツダ)リング セット ピストン (PN)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LEY) SMCL Series(LEY)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
靴下にゃんこシールワッペン Pioneer(パイオニア)靴下にゃんこシールワッペンPioneer(パイオニア)
399税込439
1袋(2枚)ほか
7日以内出荷
ネコ好きにはたまらない♪キュートなポーズがかわいい靴下にゃんこのワッペンです。シール&アイロンどちらでも接着できるワッペンです。つけたいアイテムの素材に合わせて接着方法を変えて貼ってください。
材質ポリエステル、レーヨン、他デザインねこ
AT継手ユニオン 三菱ケミカルインフラテックAT継手ユニオン三菱ケミカルインフラテック
189,800税込208,780
1箱(50個)
7日以内出荷
ミニバイアイル SEPARA GVSミニバイアイル SEPARAGVS
32,980税込36,278
1箱(100本)
当日出荷から10日以内出荷
フィルターを内蔵したディスポーザブルバイアル
用途HPLCサンプル前処理
μシリンジF ナイロン 大阪ケミカルμシリンジF ナイロン大阪ケミカル
5,998税込6,598
1箱(100個)
6日以内出荷
水溶液・有機溶媒両用 HPLCやGCのサンプル注入の前処理に使用 タンパク質結合が起こる為、タンパク質の回収には適しません。
仕様入数単位:個メンブレンナイロン入数100
T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22 NECT110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22NEC
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8101-1899 CPUボード(6C/3.1GHz/6333P)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-182 冗長電源ユニット、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6333P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):4800GB●HDD容量(標準):4800GB●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:F:SAS●メインメモリ(最大):65536MB●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2/4●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため周波数3.10 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
薄型パッドPN□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPN□K(固定金具付) シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
薄型パッドPN□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPN□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
1,288税込1,417
1個
当日出荷から28日以内出荷
薄型パッドPN□K(固定金具付) 天然ゴム コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPN□K(固定金具付) 天然ゴムコンバム(旧:妙徳)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
質量(g)47寸法A(mm)30寸法B(mm)55.2寸法C(mm)20寸法Y(mm)1.5
プレス ガス台 ライフ住器プレス ガス台ライフ住器
67,980税込74,778
1台
11日以内出荷
高さ(cm)65
プレス 作業台 ライフ住器プレス 作業台ライフ住器
63,980税込70,378
1台
11日以内出荷
高さ(cm)80
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ GVSABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズGVS
2,798税込3,078
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
使いやすい10個入り独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
L Series(LEFS) SMCL Series(LEFS)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) タケノコ コンバム(旧:妙徳)薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) タケノココンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
継手バーブ
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) タケノコ コンバム(旧:妙徳)薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) タケノココンバム(旧:妙徳)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
継手バーブ
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)CKD
1,400税込1,540
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品シリンダ内径(Φmm)80
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズ GVSABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズGVS
2,798税込3,078
1箱(10個)
7日以内出荷
使いやすい10個入り独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)CKD
1,238税込1,362
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品シリンダ内径(Φmm)63
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)CKD
1,238税込1,362
1個
8日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品シリンダ内径(Φmm)50
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~)CKD
1,100税込1,210
1個
9日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品シリンダ内径(Φmm)40
インカスリング用コーナーパット 大洋製器工業インカスリング用コーナーパット大洋製器工業
549税込604
1本
11日以内出荷
角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メスStarTech.com
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組
用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続長さ(mm)203ブラック高さ(mm)15質量(g)79ケーブル長(m)0.203コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス製品幅(mm)41ケーブル長(cm)20.3コネクタADMS-59[59ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状DMS-59[59ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)CKD
1,400税込1,540
1個
28日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100