カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,829)
  • 科学研究・開発用品(874)
  • 制御機器(564)
  • パソコン/周辺機器(413)
  • オフィス家具(388)
  • バイク純正部品(262)
  • メカニカル部品(214)
  • 学童・教育用品(180)
  • 作業工具(127)
  • 切削工具(126)
  • 住設機器(121)
  • 建築金物(94)
  • 事務用品(90)
  • バイク部品(88)
  • FA担当者のオススメ新商品(87)
  • 卓上消耗品(83)
  • 空調・電設資材(76)
  • 測定用品(68)
  • 安全標識(64)
  • 電気材料(59)
  • 機構部品(59)
  • 物流用品(58)
  • 農業機械(57)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 医療(47)
  • 溶接用品(46)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 保管用品(41)
  • 厨房用品(40)
  • 研磨材(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 自動車補修部品(33)
  • 防災用品(32)
  • 自動車純正部品(32)
  • 清掃用品(27)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 家電(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 農具(24)
  • 安全用品(23)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 自転車部品(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 防犯用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 作業服(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 梱包用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 電動工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 安全保護具(13)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 日用品(11)
  • エンジン工具(11)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 照明(8)
  • 空圧工具(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • テープ(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • カー用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 介護用品(4)
  • 手袋(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「PS1」の検索結果

関連キーワード
6,928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハマタイト SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-PS1NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(320mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
ネジプラグゲージ PS1/8 GP WP 第一測範ネジプラグゲージ PS1/8 GP WP第一測範
29,980税込32,978
1個
当日出荷
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
ネジプラグゲージ PS1/4 GP WP 第一測範ネジプラグゲージ PS1/4 GP WP第一測範
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
ネジプラグゲージ PS1/8 GP IP 第一測範ネジプラグゲージ PS1/8 GP IP第一測範
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ブスバー ABB PS1 ABBブスバー ABB PS1ABB
2,590税込2,849
1個
7日以内出荷
HAMATITE SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)HAMATITE SC-PS1NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
20,980税込23,078
1箱(320mL×20本)
6日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
タイプノンブリードタイプ比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月耐久性8020体積変化(%)9(損失)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
ベル(R型用・1PS1用) ニッタン(NITTAN)ベル(R型用・1PS1用)ニッタン(NITTAN)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
ベルR型用・1PS1用 ニッタン(NITTAN)ベルR型用・1PS1用ニッタン(NITTAN)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
フォークリフト用パンクノンタイヤ PS01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)フォークリフト用パンクノンタイヤ PS01BRIDGESTONE(ブリヂストン)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
PS1D Wave White モニターアーム デュアル PixioPS1D Wave White モニターアーム デュアルPixio
16,345税込17,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mmホワイト耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)本体質量(kg)4.5適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)VESA対応75×75・100×100可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180
(263)キャブレター AY PS1/4 スバル(263)キャブレター AY PS1/4スバル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ コンサス304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
PS1D Wave Beige モニターアーム デュアル PixioPS1D Wave Beige モニターアーム デュアルPixio
16,345税込17,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)4.5ベージュ取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave Beige モニターアーム シングル PixioPS1S Wave Beige モニターアーム シングルPixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84ベージュ取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1D Wave Black モニターアーム デュアル PixioPS1D Wave Black モニターアーム デュアルPixio
16,345税込17,980
1個
4日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mmブラック耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)本体質量(kg)4.5適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)VESA対応75×75・100×100可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180
PS1S Wave Mint Green モニターアーム シングル PixioPS1S Wave Mint Green モニターアーム シングルPixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84ミントグリーン取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1D Wave Pastel Pink モニターアーム デュアル PixioPS1D Wave Pastel Pink モニターアーム デュアルPixio
16,345税込17,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)4.5パステルピンク取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1D Wave Pastel Blue モニターアーム デュアル PixioPS1D Wave Pastel Blue モニターアーム デュアルPixio
16,345税込17,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)4.5パステルブルー取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル PixioPS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアルPixio
16,345税込17,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)4.5ミントグリーン取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
ナット PVNG12 規格PS1/2 TGK(東京硝子器械)ナット PVNG12 規格PS1/2TGK(東京硝子器械)
189税込208
1個
6日以内出荷
規格1/2"ねじPS1/2対辺(mm)30厚さ(mm)9.5材質PVC
PS1D Wave Pastel Purple モニターアーム デュアル PixioPS1D Wave Pastel Purple モニターアーム デュアルPixio
16,345税込17,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)4.5パステルパープル取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル PixioPS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングルPixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84パステルパープル取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応 PixioPS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応Pixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
大人気モニターアームがスリムになって新登場!3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応多角度調節が可能3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能組立・取付簡単クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止保証/サポート3年保証 / 30日間の無料返品サービス質量(kg)アーム:2.84、対応モニター:1~9(1kg未満のディスプレイは使用不可)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)9液晶モニター1適合モニターサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)前後:+45~-45、左右:+90~-90、回転:+180~-180
【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD アズワン【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-ADアズワン
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
風速(m/s)約0.5フィルター抗菌・防臭HEPA材質ABS樹脂モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)質量(kg)約3.2
TIG溶接器用部品 スイッチング電源 PS1 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 スイッチング電源 PS1パナソニックコネクト
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
(N35C5)ハーネス アッセンブリー,PS1,LCD ニッサン(N35C5)ハーネス アッセンブリー,PS1,LCDニッサン
849税込934
1個
5日以内出荷
【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD アズワン【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-ADアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
電子リモートスイッチ3 PS1 パナソニック/ライカ REMOTE端子対応 エツミ電子リモートスイッチ3 PS1 パナソニック/ライカ REMOTE端子対応エツミ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 PS1(パナソニック/ライカ REMOTE端子対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※本製品には動画ボタンはなく、シャッターリリースのみの動作となります。(DMW-RSL1相当品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23本体質量(g)30対応機種パナソニック/ライカ REMOTE端子対応機能バルブロック機構付互換性パナソニック製DMW-RSL1互換タイプケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ スタープラチナTVセッターハング PS1対応 延長用パイプスタープラチナ
4,898税込5,388
1個
14日以内出荷
PS1シリーズに対応の延長用ミドルパイプ。天吊り距離を1,200mm延長できます。
セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)2.3外形寸法(幅W×高さH)(mm)56×1200
TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ スタープラチナTVセッターハング PS1対応 延長用パイプスタープラチナ
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
PS1シリーズに対応の延長用可変パイプ。天吊り距離を230~320mm延長でき、さらに30mmごとに長さ調節ができます。
セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)1外形寸法(幅W×高さH)(mm)59×280~370
TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ スタープラチナTVセッターハング PS1対応 延長用パイプスタープラチナ
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
PS1シリーズに対応の延長用ミドルパイプ。天吊り距離を750mm延長できます。
セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)1.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)56×750
投函防止プレート PS-1 田島メタルワーク投函防止プレート PS-1田島メタルワーク
769税込846
1台
5日以内出荷
マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
用途表示板:塩ビつや消し仕上文字:白色シルク印刷適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
漏水センサー PS-1R(N) 1.5m 3M(スリーエム)漏水センサー PS-1R(N) 1.5m3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下
静電作業靴 PS-01S ミドリ安全静電作業靴 PS-01Sミドリ安全(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E質量(g)490種類静電靴規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)490機能静電気防止、通気性靴タイプサンダル
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(923件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
防護服 新プロシールド10 旭・デュポン防護服 新プロシールド10旭・デュポン(16件のレビュー)
719税込791
1着
当日出荷
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
【レンタル】ポジショナー PS-1F (5型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-1F (5型)マツモト機械
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)25(重心)
【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型)マツモト機械
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~15 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)10(重心)
関連キーワード
...