カテゴリ

  • 機構部品(7)
    • パッキン(6)
    • 防振ゴム/防振パッド/防振装置(1)
  • 制御機器(162)
    • 光エレクトロニクス製品(3)
    • リレーその他関連用品(2)
  • テープ(2)
    • 両面テープ一般用途用(2)
  • 切削工具(36)
    • ハイスストレートシャンク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,324)
  • パソコン/周辺機器(268)
  • 科学研究・開発用品(199)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • バイク部品(45)
  • バイク純正部品(28)
  • 事務用品(22)
  • 防犯用品(19)
  • 建築金物(17)
  • 空調・電設資材(14)
  • カー用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 作業工具(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(5)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PSD」の検索結果

関連キーワード
2,300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSDパッキン 阪上製作所PSDパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
空気ばね PSD 倉敷化工空気ばね PSD倉敷化工
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。
高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
PSDバイトンパッキン 阪上製作所PSDバイトンパッキン阪上製作所
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 704RoHS指令(10物質対応)対応
クウキアツヨウパッキン PSD 大阪魂クウキアツヨウパッキン PSD大阪魂
72,240税込79,464
1袋(100個)
3日以内出荷
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD斎藤ツヰストドリル製作所
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から22日以内出荷
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
プロテクター PSDコントロールユニツ MAZDA(マツダ)プロテクター PSDコントロールユニツMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
PSDバイトンパッキン 阪上製作所PSDバイトンパッキン阪上製作所
769税込846
1個
7日以内出荷
ピストン用
材質RF704RoHS指令(10物質対応)対応
(72010)MOTOR ASSY,R PSD ホンダ(72010)MOTOR ASSY,R PSDホンダ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
(MQ51)GUIDE,PSD W ミツビシ(MQ51)GUIDE,PSD Wミツビシ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(MQ51)CAP,PSD MOT ミツビシ(MQ51)CAP,PSD MOTミツビシ
389税込428
1個
3日以内出荷
PSD-30シリーズ MEAN WELLPSD-30シリーズMEAN WELL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
自然対流冷却。低コスト、高信頼性。内蔵EMIフィルタにより、リプルとノイズを低減。1500Vac I/O絶縁
実装タイプシャーシマウント形状オープンフレームパッケージオープンフレーム定格電力(W)30温度(℃)-20~+60出力電流(A)1.25出力数1幅(mm)50.8入力電圧(V)18→36dc長さ(mm)101.6出力電圧(V)24dc奥行(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
(72050)MOTOR ASSY,L PSD ホンダ(72050)MOTOR ASSY,L PSDホンダ
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
部品 集じん丸のこ PSD-3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 集じん丸のこ PSD-3HiKOKI(ハイコーキ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-STHECUT
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場! 新コーティングにより更に高速加工が可能。 新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。
PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points WIKAPSD-4; -1...0 bar relatif ; deux pointsWIKA
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:221-8473アズワン品番65-7308-88
(MX926)AIR FILTER / PSD12KURZ M OFFEN 三菱ふそう(MX926)AIR FILTER / PSD12KURZ M OFFEN三菱ふそう
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプバクマ工業
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-25H 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-25H三木プーリ
76,061税込83,667
1個
翌日出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)10サイズ216タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)25
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450Sensata / Crydom
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最大電圧制御 : 32 V●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 90 → 280V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●奥行き : 58.4mm●Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450Sensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
位置検出器(PSD) OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 OSI Optoelectronics位置検出器(PSD) OSI Optoelectronics Si スルーホール実装OSI Optoelectronics
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様ピーク感度波長:670nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●長さ:37.97mm●幅:34.04mm●高さ:3.05mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応
防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ バクマ工業防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプバクマ工業
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ウレタンフォームシルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ バクマ工業防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプバクマ工業
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。
仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプフード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプバクマ工業
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KD2タイプ バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KD2タイプバクマ工業
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-124-MA-15H 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-124-MA-15H三木プーリ
35,939税込39,533
1個
翌々日出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)2.2サイズ124タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)15
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-185-MA-22H 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-185-MA-22H三木プーリ
54,574税込60,031
1個
3日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)6サイズ185タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)22
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-155-MA-24N 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-155-MA-24N三木プーリ
74,255税込81,681
1個
翌日出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)3.7サイズ155タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)24
防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD2-SUV2タイプ バクマ工業防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD2-SUV2タイプバクマ工業
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KD2タイプ バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KD2タイプバクマ工業
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ バクマ工業防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプバクマ工業
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ウレタンフォームシルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-124-MA-14N 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-124-MA-14N三木プーリ
49,820税込54,802
1個
翌日出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)2.4サイズ124タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)14
パソキャビ PSD 1660シリーズ 河村電器産業パソキャビ PSD 1660シリーズ河村電器産業
329,800税込362,780
1個
22日以内出荷
粉塵からパソコンを守る防塵構造キャビネット
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-90-MA-11 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-90-MA-11三木プーリ
40,122税込44,134
1個
翌々日出荷
その他【キー溝】キーなし質量(kg)1.3サイズ90タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)11
防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD2-SUV2タイプ バクマ工業防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD2-SUV2タイプバクマ工業
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-106-MA-12H 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-106-MA-12H三木プーリ
29,759税込32,735
1個
翌々日出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)1.6サイズ106タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)12
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-155-MA-18H 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-155-MA-18H三木プーリ
43,640税込48,004
1個
3日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)4サイズ155タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)18
ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤーフクハラ
94,980税込104,478
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。オートドレントラップ搭載です。
材質PVC幅(mm)376高さ(mm)537.5奥行(mm)310
ドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤーフクハラ
219,800税込241,780
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。屋外カバー仕様です。
材質PVC奥行(mm)370
ドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤーフクハラ
299,800税込329,780
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。ヒーター搭載です。
材質PVC高さ(mm)1110奥行(mm)400電源(V)AC100
関連キーワード
...