カテゴリ

  • メカニカル部品(1,623)
  • 制御機器(187)
  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • 事務用品(54)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 作業工具(40)
  • 測定用品(34)
  • 自動車純正部品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • オフィス家具(20)
  • 切削工具(20)
  • 農業機械(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 電気材料(13)
  • 建築金物(13)
  • 電動工具(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 機構部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(8)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自転車部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 研磨材(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PT-20」の検索結果

関連キーワード
2,402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不凍液PT 20L 古河薬品工業不凍液PT 20L古河薬品工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状水溶性
岩田 PT-20D フタパッキン 白 94106203 アネスト岩田岩田 PT-20D フタパッキン 白 94106203アネスト岩田(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-20 ムラテックKDSヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-20ムラテックKDS
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-20、25用付属品専用ビス:2本トラスコ品番106-9616材質スチール(SPCC)質量(g)500寸法(高さH×長さL)(mm)50×646
黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ アズワン黒鉛ポケットトレー PT20シリーズアズワン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ポケット寸法(mm)20×20×5、ポケット部R: 5mm材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
スロットル部品RK3026-PT20 新ダイワスロットル部品RK3026-PT20新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
付属品RK3026-PT20 新ダイワ付属品RK3026-PT20新ダイワ
139税込153
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
クラッチ部品RK3026-PT20 新ダイワクラッチ部品RK3026-PT20新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
マグネト部品RK3026-PT20 新ダイワマグネト部品RK3026-PT20新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.15MB)
燃料タンク部品RK3026-PT20 新ダイワ燃料タンク部品RK3026-PT20新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
マフラ部品RK3026-PT20 新ダイワマフラ部品RK3026-PT20新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.2MB)
クランクケース部品RK3026-PT20 新ダイワクランクケース部品RK3026-PT20新ダイワ
99税込109
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.18MB)
背負フレーム部品RK3026-PT20 新ダイワ背負フレーム部品RK3026-PT20新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.18MB)
超強プラスチック障子紙専用両面テープ アサヒペン超強プラスチック障子紙専用両面テープアサヒペン(34件のレビュー)
369税込406
1巻(20m)
当日出荷
超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる
用途木製障子枠やアルミ製障子枠にテープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT20 新ダイワリコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT20新ダイワ
71税込78
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
操作桿・ハンドル部品RK3026-PT20 新ダイワ操作桿・ハンドル部品RK3026-PT20新ダイワ
71税込78
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.18MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品RK3026-PT20 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RK3026-PT20新ダイワ
139税込153
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT20 新ダイワリコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT20新ダイワ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
その他図解No.13部品名称スタータグリップ関連資料(0.17MB)
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品RK3026-PT20 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品RK3026-PT20新ダイワ
99税込109
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
【部品】リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT20 新ダイワ【部品】リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT20新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.10
電波掛時計(32プログラムチャイム付) セイコー(SEIKO)電波掛時計(32プログラムチャイム付)セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本トラスコ品番238-9828厚さ(mm)68銀色電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ直径(mm)350電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
ペーパータオルホルダー タカラ産業ペーパータオルホルダータカラ産業(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
壁掛専用ペーパータオルホルダー。 デザインアクセントのスモーク面でペーパー残量が確認できます。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)に対応。
材質ABS、ポリスチレン
ギヤケース・安全カバー部品RK3026-PT20 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RK3026-PT20新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.18MB)
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
降圧トランス ポータブル式 モノタロウ降圧トランス ポータブル式モノタロウ(39件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)100(コンセント2個)タイプ降圧付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176取扱説明書(2.3MB)
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機ウォーターポンプ(トヨタ)アイシン精機(76件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機(21件のレビュー)
209税込230
1袋(10本)
当日出荷
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト SUS製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
48税込53
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
ポインター(指示棒) オープン工業ポインター(指示棒)オープン工業(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様伸縮式
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シートSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10枚)
当日出荷
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
489税込538
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
エスロカチットS Eチーズ セキスイエスロカチットS Eチーズセキスイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A30PT20シリーズ マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A30PT20シリーズマルヤス電業
999税込1,099
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス質量(kg)2.4表示方式アナログ寸法(cm)429×345×57電池単2(アルカリ)×4電池寿命約3年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計連続秒針夜間秒針停止
中間板 PTシリーズ 東洋技研中間板 PTシリーズ東洋技研(3件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から3日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
関連キーワード
...