カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(167)
    • 実験研究用樹脂板(24)
    • 実験研究用フィルムシート(9)
    • 実験研究用網/ネット(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
    • PTFE(1)
  • 卓上消耗品(9)
    • クッキングシート(7)
  • テープ(4)
    • フッ素樹脂テープ(3)
  • 配管・水廻り設備部材(590)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • 梱包用品(32)
  • 溶接用品(10)
  • 制御機器(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PTFEシート」の検索結果

942件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テフロンシートガストロノームサイズ ノーブランドテフロンシートガストロノームサイズノーブランド
27,980税込30,778
1組(10枚)
翌々日出荷
材質ガラス繊維+フッ素樹脂寸法(mm)500×300厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
テフロンシート シルパット用 大 ノーブランドテフロンシート シルパット用 大ノーブランド
51,980税込57,178
1組(10枚)
3日以内出荷
材質ガラス繊維+フッ素樹脂幅(cm)66長さ(cm)45.5厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
液位伝送器 ノーケン液位伝送器ノーケン
89,980税込98,978
1台
19日以内出荷
排水や薬液タンク、純水タンクに最適。高精度計測を実現耐雷性能が向上機能・性能を簡略化したローコストタイプ接液部は液溜りがないフラットタイプフランジ材質に樹脂系を採用し軽量化を実現測定液に適した豊富なフランジ材質バリエーション耐食性に優れた樹脂系フランジテフロン膜シートは不要トータルコストの低減が可能タンクに設置するだけで計測可能
質量(kg)約0.8取付フランジJIS 10K 50 A相当
定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセット タカトテクニカ定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセットタカトテクニカ
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用の上部・下部バルブASSYセットです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズセット内容上部2個、下部2個、予備パッキン1個材質【バルブシート】PTFE【ボールガイド】PP【ボール】セラミック材質(Oリング)AFLAS関連資料DFDバルブASSYセット部品図(0.11MB)
テフロンシート 6取サイズ ノーブランドテフロンシート 6取サイズノーブランド
22,980税込25,278
1組(10枚)
翌々日出荷
材質ガラス繊維+フッ素樹脂寸法(mm)495×350厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
35,980税込39,578
1台
16日以内出荷
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6関連資料(1.01MB)
小流量・自力式圧力調整器 千代田精機小流量・自力式圧力調整器千代田精機
629,800税込692,780
1台
31日以内出荷
装置、ライン用圧力調整器です。
材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316規格認定品:高圧ガス設備試験品使用温度(℃)ー10~40一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3関連資料(0.51MB)
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
中流量・自力式圧力調整器 千代田精機中流量・自力式圧力調整器千代田精機
639,800税込703,780
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
IBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア) I-VALUEIBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア)I-VALUE
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
黄銅製フルボア レバー式ボールバルブ
材質(本体)C37700(黄銅)最高使用圧力(MPa)4.13最高使用温度(℃)120材質(ボールシート)PTFE呼び圧力600
スライドクッション 粘着タイプ 光スライドクッション 粘着タイプ
369税込406
1パック(4枚)
翌々日出荷
家具をらくらく移動できますすべりやすいフッ素樹脂製フローリング、カーペット、畳でも使用OK傷防止用椅子脚・家具底クッションテーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます粘着タイプで簡単取付床暖房がある場所での使用も可能です
材質テフロンシート、不織布、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2タイプ粘着タイプ
フッ素樹脂(PTFE)グラスシート フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)グラスシートフロンケミカル
34,980税込38,478
1箱(20枚)ほか
4日以内出荷
いかなる物質も接着することはございません。
用途低摩擦用厚さt(mm)0.075
セキュマックス オプティカット 押切りタイプ martorセキュマックス オプティカット 押切りタイプmartor
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。硬く厚みのあるフィルム、薄手のフォームマットを容易に切断できる押して切るタイプのシート用カッターです。テフロンコーティングされた金属製のフット部分は耐摩耗性があり、カット素材の上をスムーズに移動します。左利きにも対応。
用途ロール状のシート材質本体素材:プラスチック、刃の素材:スチール質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×84.5×19替刃仕様1枚で4回使用可能適合替刃NO.37040:(替刃 セキュマックス オプティカット用 10枚入り)
分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業分析機用ライン圧力調整器ヤマト産業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧関連資料(1.12MB)
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤) HSバルブSCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)HSバルブ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)関連資料納入仕様書(0.07MB)
SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青) HSバルブSCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青)HSバルブ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)関連資料納入仕様書(0.07MB)
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式 HSバルブHT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式HSバルブ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式TS材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.07MB)
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式HSバルブ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.14MB)
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606C フランジ式 HSバルブHT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606C フランジ式HSバルブ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.14MB)
黄銅製ボールバルブ BBF-3 HSバルブ黄銅製ボールバルブ BBF-3HSバルブ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
黄銅製ボールバルブ
材質本体・ボール:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSPHC(軟質PVC被覆)関連資料納入仕様書(0.05MB)
SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤) HSバルブSCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤)HSバルブ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)関連資料納入仕様書(0.07MB)
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式 HSバルブHT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式HSバルブ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.07MB)
SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青) HSバルブSCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)HSバルブ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)関連資料納入仕様書(0.07MB)
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ)タクミナ
379,800税込417,780
1個(1個)
5日以内出荷
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
接続口径4×6mmΦまたはRc1/8タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション)電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付最大吐出圧力(MPa)0.3耐環境性IP65相当(防塵・防水)流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位)流量0.1~100mL/分
ステンレス溶媒容器(そるべん缶) スギヤマゲンステンレス溶媒容器(そるべん缶)スギヤマゲン
33,980税込37,378
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
PTFE濾紙(PF-040) アドバンテックPTFE濾紙(PF-040)アドバンテック
4,298税込4,728
1組(10枚)
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ0.95mm入数(枚)10グレードPF040大きさ47mmΦ
PTFE濾紙(PF-050) アドバンテックPTFE濾紙(PF-050)アドバンテック
3,398税込3,738
1組(20枚)
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様210g/m2 厚さ0.36mm入数(枚)20グレードPF050大きさ47mmΦ
PTFE濾紙(PF-020) アドバンテックPTFE濾紙(PF-020)アドバンテック
4,298税込4,728
1組(10枚)
3日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ0.54mm入数(枚)10グレードPF020大きさ47mmΦ
PTFE濾紙(PF-100) アドバンテックPTFE濾紙(PF-100)アドバンテック
3,398税込3,738
1組(20枚)
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ1.00mm入数(枚)20グレードPF100大きさ47mmΦ
PTFE濾紙(PF-060) アドバンテックPTFE濾紙(PF-060)アドバンテック
5,798税込6,378
1組(20枚)
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様240g/m2 厚さ0.50mm入数(枚)20グレードPF060大きさ47mmΦ
マグネチックスターラー ADVANTECマグネチックスターラーADVANTEC
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)質量(kg)約3.1材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)外形寸法(mm)W226×D295×H86モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-74マグネット希土類マグネット
ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ コンサスねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズコンサス
5,098税込5,608
1個
13日以内出荷
ワンピースボディー、レデュースポート構造接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能様々なステンレス配管用にて使用可能禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS316)
ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ コンサスねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズコンサス
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷
ワンピースボディー、レデュースポート構造シート材質:PTFEステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できますオプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)ありますシート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS304)
スマートピペット NVAシリーズ アズワンスマートピペット NVAシリーズアズワン
13,000税込14,300
1本
翌々日出荷
わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
キャスタースリッパ カーペット用 WAKI(和気産業)キャスタースリッパ カーペット用WAKI(和気産業)
3,198税込3,518
1セット(5個)
当日出荷
キャスターに履かせるだけで、転がり音を防ぎ、座っているときはしっかり止まって動かすときは静かに滑ります。オフィスチェア、ゲーミングチェアに座っているとき、キャスターが不意に転がってチェアがズレるのを抑えるので、より作業に集中しやすくなります。チェアを動かすときは底面のフッ素樹脂シートで程よくすべります。キャスターが転がりにくいカーペット上ではチェアの動きがよくなります。やわらかい床面で長時間動かさないでいる場合、凹み跡が生じる可能性があります。
用途キャスターのズレ・転がり防止に材質特殊ゴム、フッ素樹脂フィルムキャスター(mm)【使用可能】4・5本足のキャスタータイプのワークチェア、直径50~60の双輪キャスター 【使用不可】双輪ではないキャスター、ボールキャスター、一輪タイプのキャスター、ストッパー付きのキャスター(装着時、スリッパのベルト部分が干渉する場合)使用場所【使用できる場所】カーペット、フローリング、Pタイル、クッションフロア【使用できない場所】畳、コンクリート面、屋外、土足部分
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート NL-202JW-10用 SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート NL-202JW-10用SURE(石崎電機製作所)
2,498税込2,748
1袋(1枚)
当日出荷
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シートです。
適合【シーラー】NL-201JW-10/NL-202JW-10トラスコ品番124-5193シール長さ(mm)240シール幅(mm)230
溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル エイチスリー溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE接続口径25(A)質量(kg)14材質(本体)SUS316最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE材質(本体)アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)PTFE
溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル エイチスリー溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE材質(本体)SUS316接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデル エイチスリーケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデルエイチスリー
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送洗浄剤の移送ケミカルタンクの清掃用渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE材質(本体)PP接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら