25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)0.5 耐熱温度(℃)250
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
6,398 税込7,038
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5 幅(mm)300
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
厚さ(mm)0.5 幅(mm)500
1枚
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。 酸・アルカリに耐薬性があります。
用途ろ過材、緩衝材として 材質フッ素樹脂(PTFE)
1枚
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE パンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300 長さ(mm)500 厚さ(mm)0.5 材質PTFE
1個
9,690 税込10,659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 材質PTFE 適合流体酸・アルカリなど 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 穴径(Φmm)3
1個
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

壁面を有効利用できるパンチングボード収納 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても 取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売) さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂 ピッチ1インチ(約2.54cm) 穴径(Φmm)5
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,771 税込14,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):500●コード番号:301-0003611 アズワン品番67-4851-89
1枚
6,590 税込7,249
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):300●コード番号:301-0003610 アズワン品番67-4851-88
1枚
4,190 税込4,609
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):10●コード番号:301-0003614 アズワン品番67-4851-92
1枚
114,000 税込125,400
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):5●コード番号:301-0003613 アズワン品番67-4851-91
1枚
59,900 税込65,890
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):1●コード番号:301-0003612 アズワン品番67-4851-90
1枚
12,500 税込13,750
欠品中

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1枚ほか
3,703 税込4,073
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)