48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンPTFE撹拌羽根
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE) 穴径(Φmm)9 適合シャフト径(Φmm)8
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



PTFE被覆撹拌棒(羽根付)の上部はステンレス製5mmΦです。 軸棒の上部はステンレス製なので回転ブレがなく丈夫です。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) 撹拌棒径(mm)Φ8 ステンレス部径(Φmm)5 羽根の長さ(mm)100
1本
19,400 税込21,340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックPTFE撹拌棒(羽根付き)
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽根(Φmm)52 シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部) 材質PTFE ステンレス部径(Φmm)5
1本
22,100 税込24,310
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1個
669 税込736
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックPTFE羽根型撹拌棒
羽根が6枚付いたファン型の撹拌棒です。羽根部分の径が小さいためコンパクトに撹拌できます。
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
付属品締め付用スパナ 材質PTFE 羽根角度45 羽根径(Φmm)140
1個
56,900 税込62,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(PTFE)Φ8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカル3枚羽根攪拌棒
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEK ロッド径(Φmm)8 翼径(mm)半径70
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部) ステンレス部径(Φmm)5
1本
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]PTFE3枚羽根撹拌棒
撹拌効果に優れた羽根形状です。
材質PTFE、中芯/SUS304 軸径(Φmm)10 全長(mm)400 径(Φmm)ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70 電源(V)100(50/60Hz)200VA 最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時) 撹拌棒長さ(mm)500 アズワン品番1-3142-12 先端径(Φmm)48
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]PTFE3枚羽根撹拌棒
撹拌効果に優れた羽根形状です。
径(Φmm)ステンレス芯径/5、PTFE部径/8 材質PTFE、中芯/SUS304 羽根径(Φmm)回転羽根/70
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
4,090 税込4,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックPTFE3枚羽根撹拌棒
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8 羽根径(Φmm)(回転)70
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックPTFE2枚羽根撹拌棒
2枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8 羽根径(Φmm)(回転)80
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)80×24 厚さ(mm)4 アズワン品番63-4154-97
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷


湾曲した3枚羽根により低いせん断が可能です。羽根は自由に高さ調整可能です。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304 直径(Φmm)8 耐熱温度(℃)約260
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
材質PTFE アズワン品番62-7029-25
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8 材質PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい) 羽根高(mm)25 アズワン品番62-7029-24 羽根径(Φmm)Φ100
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

1本
31,980 税込35,178
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ
全長(mm)600 シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150 アズワン品番63-4155-05
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷