カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • テープ(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み

「PVCボンド」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナソージオラマキット ジャングル アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソージオラマキット ジャングルアーテック[学校教材・教育玩具]
1,200税込1,320
1個
5日以内出荷
ディスプレイケース付きで飾れる本格ジオラマ!ディスプレイケース付きでそのまま飾れる、本格的なアニマルジオラマキットです。必要な粘土やフィギュアがすべて揃っており、パーツを自由に配置して自分だけの恐竜ワールドを作り上げることが可能です。つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで、地形づくりも簡単。押し付けるだけでリアルな足跡を再現し、臨場感あふれる世界観を演出できます。子どもから大人まで楽しめる、想像力を刺激する工作キットです。コレクションにも便利な透明ケース付きで、積み重ねてディスプレイすることも可能。
セット内容ディスプレイケース×1、ダイナソーフィギュア×3、ジオラマ粘土ダークブラウン ベーシック(30g)×1、ジオラマ粘土グレー(30g)×1、1/50ヤシの木×2、ジオラマスポンジ(2g)ディープグリーン×1、ジオラマスポンジ(2g)ライトグリーン×1、工作ボンド10g×1材質ディスプレイケース:スチロール樹脂、ダイナソーフィギュア:PVC、ジオラマ粘土:樹脂系中空体、石粉等、ヤシの木:プラスチック、ジオラマスポンジ:ナイロン、工作ボンド:EVA・PVA・水寸法(mm)ディスプレイケース:160×100×80包装形態袋入り
アニマルジオラマキット キャニオン アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルジオラマキット キャニオンアーテック[学校教材・教育玩具]
1,200税込1,320
1個
5日以内出荷
ディスプレイケース付きで飾れる本格ジオラマ!ディスプレイケース付きでそのまま飾れる、本格的なアニマルジオラマキットです。必要な粘土やフィギュアがすべて揃っており、パーツを自由に配置して自分だけのアニマルワールドを作り上げることが可能です。つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで、地形づくりも簡単。押し付けるだけでリアルな足跡を再現し、臨場感あふれる世界観を演出できます。子どもから大人まで楽しめる、想像力を刺激する工作キットです。コレクションにも便利な透明ケース付きで、積み重ねてディスプレイすることも可能。
セット内容ディスプレイケース×1、アニマルフィギュア×3、ジオラマ粘土ライトブラウン ベーシック(30g)×1、ジオラマ粘土ダークブラウン 超小粒(30g)×1、ヤマゴケ×1、ジオラマスポンジ(2g)ディープグリーン×1、ジオラマスポンジ(2g)ライトグリーン×1、工作ボンド10g×1材質ディスプレイケース:スチロール樹脂、アニマルフィギュア:PVC、ジオラマ粘土:樹脂系中空体、石粉等、ヤマゴケ:苔、ジオラマスポンジ:ナイロン、工作ボンド:EVA・PVA・水寸法(mm)ディスプレイケース:160×100×80包装形態袋入り
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25mm, 収縮後 8mm, クリア RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25mm, 収縮後 8mm, クリアRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 25.4 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 25mm色 = クリアシュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25mm, 収縮後 8mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25mm, 収縮後 8mm, 黒RS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 25.4 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 25mm色 = 黒シュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1mm, 黒RS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 3.2 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = 黒シュリンク径 = 1mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:10m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:10m 片面RS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 10mm長さ = 10mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面RS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て折りたたみ担架 TRUSCO使い捨て折りたたみ担架TRUSCO
2,798税込3,078
1台
当日出荷
折りたたむとA3サイズになりコンパクトですが、広げれば耐荷重150kgの担架となります。血液などがしみこみにくいように表側はフィルム加工されています。穴に棒を通せば棒担架としての使用も可能です。
用途救護、搬送用。トラスコ品番257-2506材質ポリプロピレン(PP)スパンボンド、ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム加工長さ(mm)1700幅(mm)650耐荷重(kg)150アズワン品番65-1990-22