カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,663)
  • 制御機器(308)
  • オフィス家具(254)
  • バイク純正部品(204)
  • 建材・エクステリア(76)
  • 電気材料(73)
  • 医療(50)
  • 農業機械(49)
  • 物流用品(43)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 作業工具(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 建築金物(29)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 空調・電設資材(19)
  • 測定用品(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(16)
  • 梱包用品(16)
  • 事務用品(14)
  • 切削工具(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 家電(13)
  • 機構部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 作業服(11)
  • 安全標識(8)
  • 研磨材(8)
  • 介護用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 日用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 照明(5)
  • 防犯用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PW-1」の検索結果

4,321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(PW1)スクリーン スバル(PW1)スクリーンスバル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(PW1)カラー スバル(PW1)カラースバル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Devcon PW1 Devcon(デブコン)Devcon PW1Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(50mL)
当日出荷
FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着主な用途補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等仕様ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2732比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)4~6硬化時間(分)12~15(25℃)外観ジェル状危険等級色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
(PW1)リベツト T スバル(PW1)リベツト Tスバル
319税込351
1個
5日以内出荷
(PW1)ダート クリップ スバル(PW1)ダート クリップスバル
78税込86
1個
5日以内出荷
(PW1)ガスケット T スバル(PW1)ガスケット Tスバル
269税込296
1個
5日以内出荷
(PW1)クリップ 4-182 スバル(PW1)クリップ 4-182スバル
189税込208
1個
5日以内出荷
(PW1)E クリップ (10 スバル(PW1)E クリップ (10スバル
449税込494
1個
5日以内出荷
(PW1)フラツト ワツシヤ (10 スバル(PW1)フラツト ワツシヤ (10スバル
399税込439
1個
5日以内出荷
(PW1)パッド,ラバー T スバル(PW1)パッド,ラバー Tスバル
149税込164
1個
5日以内出荷
(PW1)リング,リテーニング (10 スバル(PW1)リング,リテーニング (10スバル
119税込131
1個
5日以内出荷
(PW1)ビニール パイプ -600 スバル(PW1)ビニール パイプ -600スバル
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
PW 1本ラインサンダル PW8511 pure walker (ピュアウォーカー)PW 1本ラインサンダル PW8511pure walker (ピュアウォーカー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
9日以内出荷
履き心地バツグンのスニーカーソールのサンダルなのでスニーカーと同じだからアクティブに動けます。
用途ナースサンダル・オフィースサンダルとして材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底標準質量(g/片足)180足幅2Eヒール(cm)約4.0
QX-S1124GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NECQX-S1124GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチNEC
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大370.0W供給可能)×28ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4cポート(combo)。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-S1116GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NECQX-S1116GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチNEC
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大170.0W供給可能)×16ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付、19インチラック搭載用フランジはオプション。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-S1108GT-2G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NECQX-S1108GT-2G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチNEC
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大125.0W供給可能)×8ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×2ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
ポート数10接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットあり
(PW1)クランプ,マウンテイング スバル(PW1)クランプ,マウンテイングスバル
339税込373
1個
5日以内出荷
(PW1)テンプセンサー キット スバル(PW1)テンプセンサー キットスバル
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(PW1)E-リング,リテーニング (10 スバル(PW1)E-リング,リテーニング (10スバル
449税込494
1個
5日以内出荷
(PW1)グリップ,ハンドルバー070 スバル(PW1)グリップ,ハンドルバー070スバル
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(PW1)ベアリング シール ステータ スバル(PW1)ベアリング シール ステータスバル
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
(PW1)クランプ (10 スバル(PW1)クランプ (10スバル
1,188税込1,307
1個
5日以内出荷
ボルト 1 2PW-15481-01 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 1 2PW-15481-01YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
パイプレンチ アーム[作業工具]パイプレンチアーム[作業工具](24件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
室内履きPW01(ハローキティ) ウェルファン室内履きPW01(ハローキティ)ウェルファン
4,498税込4,948
1足
5日以内出荷
足に程よくふんわりフィット。軽やかな履き心地 とても軽くて、ゆったりラクラク 接地面はフローリングでも滑りにくい素材を使用しています。
サイズM
パイプ,フユエル 1 2PW-13971-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,フユエル 1 2PW-13971-01YAMAHA(ヤマハ)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パイプレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
キヤツプ,クリ-ナケ-ス 1 2PW-14412-01 YAMAHA(ヤマハ)キヤツプ,クリ-ナケ-ス 1 2PW-14412-01YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ポンプ(ユアツ PW1-C-3A ヤンマーポンプ(ユアツ PW1-C-3Aヤンマー
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
ポンプ(ユアツ PW1-C-3A
EC-ADシリーズ  1軸用電源供給用ハーネスECD-B1CA-PW1 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EC-ADシリーズ 1軸用電源供給用ハーネスECD-B1CA-PW1マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
5,388税込5,927
1個
9日以内出荷
EC-ADシリーズ1軸用電源供給用ハーネスです。
仕様AWG22 5芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
養生シート ポリ製 モノタロウ養生シート ポリ製モノタロウ(38件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに透明シート長さ(m)100材質ポリエチレン(新料 100%)シート厚さ(mm)0.02関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プーリー,ベルト 2PW-17651-01 YAMAHA(ヤマハ)プーリー,ベルト 2PW-17651-01YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ホースニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
263税込289
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
レセプションPW 1連背付<配送時組立サービス付> イトーキレセプションPW 1連背付<配送時組立サービス付>イトーキ
54,980税込60,478
1台
25日以内出荷
幅(mm)600材質/仕上●チェア/スツール●背・座:布地張り(CE、C)またはビニールレザー張り(DL)●テーブル質量(kg)10.5高さ(mm)670材質(本体)布地張り(CE、C)またはビニールレザー張り(DL)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板、ABS樹脂エッジグリーン購入法適合連結サービス分類組立・設置・取付
レセプションPW 1連背付コーナー<配送時組立サービス付> イトーキレセプションPW 1連背付コーナー<配送時組立サービス付>イトーキ
87,980税込96,778
1台
25日以内出荷
幅(mm)600材質/仕上●チェア/スツール●背・座:布地張り(CE、C)またはビニールレザー張り(DL)●テーブル質量(kg)12高さ(mm)670材質(本体)布地張り(CE、C)またはビニールレザー張り(DL)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板、ABS樹脂エッジグリーン購入法適合連結サービス分類組立・設置・取付
パワーウィンチ モノタロウパワーウィンチモノタロウ(100件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
カバ-,クランクケ-ス 2 5PW-15421-01 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,クランクケ-ス 2 5PW-15421-01YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ TRUSCOペーパーウエス248mmX150m ロールタイプTRUSCO(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。 切りやすいミシン目入りです。 しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。
用途現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 機械や工具などの汚れ拭き等に。ホワイト幅(mm)248シートサイズ(mm)248×300長さ(m)150仕様1ロールが500シートトラスコ品番329-5010材質再生紙質量(kg)1タイプ詰替用ロール紙管内径(mm)38直径(mm)230
...