カテゴリ
- 農具(22)
- メカニカル部品(11)
- タイヤ・足回り(11)
- パソコン/周辺機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク部品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(3)
- BAHCO(バーコ)(22)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
- CKD(4)
- goot(太洋電機産業)(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- OSG(オーエスジー)(3)
- Phottix(フォティックス)(3)
- PROST's(4)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- Y'sGOD(1)
- エアージェイ(2)
- エレコム(2)
- サンプラテック(1)
- ダイキン工業(1)
- ハンマーキャスター(1)
- マキテック(9)
- メディアカバーマーケット(2)
- 武蔵ホルト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
デジタル圧力センサ
CKD(1件のレビュー)¥7,721~税込¥8,493~1個当日出荷付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ
CKD¥9,713税込¥10,6841台当日出荷□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
フレキシブルPROマグネットベース
杉原産業¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持寸法L1(mm)145寸法L2(mm)62取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)25
REX PRO用スピードリングアダプター for Profoto 134mm
Phottix(フォティックス)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷REX PROシリーズのソフトボックスを、Profotoマウントの機材に装着するためのアダプターリングです。対応製品Phottix REX PROシリーズ
REX PRO用スピードリングアダプター for Comet 134mm
Phottix(フォティックス)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷REX PROシリーズのソフトボックスを、Cometマウントの機材に装着するためのアダプターリングです。対応製品Phottix REX PROシリーズ
電子ブザー Fulleon RoLPmA×i
FULLEON¥8,198税込¥9,0181個8日以内出荷仕様電源電圧:9 → 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:6 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:93 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最大デシベル:107dB 、 シリーズ:RoLP Maxi 、 最小温度:-25℃ 、 RoLP Maxi - High Performance Sounder. A higher output version of the market leading RoLP sounder with six key alarm tones boosted to 105dB. Enhanced output on six key tones Compatible with standard RoLP Automatic synchronisation Volume control (20dB) Lockable shallow base 2nd tone for two stage alarmsRoHS指令(10物質対応)対応
BLIZZAK WZ-1
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷冬道の安心・安全を支える3つの特長。ブリザック史上、断トツのICEコントロール性。あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現。性能長持ちでサステナビリティへの貢献
ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox
Phottix(フォティックス)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷ワンタッチで素早く展開・収納できるクイックセットアップソフトボックス。ロッドを1本ずつ組み立てる必要がなく、ワンタッチで簡単にセットアップ可能。撮影準備時間を短縮し、スムーズな撮影をサポートします。収納時は約50mmの薄型設計で、持ち運びや収納も簡単。付属のBowensマウントに加え、別売アダプター使用でProfoto・COMETマウントにも対応します。・豊富なアクセサリーで多彩な撮影表現に対応。・高剛性のファイバーグラスロッド採用で屋外撮影でも安定した光を提供付属品ソフトボックス本体、Bowensリング、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ケース内面シルバー
ガジェットポーチ 自立 充電器 ケーブル モバイルバッテリー 収納
エレコム¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷立てて置けて、すぐに使える。自立仕様で出し入れしやすく、パソコン横に置いても作業を快適に行えるラウンド型のガジェットポーチです。マウスやケーブル、モバイルバッテリー、スマートフォンなどをまとめて収納可能。長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。用途自立する仕様で出し入れしやすく、パソコン横に置いても快適に使えます。 。マウスやケーブル、小型AC充電器、無線イヤホンはもちろん、モバイルバッテリーやスマートフォンなどもまとめて収納可能。ガジェット類をすっきり整理できます。 。長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。 。ポーチ内側に、小物を分けて収納するのに便利なファスナーポケットとオープンポケットが付いています。 。Apple Pencilなどを挿し込めるペンホルダー用ゴム付き。ポーチ内で迷子になりにくく、使いたいときにサッと取り出せます。 。ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナーポケットが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質ポリエステル色ブラック質量(g)約150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×約60×約145 ※ハンドル含まずポケット【前面】ファスナーポケット×1、【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンポケット×1、ファスナーポケット×1、ペン挿し×1
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
iPhone Xs/Xカバー
エアージェイ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷メルセデス・ベンツ公式ライセンス品iPhoneXS/X対応カーボンハードケースです。 上質なリアルカーボンを使用した高級感のあるデザイン。光の反射によって様々な顔を見せるカーボンが上品な印象を与えます。表面下部にメルセデスのエンブレムがレイアウトされ、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。iPhone装着部分には柔らかいTPU素材を使用している為、iPhoneの着脱も簡単です。ハードケースなのでかさばらずに持ち運べます。用途iPhone Xs/Xカバー仕様ハードカバー、ワイヤレス充電非対応材質カーボン+TPUタイプケース型対応機種iPhone Xs/XメーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ガジェットポーチ 小型 自立 充電器 ケーブル イヤホン 収納
エレコム¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷立てて置けて、すぐに使える。自立仕様で出し入れしやすく、パソコン横に置いても作業を快適に行えるラウンド型のガジェットポーチです。マウスやケーブル、小型AC充電器、無線イヤホンなどをまとめて収納可能。長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。用途自立する仕様で出し入れしやすく、パソコン横に置いても快適に使えます。 。マウスやケーブル、小型AC充電器、無線イヤホンなどをまとめて収納可能。ガジェット類をすっきり整理できます。 。長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。 。ポーチ内側に、小物を分けて収納するのに便利なファスナーポケットとオープンポケットが付いています。 。ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナーポケットが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質ポリエステル色ブラック質量(g)約95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×約60×約130 ※ハンドル含まずポケット【前面】ファスナーポケット×1、【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×1、ファスナーポケット×1
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800
TOTO¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷から16日以内出荷シンプルだから美しい。空間の可能性を広げるデザイン。便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。足元までスリムなフォルムと、ひろびろと感じられる便座を実現しました。大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。 。3つの特長。1.ノズルきれい。「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)。2.トルネード洗浄。渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。便器正面から吐水口が見えず、見た目もすっきりしています。3.フチなし形状。フチ裏をなくした形状が進化。手前から奥までフチをなくして、汚れが見えにくかった死角もありません。フチを握るようにしてふくだけで掃除できます。機能【便器共通】セフィオンテクト,フチなし形状,トルネード洗浄,サイドカバー,水たまり面(小さい),エロンゲート(大形サイズ),防露便器,防露タンク,超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco3.4L【ウォシュレット共通】ノズルキレイ,セルフクリーニング,プレミスト,クリーン便座(つぎ目なし),クリーンノズル,クリーンケース,抗菌,お掃除リフト,便ふた着脱,ノズルそうじ,おしり洗浄,やわらか洗浄,ビデ洗浄,ムーブ洗浄,水勢調整,洗浄位置調整,eco小ボタン,タイマー節電,おまかせ節電,オート便器洗浄,オートパワー脱臭,脱臭,リモコン便器洗浄,暖房便座,着座センサー,リモコン,停電時安心設計その他の機能オートeco小,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,温風乾燥グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら