曜日別特売

ガジェットポーチ 小型 自立 充電器 ケーブル イヤホン 収納

ガジェットポーチ 小型 自立 充電器 ケーブル イヤホン 収納 - エレコムガジェットポーチ 小型 自立 充電器 ケーブル イヤホン 収納 - エレコムガジェットポーチ 小型 自立 充電器 ケーブル イヤホン 収納 - エレコムガジェットポーチ 小型 自立 充電器 ケーブル イヤホン 収納 - エレコムガジェットポーチ 小型 自立 充電器 ケーブル イヤホン 収納 - エレコムガジェットポーチ 小型 自立 充電器 ケーブル イヤホン 収納 - エレコム

立てて置けて、すぐに使える。自立仕様で出し入れしやすく、パソコン横に置いても作業を快適に行えるラウンド型のガジェットポーチです。マウスやケーブル、小型AC充電器、無線イヤホンなどをまとめて収納可能。長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。

用途
自立する仕様で出し入れしやすく、パソコン横に置いても快適に使えます。
マウスやケーブル、小型AC充電器、無線イヤホンなどをまとめて収納可能。ガジェット類をすっきり整理できます。
長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。
ポーチ内側に、小物を分けて収納するのに便利なファスナーポケットとオープンポケットが付いています。
ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナーポケットが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約125×約60×約130 ※ハンドル含まず
ポケット
【前面】ファスナーポケット×1、【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×1、ファスナーポケット×1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783109BMA-GPXRDS01BK
¥2,350
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする